敷鉄板より軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。
プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。
色黒
穴数8
厚さ(mm)13(8+5)
表面片面凸
最大耐荷重(t)120
材質ウッドプラスチック
グリーン購入法適合
軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。
国土交通省「NETIS」登録製品。
21kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。
少人数、短時間で設営可能。
クレーン作業不要により安全且つ労災防止。
敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。
国内2ヶ所の最新工場で安定生産!
東京大学発!複合プラスチック素材採用
強度に優れ、環境にやさしい樹脂製敷板
用途工事現場等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。
幅(mm)910
厚さ(mm)20(5+13+2)
質量(kg)21(±5)
サイズ36サイズ
長さ(m)1.82
耐荷重(t)120(最大車両荷重)
グリーン購入法適合
主原料ウッドプラスチック
軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。
国土交通省「NETIS」登録製品。
39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。
少人数、短時間で設営可能。
クレーン作業不要により安全且つ労災防止。
敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。
国内2ヶ所の最新工場で安定生産!
東京大学発!複合プラスチック素材採用
強度に優れ、環境にやさしい樹脂製敷板
用途工事現場等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。
幅(mm)1219
厚さ(mm)20(5+13+2)
質量(kg)39(±5)
サイズ48サイズ
長さ(m)2438
耐荷重(t)120(最大車両荷重)
グリーン購入法適合
主原料ウッドプラスチック
こんなお得な商品も!

プラスチック製敷板 リブ付き
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。
荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。
運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。
バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。
柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。
安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適
色ブラック
厚さ(mm)15(13+2)
材質ウッドプラスチック
エコマーク認定認定
表面片面凸
耐荷重(t)(最大車両荷重)120
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16118004
こんなお得な商品も!

プラスチック製敷板 リブ付き
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。
荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。
運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。
バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。
柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。
安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適
色ブラック
厚さ(mm)20(5+13+2)
材質ウッドプラスチック
エコマーク認定認定
表面両面凸
耐荷重(t)(最大車両荷重)120
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16118004
こんなお得な商品も!

ラバーマット ロングタイプ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色黒
トラスコ品番331-8206
材質合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)9(リブ部分は11)
質量(kg)24
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。少人数、短時間で設営可能。
クレーン作業不用による安全対策。敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。
プラスチック(ポリエチレン)に木質繊維を混合した複合材料です。木質の繊維質を利用して樹脂を繊維強化した素材。
用途仮設現場の敷板に
材質ウッドプラスチック
質量(kg)39
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15(13)×1219×2438
エンボス加工片面
1枚
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
繰り返し使えて復元性があります。
ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。
すべり止め効果があり、腐食せずサビません。
超軽量で持ち運びが便利です。
強くて丈夫です。
どんな重量物が乗っても割れません。
床に敷くと断熱効果があります。
ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生に
色ブルー
厚さ(mm)16
長さ(m)1.8
トラスコ品番438-7503
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)5
幅(m)1.1
耐荷重(t)60
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。
敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。
材質ウッドプラスチック
長さ(mm)1820
幅(mm)910
質量(kg)約21
色黒
サイズ3尺×6尺判
エコマーク認定認定
穴数6
エコマーク認定番号23 118 005
長さ(mm)1820
幅(mm)910
材質再生ポリエチレン(複合樹脂)
長さ(m)2
幅(mm)1000
敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。
耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。
丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン)
厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]
使用環境温度(℃)-60~60
耐荷重(t)120
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
防振性、防音性、耐久性抜群
歩行時足への負担減軽
簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適
色黒
材質合成ゴム
厚さ(mm)10
質量(kg)約24
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
便利な敷板が登場!頑丈・軽量・低価格!
農地への乗り入れが簡単になり、革靴やハイヒールのまま観光農園などに!
オイル・ガソリン・化学物質に侵されません。
電動のこぎり・手引きのこぎりでの切断・ドリルでの穴あけなど、加工できます。
耐水性に優れ、水場での使用が可能です。
色茶色
仕様表面滑り止め
高さ(mm)(表面)5、(裏面)フラット
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

プラスチック製敷板 リブ付き
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
長さ(mm)1820
幅(mm)910
材質再生ポリエチレン(複合樹脂)
厚さ(mm)15(基材12+シボ3)
質量(kg)18
1枚
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.50
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
表裏共にマグネットとして使える両面着磁タイプ。スチール同士の貼り付けが可能です。
粘着剤を使っていないので糊残りがなく、何度でも繰り返しお使いいただけます。
厚さ4.5mmの強力マグネットを採用。軽量ホワイトボード(FB-SL152Wなど)の貼り付けにも最適です(耐荷重3KGFまで)。
外幅寸法(mm)25
特性強力
厚さ(mm)t4.5
長さ(mm)500
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネットシート
テープ長さ(mm)500
定格荷重(N [kgf])29.4N(約3kgF)/1本
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量棚 ERR型 ボード棚板 W90XD30用 (ボルト・ナット付)
用途物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ
適合本体軽量棚RR型
本体(ポール+ボード)の重量が約0.8kgと軽量のプラカードです。
ポールは90~165cmの間で任意の長さで調整可能です。
ボードとポールは蝶ネジとビスで簡単に固定が出来ます。
パネルはA2サイズ(W594×H420mm)の大きさがあります。
ポスター、カーッティングシート等を自由に貼り付けでご使用ください。
重量が軽く、女性の方でも取扱いがしやすい。
ボードのサイズがA2サイズと大きめ。
ポールも使用する人・場所に合わせて調整が可能。
用途店舗・施設・駐車場・イベント会場等での各種案内・誘導。サービス・メニュー等の告知。
付属品蝶ネジ・ワッシャー・ネジが各4個、ポール固定用樹脂が2個
材質(ボード)塩ビ、(ポール)スチールにビニール皮膜
質量(kg)約0.8
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)板面:594×420
ポール長(mm)950~1650
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
関連キーワード