点滴筒は操作しやすく安定した滴数が得られます。中央部に適度な溝が設けてあり、ローラーは指にフィットしますので微調整が容易です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
形状プラスチック、びん針(中間チューブ付き)、ロック端子
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00562000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030
チューブ長さ(mm)450
医薬品医療機器等法一般医療機器
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
大型クレンメ採用。静脈注射用医薬品を静脈内に点滴投与するために使用します。
材質チューブ=ポリ塩化ビニール
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ00954000
松吉医科器械コード24-8568-02
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
微調整が容易で扱いやすく、流量を正確に調節できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(針)びん針:通気口なしプラスチック型
全長(mm)1490
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
色半透明
仕様点滴数:20滴≒1mL
アズワン品番8-1763-07
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ00954000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
シリンジを用いた輸液の新しいご提案に加え、小数点以下の流量設定が可能です。また輸液ラインの閉塞圧レベルをリアルタイムで確認ができ、さらにアンチフリーフロー機構を搭載するなど、現場のあったらいいなを可能にした輸液ポンプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00152000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
輸液終了および点滴チューブが閉塞して滴下が10秒以上止まっているとアラームとLED点灯(赤)でお知らせします。液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。品番:TS-2はクレンメ全開(流液状態)でも輸液を正常に検知でき再び点滴状態に戻せます。
材質ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工)
サイズ本体/75×35×135mm、点滴筒ホルダー(センサー部)/60×32×30mm
質量(g)本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
シリンジを用いた輸液の新しいご提案に加え、小数点以下の流量設定が可能です。また輸液ラインの閉塞圧レベルをリアルタイムで確認ができ、さらにアンチフリーフロー機構を搭載するなど、現場のあったらいいなを可能にした輸液ポンプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00152000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
大型クレンメ採用。静脈注射用医薬品を静脈内に点滴投与するために使用します。
材質チューブ=ポリ塩化ビニール
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ00954000
松吉医科器械コード24-8568-01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
針形状びん針:スリムプラスチック型
材質PVC(塩化ビニル樹脂)、PP(ポリプロピレン)
付属品中間チューブ
一般的名称単回使用採血用針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00017
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
プラびん針中間チューブ付 です。クランプは輸液流量の調節が正確に行えるように設計されています。
先端形状フリーロックコネクター
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ径(Φmm)(内径)2.28×(外径)3.62
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
仕様滴数:20
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
輸液ルートの抜けを防止する安全器具です。
ツマミ部分を片手で開き装着するだけで輸液ラインと薬液ボトルを固定できます。
抗菌剤を添加しており、雑菌の繁殖を抑制します。
ピンク・ブルー・グリーン各色2コセット。
松吉医科器械コード01-4702-00
1式(6個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
●ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。●経腸栄養ボトルと接続し、栄養剤の投与に用います。●接続部形状はソフトコネクタとワンタッチロックコネクタをお好みによって選択できます。
チューブ径(Φmm)内径2.7×外径3.8
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000048
医薬品医療機器等法一般医療機器
タンク容量(L)0.5
トラスコ品番810-5069
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シリンジを用いた輸液の新しいご提案に加え、小数点以下の流量設定が可能です。また輸液ラインの閉塞圧レベルをリアルタイムで確認ができ、さらにアンチフリーフロー機構を搭載するなど、現場のあったらいいなを可能にした輸液ポンプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00039000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。
滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP
長さ(m)20
色無色透明
外観無色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
●逆流防止弁を有した薬液充填キットにより、薬液充填時の労力を軽減します。
その他製造販売元:フォルテグロウメディカル株式会社
タイプ充填キット
品名輸液セット
コネクタ神経麻酔用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00004000155
一般的名称自然落下式・ポンプ接続用輸液セット
医薬品医療機器等法一般医療機器
微調整が容易で扱いやすく、流量を正確に調節できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(針)びん針:スリムプラスチック型
全長(mm)1320
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
色半透明
仕様点滴数:20滴≒1mL、針なし
アズワン品番8-1763-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15900BZZ00954000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
大型クレンメ採用。静脈注射用医薬品を静脈内に点滴投与するために使用します。
材質チューブ=ポリ塩化ビニール
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ00954000
松吉医科器械コード24-8568-03
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥8,498
税込¥9,348
10日以内出荷
大型クレンメ採用。静脈注射用医薬品を静脈内に点滴投与するために使用します。
材質チューブ=ポリ塩化ビニール
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ00954000
松吉医科器械コード24-8568-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
微調整が容易で扱いやすく、流量を正確に調節できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(針)びん針:スリムプラスチック型
全長(mm)1250
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
色半透明
仕様点滴数:20滴≒1mL
アズワン品番8-1763-06
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15900BZZ00954000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
患者側の閉鎖式三方活栓付きエックステンションチューブから輸液セットを外した時に接続することで、閉鎖環境を維持できます。
品番:SCMP-1は耐薬品性タイプです。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質バルブ部/シリコンゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21400BZZ00227000
医薬品医療機器等法一般医療機器
主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
用途研究開発・分析や機械配管など。
材質ポリプロピレン(PP)
色透明
全長(m)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:222AABZX00173000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
柔軟性と耐薬品性を兼ね備えています
食品衛生法に適合しています(ただしn‐ヘプタンを除く)
滅菌済み輸液セット基準に適合しています
JIS-T3211に準拠しています
ローラーポンプへの利用も可能です
用途研究開発・分析や機械配管など。
トラスコ品番818-6740
長さ(m)20
JIS規格JIS-T3211
1巻
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
輸液ポンプをまとめてセットし機能的に使用できます。シリンジポンプや輸液ポンプを1箇所に集約できるのでベッドサイドのスペースを有効活用できます。ベース部と上部の固定バーに4連コンセントを装備し絶縁トランスにより漏れ電流を防止するので患者様にも安全です。
付属品マルチフック×2、四連コンセント(最大300VA)×2
材質ベース部/スチール、支柱/ステンレス
質量(kg)19
サイズ600×560×1640~1880mm
キャスターΦ75mm(双輪・対角ストッパー付き)
セット数最大シリンジポンプ10台(三連ホルダー4台使用時:12台)、輸液ポンプ2台
アズワン品番62-9962-64
1台
¥249,998
税込¥274,998
翌々日出荷
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。
輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。
収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
用途大型内用袋・点滴ボトル用
仕様ボックス数:24個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)前傾型ボックス有効内寸法/178×145×222、ボックス開き角度/55°、アンプル用ケース/150×60×40
質量(kg)46
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1197
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
輸液ラインのセットアップや、プライミング時に侵入の可能性のある空気や、細菌類を除去するために0.2μmのフィルター付の延長チューブです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
先端ロックコネクタータイプ
全長(mm)335
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
色クリア
アズワン品番8-5724-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:222AABZX00173000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25本)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
聴診器から小物まで日々の業務に役立つグッズを集めたスターターセットです。シンプルセットから充実セットまで3タイプからお選びいただけます。通常価格よりもお得なセット価格でご提供します。
セット内容聴診器(スピリットメディカル社製)、ナースハサミ、ペンライト(ラバー調)、輸液ゲージ、ナースウォッチ、ノンラテックス駆血帯、メジャー(2m)、ナースポシェット
●光分解を起こしやすい薬剤用に使用可能な遮光タイプを導入しました。●遮光タイプも追加、サイズが豊富です。●輸液口をゴム栓タイプにすることで混注も容易にでき、抜き差しによる輸液薬剤等の漏れも防げます。●ビン針を抜いた後の輸液剤等の漏れを防止する為、輸液口をゴム栓タイプにしました。●ハンガー形状を大きくして手の挿入を容易にしました。
主な機能在宅中心静脈栄養用輸液セット・付属品・輸液バッグ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000138
医薬品医療機器等法一般医療機器
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様ボックス数:30個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40
質量(kg)56
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
聴診器から小物まで日々の業務に役立つグッズを集めたスターターセットです。シンプルセットから充実セットまで3タイプからお選びいただけます。通常価格よりもお得なセット価格でご提供します。
セット内容ナースハサミ、ペンライト(ラバー調)、輸液ゲージ、メジャー(2m)、マルチパーパスケース
聴診器から小物まで日々の業務に役立つグッズを集めたスターターセットです。シンプルセットから充実セットまで3タイプからお選びいただけます。通常価格よりもお得なセット価格でご提供します。
エルメックス社簡易分注器AP0104用、シャーレ分注用です。
オートクレーブ滅菌可能です。
構成ノズル×1、チューブ(2m)×1、端末管×1
アズワン品番64-8070-34
1式
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104、試験管分注用です。
グリップ部を除きオートクレーブ滅菌可能です。
構成ノズル×2、チューブコネクタ×1、チューブ(2m)×2、チューブ(0.3m)×1、端末管×1、グリップ部×1
アズワン品番64-8070-33
1式
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
関連キーワード