60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸液終了および点滴チューブが閉塞して滴下が10秒以上止まっているとアラームとLED点灯(赤)でお知らせします。液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。品番:TS-2はクレンメ全開(流液状態)でも輸液を正常に検知でき再び点滴状態に戻せます。
材質ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工) サイズ本体/75×35×135mm、点滴筒ホルダー(センサー部)/60×32×30mm 質量(g)本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30 電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
1個ほか
26,700 税込29,370
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)145×68×115 電源コード(m)1.6 適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性と耐薬品性を兼ね備えています 食品衛生法に適合しています(ただしn‐ヘプタンを除く) 滅菌済み輸液セット基準に適合しています JIS-T3211に準拠しています ローラーポンプへの利用も可能です
用途研究開発・分析や機械配管など。 トラスコ品番818-6740 長さ(m)20 JIS規格JIS-T3211
1巻
5,798 税込6,378
翌日出荷


主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能) 付属品ACアダプタ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示 電源コード(m)1.5 流量(mL/h)0.1~300 保証期間3年 最大ストローク(mm)90 スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
1個
279,000 税込306,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

榎本マイクロポンプ製作所小型液体ポンプ
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別E種 質量(g)850 電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。 使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等 付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部 種別(チューブ)ファーメド BPT 内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6 使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm 吐出圧力(MPa)0.05 耐熱温度(℃)(チューブ)~135
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムメディカル定量輸液セット(ASタイプ)
シリンジを用いた輸液の新しいご提案に加え、小数点以下の流量設定が可能です。また輸液ラインの閉塞圧レベルをリアルタイムで確認ができ、さらにアンチフリーフロー機構を搭載するなど、現場のあったらいいなを可能にした輸液ポンプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00152000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
8,998 税込9,898
7日以内出荷

滴下を自動チェック。滴下量の目安を表示します。 滴下の停止や流れすぎを表示とブザーでお知らせします。 コードレスなので使用場所を選びません(連続運転約30時間)。
測定精度(%)±10以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×36×110 質量(g)150 電源単3乾電池×3個(別売)、AC-DCアダプタ(別売) 付属品支持具 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸液ポンプなどを取り付けていても、安定した移動ができる設計です。スタッキング可能で、省スペースで収納できます。【2】を取り付けることで、車いすの後方に簡単に連結できます。
材質スチール 高さ(mm)1200~1800 キャスター径(Φmm)75 ベース幅(mm)400×345 松吉医科器械コード24-4992-00
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

1時間の滴下量および1分間の滴下数が表示されるので、セットがスムーズです。アラームとランプで滴下終了、滴下異常がすぐわかります。傾いていても計測可能なので移動に強い設計です。コンパクト・コードレスで場所を選びません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B3X10001000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
29,880 税込32,868
翌々日出荷

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01 寸法(mm)12×30×14 質量(g)11 定格電圧(V)DC3V 使用流体水・アルコール 最大吐出圧力(MPa)0.05 回転数42rpm 吐出量(mL/min)0.45 材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

低重心で脚部直径520mmのワイドサイズなので転倒等の事故を防ぎ、安定した走行が可能です。 セーフティロック機構により、輸液ポンプや大容量の輸液バッグの落下を防止します。 高さは2cm間隔で調整が可能です。 2本架タイプには折りたたみできるセンターフック付きで、大きな輸液バッグを掛けても安定します。 グリップ付き組み立て式(要工具)。
材質支柱/アルミニウム・ステンレス、フック/ステンレス、ベース/アルミニウム(クッションダンパー付き) 寸法(mm)520×520×1150~2000 質量(kg)約4.9 キャスターΦ75mmウレタン製(ストッパー2個付き) パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
1個
429,000 税込471,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輸液ポンプなどの電源コードをスマートに保持できます。
材質ワイヤー/ステンレス、クランプ/強化樹脂
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。 輸液ポンプなどの電源コードを保持できます。
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ストレッチャー・車椅子・歩行器などと、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者様の早期離床の補助に役立ちます。点滴スタンドの転倒防止に
付属品ゴムチューブ×2個 質量(g)1150
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2 取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ストレッチャー・車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。
仕様グッジョブフォトンライト+25 種別点滴スタンド転倒予防連結用具 全長(mm)555 質量(g)1200 適合パイプ径(Φmm)25~25.4 アズワン品番7-6759-22
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ストレッチャー・車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。容易に取り付け可能な仕様です。
仕様グッジョブフォトンミニ+25 付属品予備用脱着式クランプ×1個 種別点滴スタンド転倒予防連結用具 全長(mm)465 質量(g)955 適合パイプ径(Φmm)25~25.4 アズワン品番7-6759-23
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷

アトムメディカル輸液セットASY(ASタイプ)
シリンジを用いた輸液の新しいご提案に加え、小数点以下の流量設定が可能です。また輸液ラインの閉塞圧レベルをリアルタイムで確認ができ、さらにアンチフリーフロー機構を搭載するなど、現場のあったらいいなを可能にした輸液ポンプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00039000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷

アトムメディカル輸液セット(ASタイプ)
シリンジを用いた輸液の新しいご提案に加え、小数点以下の流量設定が可能です。また輸液ラインの閉塞圧レベルをリアルタイムで確認ができ、さらにアンチフリーフロー機構を搭載するなど、現場のあったらいいなを可能にした輸液ポンプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00152000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ストレッチャー・車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。ワンタッチクランプは、より容易かつ確実な取り付け・取り外しが可能になりました。
仕様ワンタッチ式ストレートアーム 全長(mm)530 質量(g)1190 適合パイプ径(Φmm)25~25.4 アズワン品番7-6759-31
1本
57,898 税込63,688
4日以内出荷

低プロファイル力センサ。FSSシリーズセンサは、コンパクトな商用グレードパッケージに収められた、正確かつ信頼性の高い力検出性能のセンサです。表面実装 電気的レシオメトリック出力 代表的な用途: 医療用輸液ポンプ、閉塞検出、腎臓透析装置
仕様力の測定 = 圧縮 , 引張ゲージ抵抗 = 6kΩセンサータイプ = 低プロファイル最大DC電圧 = 12V長さ = 0.36mm幅 = 0.22mm奥行き = 0.148mm動作温度 Min = -40℃電流 Max = 1.6 mA℃寸法 = 0.36 x 0.22 x 0.148 mm動作力: 0 → 1500 g 過大力: 4500 g 入力 / 出力抵抗4 → 6 kΩ 高静電耐圧: 8 kV 動作温度範囲: -40 → 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
439,800 税込483,780
5日以内出荷

ストレッチャー・車椅子・歩行器などと、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。フォトンシリーズをストレッチャーのIVポール取付穴に差し込んで繋ぐためのオプションパーツです。点滴スタンドの転倒防止に
付属品ゴムチューブ×2個 外径(Φmm)【取付穴対応】15 全長(mm)235 質量(g)420 仕様ストレッチャー連結用 アズワン品番7-6759-13
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ストレッチャー・車椅子・歩行器などと、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。車椅子やベッドに取り付けでき、床・タイヤに触れずに尿バックなどを衛生保持します。点滴スタンドの転倒防止に
質量(g)420 全長(mm)235 耐荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)(丸パイプ)15~30/(角パイプ)10~21 仕様安全・感染予防フック アズワン品番7-6759-14
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。ワンタッチクランプは、より容易かつ確実な取り付け・取り外しが可能になりました。別売り(7-6759-13)グッジョブフォトンジョイントを使用して、ストレッチャーにも連結可能です!
仕様ワンタッチ式フレキシブルタイプ 付属品予備用脱着式クランプ×1個 全長(mm)470 質量(g)1250 適合パイプ径(Φmm)25~25.4 アズワン品番7-6759-32
1本
61,798 税込67,978
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エアフローセンサ エア
気泡検出は、輸液ポンプ、血液透析、血流監視などの用途にとって重要です。TE Connectivity(TE)は、流体の気泡を検出するために、非侵襲連続監視可能の小型AD-101気泡検出器(ABD)を開発しました。AD-101センサは、超音波技術を使用して、あらゆる種類の液体の流動の遮断を確実に識別できます。チューブ内径の70%までの気泡を検出可能 チューブ標準外径
仕様●計測対象:エア●検出タイプ:気泡検出器●電源電圧:5 →→24 V dc●材質:ABS / PCプラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7308-31
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001 圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

honeywell歪みゲージ Honeywell
エコ商品
ブラケットは 個入りパックで販売( RS 品番 - 238-5066 238-5066 ). Honeywell マイクロスイッチフォースセンサ FSG15N. メーカーの Honeywell 力センサは、高い精度と信頼性の高い力検出性能を実現します。Honeywell のセンサは、FS シリーズの成形品で、特殊なピエゾ抵抗微細加工シリコン検出素子を使用した実績ある検出技術を備えています。フォースセンサはどこで使用できますか?. この装置は、医療用輸液ポンプ用途、接触検知、ロボット式エンドエフェクター、腎臓透析装置、可変張力制御などで力を感知できます。センサの機能の仕組み. 応力センサコンポーネントは、抵抗器の屈曲が加えられた力の下に来ると、増加するシリコンが埋め込まれた圧抵抗器の抵抗によって動作します。センサは用途からの力を利用し、ステンレススチール製プランジャからシリコン検出素子に直接伝達されます。印加される力の量に比例して抵抗の量が変化し、回路抵抗のこの変化により対応する mV 出力レベルが得られます。特長及び利点. コンパクトな商用グレードのパッケージ 優れたパフォーマンス特性 迅速な対応 Honeywell のセンサは低消費電力です 低いオフセンターローディングエラー 1500 グラムの応力範囲で安定したミリボルト出力を提供します ステンレススチール製プランジャを備えたモジュール構造 5.5 kg のオーバーフォース荷重を特徴とします 製品には完全な指示が付属しています 最大 DC 電圧は 10 です 動作温度範囲が -40 ~ +85 ℃と広い
仕様ゲージ抵抗 = 6kΩターミナルタイプ = ワイヤリード最大DC電圧 = 10V長さ = 11.1mm幅 = 12.7mm深さ = 10.3mm最低動作温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃寸法 = 11.1 x 12.7 x 10.3 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱はクランク構造を採用。搭載した輸液やシリンジポンプなどの重さが中心に集まるため、転倒しにくい安心設計です。体重をかけて歩いても安定した歩行ができます。車いす用ジョイントフックが付いているので、患者の脚を上げることなくワンタッチで車いすとの連結が可能です。スタッキングが可能です。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール 高さ(mm)1510~1960 キャスター径(Φmm)75 ベース幅(mm)560×480 松吉医科器械コード24-3230-10
1個
87,280 税込96,008
6日以内出荷

タイプキャップのみ(密栓用) 材質PC(ポリカーボネート) 一般的名称輸液ポンプ用ストップコック アズワン品番7-4622-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ01333 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(100個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

タイプキャップのみ(混注用) 材質PC(ポリカーボネート) 一般的名称輸液ポンプ用ストップコック アズワン品番7-4622-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ01333 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(100個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

ルアー基は高精度で、エックステンションチューブ等と確実に接続できます。ハンドル操作がスムーズです。ロック部を回転させ、固定させるのでチューブがよじれにくいです。
材質PC(ポリカーボネート)、PE(ポリエチレン) 一般的名称輸液ポンプ用ストップコック ブルー アズワン品番8-1767-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15600BZZ01360000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ルアー基は高い精度を持ち、延長チューブ等との接続性を高めます。ハンドル操作はスムーズに行えます。
コックR型(360°回転) 材質PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン) 一般的名称輸液ポンプ用ストップコック 仕様オス側:ロック アズワン品番8-1767-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15600BZZ01360000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ルアー基は高い精度を持ち、延長チューブ等との接続性を高めます。ハンドル操作はスムーズに行えます。
コックL型(180°回転) 材質PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン) 一般的名称輸液ポンプ用ストップコック 仕様オス側:ロック アズワン品番8-1767-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15600BZZ01360000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷