国家検定「DS2規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
質量(g)約9.5
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号TM714
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)50以下
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽量タイプの日よけハット。マスク付きでガーデニングにも最適。抗菌防臭機能でより衛生的に。
用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様婦人向け
材質ポリエステル
寸法(mm)520×520×140 つば後230 つば前110
色ブラック
機能軽量、抗菌防臭
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ヘルメット内を清潔に保ちます。
材質クールマックス
色BLACK
サイズF
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112014(日衛連が運用するJIS適合審査です)。前後の不織布の間に2層のフィルターを配した4層構造のマスクです。
4層中1層が活性炭入りフィルターの商品になります。
鼻あてワイヤー入りでフィット感を高めています。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(本体)不織布、(耳ひも)ウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
活性炭入り
認定番号G42112014
適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!後頭部に取り外し可能な日よけのたれ付きです。
用途作業用・レジャー用・DIYに最適!
適合頭囲(cm)56~60
材質ポリエステル100%
サイズフリー
特性通気性
国家検定「DS1規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)45以下
粒子捕集効率(%)80.0以上
国家検定合格番号TM692
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)45以下
取扱説明書(1.8MB)
ひもタイプお面式
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
指定防護係数4
1箱(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽量タイプの日よけハット。マスク付きでガーデニングにも最適。
用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様婦人向け
材質ポリエステル
寸法(mm)520×520×140 つば後230 つば前110
機能軽量
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2569
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)109
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3301J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。
種別防じん・防毒マスク
仕様伝声器付
材質エラストマー
質量(g)360以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
4層タイプのプリーツマスクです。
フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン
サイズふつう
タイプゴム/平ゴム
ゴーグル部分だけでも装着可能。約150mmまでのメガネが入ります。
セット内容本体×1
材質PC+PVC
包装形態OPP袋+取説
寸法(mm)ゴムバンド:約130~300(調整可能)
アズワン品番65-1824-90
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
商品特徴。夏のサイクリング・ツーリング対策:日焼け防止と暑さ対策に最適。接触冷感素材で、ひんやりとした快適な着け心地を実現します。エアロ効果:空気抵抗を減らし、走行の安定性を高めます。飛沫防止:周囲へのエチケットとして、飛沫を防止します。虫対策:口への虫の侵入を防ぎます。乾燥対策:のどや唇を乾燥から守ります。花粉・排気ガス対策:道路わきを走行する際の花粉や排気ガスの吸引を軽減します。紫外線予防:UVカット効果があり、日焼けを防ぎます。吸汗速乾素材:通気性に優れ、速乾性素材を使用しているため、汗をかいても快適に使用できます。優れた透湿性:透湿性が高く、蒸れにくいため、長時間の使用でも呼吸がしやすいです。驚異の伸縮性:伸縮性の高い素材でフィット感が良く、口元部分を下にずらしての給水も簡単です。メガネホール付き(該当商品):サングラスをノンストレスで装着できる便利なメガネホール付き。夜間使用時にはリフレクター効果で視認性が向上します。フラットシーム+立体構造(該当商品):フラットシームと立体構造で、スポーツウェアのような快適なフィット感を提供します。
用途用途。サイクリング:紫外線対策や汗対策が必要な長距離サイクリングに最適です。ツーリング:長時間のツーリングでも快適な着け心地を提供し、日焼けや暑さから守ります。アウトドア活動:夏のアウトドア活動全般で快適に使用できます。
冷感汗取りが付いた軽量農用フード。
用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様紳士向け
材質表:ポリエステル100% 汗取り:ポリエステル45%、ナイロン55%
寸法(mm)760×460×110
色アソート
機能クール
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

かぶり面 透明シールド付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質特殊不織布
国家検定取得している「DS2規格」の日本製マスクです。
有名メーカー日本バイリーン株式会社とのコラボレーション商品で、全素材を非金属化した製造・加工で安心の日本製です。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
高性能帯電フィルタで呼吸がしやすく、目詰まりしにくいので、快適な装着感です。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ゴム紐長さの調整ができるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
質量(g)約9.5
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)45以下(平均30)
粒子捕集効率(%)95以上(平均99)
国家検定合格番号TM797
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)45以下(平均30)
取扱説明書(0.6MB)
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高温多湿下や汗、呼吸により型崩れせず長時間快適に使用できる
用途工場や災害現場での粉塵対策
形状カップ型
色白
入数(枚)240
1セット(20枚×12箱)
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
種別取替式防じん
仕様クリアケースフィットチェッカー内蔵フィルター付
適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型
区分RL2
質量(g)99
国家検定合格番号第TM538号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)72
排気抵抗(Pa)(平均実測値)25
機能フィットチェッカー内蔵
基準質量(g)89±15
吸気抵抗上昇値(Pa)123
排気ゴム弁T-7K型
吸気ゴム弁小判03型
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70+10、70-10
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
適合フィルターLAS-51型
指定防護係数10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
農作業に定番の農用フードで紫外線対策。マスク部が大きく首回りも守ります。
用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様婦人向け
材質ポリエステル80%、綿20%
寸法(mm)400×440×90
色アソート
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
独自の高性能活性炭「クラレコール(R)」が作業時の不快な臭気を強力に吸着・軽減
農薬用/工業用マスクトップクラスの捕集効率99.4%(平均実測値)
安心の国家検定合格品(区分:DS2)
高性能なのに通気性が良く息が苦しくなりにくい。
長さ調節可能なゴムバンドを採用し、顔にピッタリフィット。
農薬散布、解体作業、金属加工、板金塗装などに
種別使い捨て防じん
規格国家検定合格 第TM612号
エスコ品番EA800ME-3
形状カップ型
区分DS2
タイプ活性炭入り
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)<29
粒子捕集効率(%)>99.4
生産国日本
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
関連キーワード