51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 商品タイプ本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等 材質高密度ポリエチレン ブラック 商品タイプ本体
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。 ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。 材質ポリエチレン(PE) 商品タイプ本体
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM) 材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ 幅(mm)1000 質量(kg)63 高さ(mm)1149 奥行(mm)1200 規格UNマーク/なし
1個
69,980 税込76,978
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 材質ポリエチレン(PE) 商品タイプ本体
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 トラスコ品番460-6051 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)48 アズワン品番65-2722-55 排水口内径25 注水口内径(mm)380 商品タイプ本体
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質ポリエチレン(PE) ブラック 商品タイプ本体
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。 本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に 材質PVC タイプ部品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ポリエチレンは丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃にも強く、リサイクルが簡単にできる素材です。 目盛付き。液体が透けて見えるので内容量が確認できます。 トラックの荷台に乗る大きさです。 農作業や工事現場などでの水や農薬の運搬に便利です。 工事現場などでのトラックの洗浄用として使われております。 タンク 農業 畜産 漁業 園芸 水タンク 輸送 農薬 消毒 大型 防災 給水 輸送 運搬 大型容器 野菜栽培 家庭菜園 水不足対策 土木 工事現場 散水 雨水 貯水 液肥 ガーデニング 温泉 持ち帰り
材質ポリエチレン 本体:オレンジ、フタ:ブラック 内径(Φmm)380(マンホール:ネジ式) 商品タイプ本体
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 内径(inch[mm])(排水口)25 商品タイプ本体
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れています。底が傾斜構造で残液を少量迄減らす事が可能軽量で衝撃性・耐久性に優れている
用途防除、灌水、運搬に使用可能。水・農薬等の保管・運搬等 トラスコ品番464-9745 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)23.5 排水口内径1 1/2 注水口内径(mm)350 商品タイプ本体
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901 種別ミストタイプ 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。 材質ポリエチレン ブルー グリーン購入法適合
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
材質(本体)PE 材質(パッキング)パッキン:EPDM、平パッキン:PE 材質(ナット)PE
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。《ご注意》水タンク以外では使用しないでください。ツバ部を内側にして取付けてください。
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。
容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×265×310 材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙 タイプセフティキャン2 アズワン品番62-3955-66 危険物の類別非危険物
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。 KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。 場所を取らない積み重ね仕様。 安心の鋼鈑の厚み0.8mm。 長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 容量(L)20 付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング 材質亜鉛メッキ鋼板 幅(mm)350 厚さ(mm)(鋼板)0.8 質量(kg)3.8 グリーン 高さ(mm)480 タイプ縦型 奥行(mm)180 規格KHK、UN 適合規格消防法適合:KHK・UN規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等 ブルー 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。
材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙 タイプセフティキャン2 危険物の類別非危険物
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用。 様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。 化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。 独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。 JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6 JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6 EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服) EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服) EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服) EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服) EN1073-2(放射性粉塵からの防護) EN1149-5(静電気からの防護) EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備 イエロー EN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
1着
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社レクターシール
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
用途【配管】パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 【空調】ダクト、ユニット、ファン等 【電機】ハウジングモーター、シャフト等 【工業】各種機械器具、ポンプ、ハウジング等 【自動車】オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター等 【船舶】船腹修理、配管修理、モーター等 【農業】各種用具、機械等 【家庭】タイル、外壁、水まわり、キャビネット、ドア等 材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド) ナチュラルグレー 硬度ショアーD85 容量(g)112 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 耐熱温度(℃)-40~200 密度1.9g/cc 剪断強度(kg/cm2)49 弾性係数6×105PSI 強度(引張強度)420kg/cm2、(圧縮強度)1260kg/cm2 品質保持期間3年(未開封) 絶縁性能400Volts/mil0.125in 日本緑十字社品番268422
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

樹脂製タンク取付金具用の 樹脂製止水プラグです。内ネジに取付可能です。農業水等で使用するローリータンクに使用できます。13A~50Aはパッキン接続65A~100Aまではシールテープ接続です。
形状プラグ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

德信洋行(DUKSHIN)手動式耐酸ポンプ
手動圧縮タイプで樹脂製ポンプ部の復元力で液体を吸い上げます。吐出能力は1分間に約7Lです。
用途農業機械へのガソリン、オイルタンクへの灯油、軽油、重油の給油。 材質PE クリア 奥行(mm)本体:51 長さ(cm)吐出ホース:54、本体:53 本体質量(g)約68 吐出量9L/分
1個
299 税込329
4日以内出荷

ナショナルマリンくみたてそう工業用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 内面が平滑で水切れが早く手入れが簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密加工です。
用途工業用に、メッキ液他、薬液用予備槽に、農水産物の洗浄に、農薬散布他、農業用貯水槽に 仕様T-K200のみ格納袋付 トラスコ品番102-1064 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)17 高さ(mm)700 容量(L)1500 外径(Φmm)1650
1個
198,800 税込218,680
3日以内出荷

KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができます。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等 レッド 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし ブルー
1セット
59,980 税込65,978
8日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに 排水キャップが付いておりますので排水が簡単に行えます。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。 ブルー 材質ポリエチレン
1セット
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。
材質ポリエチレン キャスターなし ブルー グリーン購入法適合 排水口径(Φmm)30
1セット
64,980 税込71,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。 化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。 独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。 JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6 JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6 EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服) EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服) EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服) EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服) EN1073-2(放射性粉塵からの防護) EN1149-5(静電気からの防護) EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備 グレー EN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
1着
特価
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。 漁港や魚市場での仕分けに。肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。 材質ポリエチレン キャスターなし 質量(kg)5.7 ブルー 肉厚(mm)4.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)698×498×400 上部内寸(mm)W658×D458 内寸(高さH)(mm)380 底内寸法(mm)W622×D422 グリーン購入法適合
1セット
15,980 税込17,578
11日以内出荷

農業資材ゴミをコンパクトに解体! 支柱・マルチ・よしず・プラ製タンク・バケツ・苗箱・くわ柄などもOK!!。1:特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。2:無電化ニッケルメッキで、錆びにくい。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を日本の職人により製造した逸品。
用途ビニール資材・ゴムホース・防草シート・コンテナボックス等々、農業資材ごみの切断に。 刃数24 切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ鉄管:25アルミサッシ:50角プラスチック:10厚 刃厚(mm)0.7 アズワン品番64-9646-33
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用 セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み) サイズレギュラー タイプセット 幅(cm)水タンク:20(開口部約17) 胸囲(cm)約95~115 着丈(cm)約54 寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可) 素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷