適合品番WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)3.5
軸径d(Φmm)20
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)118
車輪タイプ空気入り
タイヤサイズ17×800-8
プライ4PR
タイヤタイプTL
1本
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
空気入車輪のみ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
仕様車輪のみ
トラスコ品番398-5423
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.5
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
許容荷重(N)830
車輪タイプ空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様車輪のみ
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.05
車輪径(Φmm)218
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)81
ボス径(Φmm)37.5
許容荷重(N)830
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ空気入り
プライ2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
タイヤサイズ17×800-8
プライ4PR
タイヤタイプTL
1本
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
車輪幅(mm)90
シャフト径(Φmm)25
自動車、オートバイ、農機具のタイヤ空気入れ、圧力テストに。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×220
接続形式カプラ式
ホース長さ(mm)430
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シッカリ汚れをかき落とす。
用途タイヤや農機具に。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用
種類柄付きタイプ
寸法(mm)約125×410×100
質量(g)約148
材質(柄部)ポリエチレン
材質(毛)PP直毛
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ パキン
モノタロウ
¥439
税込¥483
強力に汚れをかき落とす。
用途タイヤやトラックに。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用
種類柄付きタイプ
寸法(mm)約125×410×100
質量(g)約163
材質(柄部)ポリエチレン
材質(毛)メキシカンファイバー
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます
仕様注油用オイル:ISO VG10
付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1
質量(kg)1.4
色赤
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311
使用空気圧力(MPa)適正:0.62
エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨)
保証期間6ヶ月
エアーインレット(インチ)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
無負荷空気消費量(m3/min)0.12
ハンマータイプジャンボハンマー
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
スピンナーハンドルヘッドにラチェット機構を搭載した、1/2(12.7sq)仕様のフレックスラチェット最大500Nmのトルクに耐えうるハンドルは、車両整備、タイヤ交換、農機具のメンテナンス、産業機器の組立てに活躍高い位置への作業も楽に行えますヘッドは無段階180度可変
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
全長(mm)430
質量(g)820
送り角度(°)6、60歯ギア
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
ホースコネクターでワンタッチ接続。毛腰は硬く、手元止水可能。
用途農工具・農機具左官作業、車のタイヤ清掃に最適。
電源として家庭用コンセントが使用できます。
エアー充填が早いため、 作業効率が上がります。
用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など
仕様長時間作業向け
付属品ロングダスター330mm、エアホース10m
質量(kg)58
電源100(50/60Hz)
タンク容量(L)60
分類ベルト式
圧力(MPa)0.78
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
過電流からモーターを保護する 「サーキットブレーカー」付。
オイルレスのため、オイルが混ざらずクリーンなエアー。
オイル交換が不要でメンテナンスも簡単です。
用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など
仕様短時間作業向け
付属品ロングダスター330mm、エアホース10m
質量(kg)17.1
電源100(50/60Hz)
タンク容量(L)39
分類オイルレス・静音
圧力(MPa)0.78
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
電源として家庭用コンセントが使用できます。
エアー充填が早いため、 作業効率が上がります。
用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など
仕様長時間作業向け
付属品ロングダスター330mm、エアホース10m
質量(kg)46.5
電源100(50/60Hz)
タンク容量(L)39.5
分類ベルト式
圧力(MPa)0.78
1個
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
関連キーワード