薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量スプーン。
セット内容1/2.5/5/7.5/15mL
材質ABS
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
薬剤の原液を簡単に希釈できる便利なカップです。噴霧器本体タンク容量3.4.5.6.7.10Lタンクに対応します。通常のバケツ等での希釈作業をせず、薬液をカップ目盛まで入れタンクに注ぎ、後は適正量の水を入れるだけの簡単設計です。
用途薬剤の希釈。
材質PP
目盛(表部)3・4・5L、(裏部)6・7・10L
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量カップ。
材質PE
こんなお得な商品も!
メスシリンダー ポリ製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
仕様クラスB(DIN 12681 ISO 6706)
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
液体の計量に便利。100mlまで計量できます。
用途農薬や液肥の計量に。
内容量(mL)100
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
農薬の希釈などに最適です。ホースの取り付け穴が付いてとても便利。底に手が掛かり、注ぎやすい設計がされています。また、本体が透明ブルーですので、中が見えて計量しやすくなっています。
アズワン品番1-8663-01
内径(Φmm)320
外径(Φmm)350
高さ(mm)350
内寸法(mm)Φ320×335
外寸法(mm)Φ350×350
トラスコ品番114-3456
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)980
容量(L)20
目盛1L
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン
目盛あり
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。
材質PP
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
5種類のスプーンを1セット。色々な用途に合わせて使える計量スプーン。コンパクト収納。きれいにスタッキングできます。
用途農薬・液肥など少しの量を量るときに。
材質ポリプロピレン
色ナチュラル
容量(mL)【スプーン】1.25・2.5・5.0・7.5・15
質量(g)15
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。
最少目盛0.01g
ポケットサイズで持ち運びが便利
一定時間操作しないと電源が切れる、オートパワーオフ機能付き
容器を差引いた重さを計量できる、便利な風袋引機能付き
液晶が光るバックライト機能付き
数量を算出できる個数計算機能付き
校正用100g分銅付き
用途最少目盛0.01gなので農薬などの測定に
ネジなどの細かいものの測定に
材質計量皿:ステンレス、フタ:ABS樹脂
質量(g)120(乾電池含む)
種類電子天秤
使用温度範囲(℃)10~30
電源単4乾電池2本(別売)
ひょう量(g)200
精度計量:±0.2
目量(g)最小表示:0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115
表示形式デジタル
オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分
測定値最小:0.2g
液晶表示LCD(文字高さ表示:13mm)
使用環境湿度(%)85以下
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)120
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)120
全高(mm)122
材質PP
外径(Φmm)126
アズワン品番65-2357-58
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
花き類・観葉植物やさまざまな野菜に。計量の手間がいらない、便利な分包タイプ。
用途広範囲の害虫に効果が持続。
成分アセフェート
農林水産省登録第(号)21819
毒劇区分普通物
剤形水和剤
液だれや飛散が防げるため、安全に計量できます。
用途石灰硫黄合剤を計量するとき、コックをひねれば使う量だけ計量できる
規格10L・18L共用
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
水田畦畔除草の労力軽減に
水和剤から「顆粒水和剤」に剤型変更!!
計量しやすくなりました!
粉立ちが大幅に改善されました!
カメムシ対策に畦畔の雑草管理は大切です!!
雑草の発生をなが~くおさえます!
使用方法雑草茎葉散布又は全面土壌散布
分類水田畦畔向け除草剤
適合作物だいず、みかん、さとうきび(春植又は夏植)、さとうきび(株出)、パイナップル、飼料用さとうきび(春植又は夏植)、飼料用さとうきび(株出)、樹木等
農林水産省登録第(号)23433
毒劇区分普通物
使用量(10aあたり)薬量/150~300g、希釈水量/70~100L
農耕地/非農耕地農耕地用
安定した土壌処理層により抜群の除草効果を示します。
フロアブル製剤のため、計量・調製が簡単で作業効率の向上に役立ちます。
幅広い場面で使用ができます。
剤形水和剤
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
成分プロジアミン40.7%
性状水和性粘稠懸濁液体
適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)22082
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草(キク科を除く)
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
野菜・果樹・茶の主要病害に、高い効果を示します。
有効成分がすばやく浸透移行するので、耐雨性が高く、安定した効果を発揮します。
高い予防効果はもちろん、治療効果にも優れ、安心した作物づくりをささえます。
溶けやすいサラサラ顆粒。粉立ちが少なく、計量もしやすくなっています。
用途殺菌剤
有効成分ジフェノコナゾール:10.0%
性状類白色細粒
農林水産省登録第(号)21284
毒劇区分普通物
幅広い殺菌スペクトラムを有し、多くの病害に対して優れた予防効果があります。 
無人ヘリコプター散布の登録を有し、散布作業の省力化がはかれます。 
細胞膜に作用し、膜機能や脂質生合性を阻害します。また、他剤と作用点が異なるため各種の薬剤耐性菌に対しても高い効果があります。 
粉立ちもなく、薬剤の計量が簡単です。また作物の汚れも目立ちません。
適合病害虫斑点落葉病、黒星病、輪紋病、褐斑病、すす点病、すす斑病、黒点病、黒斑病、うどんこ病、灰星病、灰色かび病、ホモプシス腐敗病、貯蔵病害(青かび病・緑かび病・黒腐病)、そうか病、貯蔵病害(軸腐病)、幹腐病、実炭疽病、黒葉枯病、菌核病、斑点病、灰色腐敗病、小菌核病、つる枯病、炭疽病、すすかび病、葉かび病、葉渋病、青かび病、腐敗粒、紫斑病、新梢枯死症、輪斑病
有効成分イミノクタジンアルベシル酸塩30.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)19884
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
有効成分メタラキシルMと保護効果が高いマンゼブのダブル効果で、べと病菌・疫病菌に対して安定的に高い防除効果を発揮します。
散布後、植物体のすみずみまでメタラキシルMが浸透移行。発病前の病原菌も殺菌します。
メタラキシルMは、散布後すみやかに植物体内に吸収されるため、耐雨性が高く、安定した効果が得られます。
ぺピットテクノロジーを採用することにより、計量・薬剤調製が容易で、より果実への汚れが少ない製品になりました。
適合病害虫疫病、べと病、褐色腐敗病、ピシウム腐敗病、白色疫病、茎疫病、白さび病
有効成分メタラキシルM3.8%、マンゼブ64.0%
性状暗黄色水和性微粒および細粒
適合作物ばれいしょ、トマト、キャベツ、ねぎ、きゅうり、メロン、ぶどう、みかん、はくさい、かぼちゃ、たまねぎ、あずき、だいず、すいか、わさびだいこん、いちご
農林水産省登録第(号)22772
毒劇区分普通物
1袋(500g)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
顆粒水和剤なので、薬剤調製時の計量が容易なだけでなく、粉立ちによる薬剤吸入の心配が少ないので使用者にとって使いやすい薬剤です。
りんごの斑点落葉病、褐斑病をはじめ各種の病害に的確な効果を発揮します。
なしの黒斑病、いちごの炭疽病に対して優れた予防効果を示します。
耐雨性に優れ、光線や温度による分解がゆるやかなので、雨の多い日本では好適な薬剤です。
性状淡褐色水和性微粒および細粒
農林水産省登録第(号)20145
毒劇区分普通物
抗菌性及び浸透性に優れるため、ピシウム属菌に対して高い予防効果と治療効果を発揮します
マックス製剤のため、計量・調製が簡単で安定した効果が期待できます
ベントグリーンへの安全性が高く、吸収されると夕立や散水の影響が少ないため、グリーンで使いやすい薬剤です
その他の芝・人畜・水産動植物に対して安全性の高い薬剤です
剤形液剤
種類殺菌剤
有効成分22.0%メタラキシルM
性状黄色油状水溶性液体
有効期限(年)3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
農林水産省登録第(号)22062
1本(500mL)
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
汁を吸わせず餓死させる、ユニークな吸汁阻害作用を示します。
果菜類を加害するコナジラミ類・アブラムシ類に高い殺虫効果を示します。
ハチ・天敵への影響が少なく、安心して使用できます。
浸透移行性が高く、作物のすみずみまでいきわたり、新葉や下葉の虫も確実に防除できます。
粉立ちがなく、計量しやすい顆粒水和剤になって、さらに扱いやすくなりました。
有効成分ピメトロジン50.0%
性状淡褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)21644
適合病害虫アブラムシ類、コナジラミ類
毒劇区分普通物
剤形水和剤
1本(100g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
天日塩・重層・グレープフルーツ種子抽出物(GSE)だけで構成された除草剤です。
農薬はもちろん、界面活性剤などを利用しない画期的な除草剤です。
シャワータイプなので雑草に向けてサッと掛けるだけで簡単便利です。
軽量希釈したりする必要が無いので、思いついた時にサッと除草ができます。
雑草の葉や茎に対してスプレーしてください。
グレープフルーツ種子抽出物(GSE)が雑草表面に強力に付着し、重曹が細胞壁を軟化崩壊させ、天日塩・GSEが細胞に侵入して雑草を素早く枯死させます。
食品原料だけの除草剤でありながら、雑草が1~2日で枯れ始める即効性が魅力です。
事前に計量・希釈したり、容器を移し替えたりする必要がありませんので、女性やご高齢の方でも楽ちんで雑草退治ができます。
原材料天日塩・重層・グレープフルーツ種子抽出物
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(1L)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
用途農薬・液肥の散布
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)(伸縮)510~1300
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
ホース内径(Φmm)5
常用吐出圧力(MPa)0.475
付属品計量機能付キャップ
本体質量(kg)1.5
全長×全幅W×全高(mm)160×290×430
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
用途【混合方法】。ガソリンとオイルの場合。ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合。ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5000倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。
材質ポリエチレン
質量(g)337
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×220
1個
¥798
税込¥878
翌々日出荷
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
用途【混合方法】。ガソリンとオイルの場合。ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合。ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5001倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。
材質ポリエチレン
質量(g)617
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×145×270
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ラージパッチの予防に卓効を発揮。発生前(病原菌感染直後)の散布がより効果的。
散布効率が高い。散布水量が1m2当たり100~500mLと少ないため、散布時間の短縮が可能。
安全性が高い。顆粒状の製剤なので薬剤調製時の計量が容易な上、粉立ちがなく、使用者に対する安全性が高い。
人畜毒性が低い。
芝への安全性が高い。
耐雨性に優れる。降雨による有効成分の流出が少ない。
種類ペンシクロン水和剤
性状褐色水和性顆粒
有効成分1-(4-クロロベンジル)-1-シクロペンチル-3-フェニル尿素50.0%
成分その他:界面活性剤、鉱物質微粉等 50.0%
有効期限(年)4
農林水産省登録第(号)20068
毒劇区分普通物
1個(1kg)
¥8,488
税込¥9,337
5日以内出荷
本剤の有効成分フェノキサスルホンは新規系統イソキサゾリン系で、従来のVLCFAE(クチクラ等の構成成分である超長鎖脂肪酸を合成する酵素)阻害剤よりも低濃度で雑草に対して高活性を示し、残効期間が長い特長があります。
スズメノカタビラ、メヒシバなどのイネ科雑草に対して高い土壌処理効果を発揮します。
除草剤低感受性ヒメクグにも高い効果が期待できます。
日本芝、バーミューダグラスに対する安全性が高く、暖地型芝草の萌芽期にも安心して使用できます。
計量しやすく、溶けが良い顆粒水和剤のため、扱い易い製剤です。
種類フェノキサスルホン水和剤
性状淡褐色水和性細粒
成分フェノキサスルホン75.0%、その他:鉱物質微粉等
有効期限(年)4
適合作物日本芝、西洋芝(バーミューダグラス)、日本芝(こうらいしば)
農林水産省登録第(号)23472
毒劇区分普通物
剤形水和剤
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(500g)
¥13,880
税込¥15,268
5日以内出荷
新規化学構造を持つ全く新しい系統の殺菌剤です。ヒドロキシアニリド系の新規化合物フェンヘキサミドを50%含む殺菌剤です。
顆粒水和剤なので使いやすい薬剤です。薬剤調製時の計量が容易なだけでなく、粉立ちによる薬剤吸入の心配が少ないので使用者にとって使いやすい薬剤です。
灰色かび病および灰星病に有効な薬剤です。ぶどう、かんきつの灰色かび病およびおうとう、ももの灰星病に高い効果を示します。
病原菌の胞子の発芽管伸長を強く抑制しますので、発病前の散布で高い予防効果を発揮します。また、長い残効性を示します。
全く新しい系統の薬剤なので、既存のベンズイミダゾール系薬剤耐性菌、ジカルボキシイミド系薬剤耐性菌、ジエトフェンカルブ剤耐性菌に対しても高い効果を示します。
ワイン醸造に問題ありません。アルコール発酵、マロラクティック発酵に全く影響がありませんので、醸造用ぶどうにも安心して使えます。
適合病害虫幼果菌核病、灰星病、白腐病、灰色かび病
成分フェンヘキサミド50.0%
性状暗褐色水和性細粒
適合作物おうとう、すもも、もも、ぶどう、かんきつ、いんげんまめ、あずき、ホップ
農林水産省登録第(号)20211
毒劇区分普通物
1袋(500g)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mLまで計測可能:1mL単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことが
仕様●容器の材質:ポリエチレン
アズワン品番67-2480-34
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ