こんなお得な商品も!
メスシリンダー ポリ製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
仕様クラスB(DIN 12681 ISO 6706)
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量スプーン。
セット内容1/2.5/5/7.5/15mL
材質ABS
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
170℃までの熱に耐えます。
仕様オートクレーブ可能
材質PMP(ポリメチルペンテン)
こんなお得な商品も!
メスシリンダー
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記
材質硬質ガラス
目盛あり
JIS規格R3505 クラスA
安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。
外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色)
耐熱温度(℃)270
材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
砂利かきや、すくいあげに使用します。
全長(mm)1200
エスコ品番EA650BG-8
材質特殊鋼(鍛造焼入)
質量(kg)1.4
先端寸法(mm)235×240
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。
材質PP
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
目盛が刻印されているので、消えにくいです。
容量(mL)100
材質PP
高さ(mm)140
1目盛(mL)5
目盛あり
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質硬質ガラス
目盛あり
先端外径(Φmm)4.2~4.4
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス3.3
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 1000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)1
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)0.5
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛0.5g
保証期間1年
最大計量(kg)1
最小目盛(g)0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲0~1000g
計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位g
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
関連キーワード