耐溶剤手袋 ダイローブ20ダイヤゴム(24件のレビュー)当日出荷
溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。
0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」
ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。
製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細は<a href="https://www.dailove.com/dailove-20.html" target="_blank">メーカーページ</a>をご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験全長(cm)30厚さ(mm)0.2
コケとーるしっかり原液レインボー薬品(27件のレビュー)当日出荷
薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形液剤(原液)適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所成分脂肪酸類散布面積(m2)27~53(約8~16坪)RoHS指令(10物質対応)対応適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません農耕地/非農耕地非農耕地用
農業用防じんマスク シルキーマスクDF620N三光化学工業(3件のレビュー)当日出荷
農薬散布(粉剤,液剤)に安心して使えます。
形状は、取替え式マスクの形を基本に日本人の顔に合わせて設計しました。
装着時により良いフィット感が得られるよう、マスクの内側に伸縮する『折り曲げ部』を設けた全周接顔クッションを採用。
ブリスターパックに2枚入りで、お求めやすくなっています。
用途農薬散布用質量(g)12規格DS2RoHS指令(10物質対応)対応
シャットアウトSE三井化学アグロ(15件のレビュー)当日出荷
歩行性の不快害虫専用の殺虫剤です。
散布中に空中に飛散しにくい重質粉剤です。
ピレスロイド様殺虫原体「エトフェンプロックス」を殺虫成分として使用しています。
成分エトフェンプロックス、カルバリル対象害虫ダンゴムシ、ワラジムシ、 ヤスデ、ゲジ、ムカデ、 クロアリ、アカアリ、イエヒメアリ、アリガタバチRoHS指令(10物質対応)対応処理方法(帯状処理)家の周囲には5~10cm幅の帯状に散布/10mの長さで200gほど使用、(面状処理)不快害虫の発生する場所に1m2当り20~30g散布
耐溶剤手袋 ダイローブ223ダイヤゴム(17件のレビュー)当日出荷
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません
シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。
見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細は<a href="https://www.dailove.com/dailove-223.html" target="_blank">メーカーページ</a>をご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
耐溶剤手袋 ダイローブ224ダイヤゴム(1件のレビュー)当日出荷
ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もありません。耐摩耗性に優れ、長く使えます。
表面が微粒子状になっているから滑りにくい。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細は<a href="https://www.dailove.com/dailove-224.html" target="_blank">メーカーページ</a>をご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験色黄全長(cm)30耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般種別耐溶剤手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿厚さ(mm)0.75入数(双)1機能耐溶剤・高耐久性・柔らかいソフトタイプ・粒状滑りどめ材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿RoHS指令(10物質対応)対応
ゴグル型保護メガネ YG-6000山本光学(33件のレビュー)当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等材質(フレーム)エラストマー、PP質量(g)92仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)規格JIS規格品材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズレンズ厚さ(mm)2.4
農業用防毒マスク スカイマスク2三光化学工業(2件のレビュー)当日出荷
2缶式のスカイマスクⅡは、使用時間が2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行えます。
直結式小型吸収缶【G37S1】(有機ガス用)2個付き
用途農薬散布用種別防毒マスクガスの種類有機ガス用サイズS付属品G37S1吸収缶×2質量(g)98タイプ2缶式破過時間シクロヘキサン 300ppm 150分RoHS指令(10物質対応)対応
除草剤専用展着剤パレハキング園芸(3件のレビュー)当日出荷
あらゆる液体の除草剤の効果をアップさせる「機能性展着剤」
グリホサート剤はもちろん、芝生用除草剤にも使えます。
「専用展着剤」の使用により、下記の効果が期待できます。
・除草剤を植物の細胞まで浸透させ、早く、強く効く。
・吸着性と浸透性に優れるので、雨にも流れにくくなる。
・枯殺効果をアップさせ、その後の作業を軽減する。
ロート(ジョーゴ)GA(グリーンエース)当日出荷
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。材質PPRoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)120
NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付)山本光学(27件のレビュー)当日出荷
耐熱性の高いゴム枠 採用
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途研磨、研削作業
グラインダー軽作業
粉砕作業
セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業
農薬散布作業等形状ゴーグル型機能レンズ交換可、メガネ併用可種別対浮遊・飛来粉じん質量(g)108フレームゴム(通気孔付)フレーム色ブラックレンズアセチ(0.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
菜園用防虫ネット 0.75mm目イノベックス(ダイオ化成)(28件のレビュー)当日出荷
約0.75mmの細かい網目により、アブラムシ・コナガ・キスジノミハムシなどの害虫に効果的です。
張るときに便利な、目印ライン(センターライン・すそ埋め目印ライン)入りです。
太陽の光を約90%通します。
網の上から散水できます。
トンネル栽培・べたがけ栽培に使用できます。
減農薬・無農薬栽培のお手伝い、害虫もシャットアウト。
用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。
耐透過インナー手袋 ダイローブT1-Nダイヤゴム当日出荷
平面型耐透過性インナー。
JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。
EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。
手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。
不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。
<推奨耐透過溶剤>
DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど
※その他詳細は<a href="https://www.dailove.com/dailove-t1-n.html" target="_blank">メーカーページ</a>をご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験種別透過対策インナー手袋材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)厚さ(mm)0.06色ブルー規格JIS T 8116入数(双)5機能耐透過インナー手袋全長(cm)41.0中指長(cm)8.5手の平幅(cm)-RoHS指令(10物質対応)対応関連資料耐透過性耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
ダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011DAILOVE(1件のレビュー)当日出荷
建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。
有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。
摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。
ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。
裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
EN ISO 374-5(Virus)を取得。
衛生現場でのウイルス対策に。
<主な対応薬品>
メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど
※その他詳細は<a href="https://www.dailove.com/dailove-yn5011.html" target="_blank">メーカーページ</a>をご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業
印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄
基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄
原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛厚さ(mm)0.4色グリーン入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ネコソギWクイック微粒剤レインボー薬品(4件のレビュー)当日出荷
散布後、2~3日で枯れ始め新たな雑草の発芽を約3ヶ月抑えます。
根からは吸収されない成分なので、庭木(食用果樹を除く)の下草除草にも使えます。
※土壌に落ちた成分は種子の発芽を抑制する効果があるので、種をまく予定地での散布には向きません。植物特有の生理代謝に作用して雑草を枯します。成分は土壌微生物により分解されます。
用途上手な使い方:草丈が50cm以下の雑草生育期に、雑草の葉や茎に本剤がよく付着するように散布してください。
成分は茎葉から吸収され、根まで枯らします。
朝露がおりた時や降雨の後など、雑草の茎葉が湿っている状態で散布してください。
本剤がよく付着するので、効果が高まります。
農業用防じんマスク シルキーマスクDF651N三光化学工業(1件のレビュー)当日出荷
活性炭入り/排気弁付きタイプ
農薬散布(粉剤・液剤)に安心して使えます。
活性炭が臭いを軽減。
排気弁から呼気を排出。
形状は、取替え式マスクの形を基本に日本人の顔に合わせて設計しました。
ブリスターパックに2枚入りで、お求めやすくなっています。
用途農薬散布用質量(g)17規格DS2RoHS指令(10物質対応)対応
ジョーゴBOLL(3件のレビュー)当日出荷
エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。<br />農薬や、その他液体の小分け計算に。<br />水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
害虫対策ネットマツモト当日出荷
遮光率約40% 網目約1mm 夏場の遮光に! 銀ライン入で太陽光線を反射し、虫の忌避効果をアップし、減農薬、無農薬栽培をサポートします。
ネコソギクイックプロFLレインボー薬品(6件のレビュー)当日出荷
最速で散布翌日から枯れ始め、根までしっかり枯らす、水で薄めて使う除草剤。
畑や果樹園、あぜ道にも使える。スギナや竹を枯らしたい時にも。広範囲の雑草を枯らすのに最適。
丸めて捨てられる軟包材入りの大容量サイズ。
成分グリホサートイソプロピルアミン塩(アミノ酸系)、ピラフルフェンエチル(ダイアゾール系)農林水産省登録第(号)21593毒劇区分普通物RoHS指令(10物質対応)対応
シロアリ退治粉剤キング園芸(3件のレビュー)当日出荷
シロアリ退治の3つの成分が効果を発揮し、速効と持続のダブルの効果で、シロアリの駆除と侵入防止に使用できます。家や花壇の周囲に散布して侵入を防ぎます。
質量(g)660備考生活害虫防除剤協議会登録寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×236×62RoHS指令(10物質対応)対応剤形粉剤
農業用防毒マスク スカイマスク三光化学工業(1件のレビュー)当日出荷
吸収缶は下付で下方視野が広く、また面体内の汗を吸収させる[吸水マット]を取り付けております。
直結式小型吸収缶【G37S1】(有機ガス用)1個付き
用途農薬散布用種別防毒マスクガスの種類有機ガス用サイズS付属品G37S1吸収缶×1質量(g)91タイプ1缶式破過時間シクロヘキサン 300ppm 150分RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て式防じんマスク DS2東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)当日出荷
国家検定合格品DS2マスクです。<br />接顔面には3次元形状のパッドが設けられており、様々な形状の顔にフィットします<br />アジャスター構造の留め具により、しめひもの長さ調節が簡単
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
虫バンバン 黄色 20枚入り/袋IVY(1件のレビュー)当日出荷
害虫が好む黄色の波長で効率よく誘引捕殺<br />濡れても乾けば粘着力が回復する特殊粘着剤<br />コナジラミ、アザミウマ、有翅アブラムシなどに効果的<br />片手でワンタッチ簡単取付け<br />紙製なので廃棄処分が簡単
用途施設園芸作物の害虫発生予察に<br />施設園芸作物の害虫の大量誘引捕殺に付属品吊り下げ用ビニタイ20本入りトラスコ品番521-2401材質基材:紙、粘着剤:ホットメルト粘着RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプホットメルト系
耐溶剤手袋 ダイローブ550ダイヤゴム(5件のレビュー)当日出荷
10%以下の酸アルカリにも高耐久 有機溶剤・無機薬剤の二刀流の作業に最適。
肘下丈を備えた耐溶剤のベストセラー。飛沫を防ぐ安心を備えました。
有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。
縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細は<a href="https://www.dailove.com/dailove-550.html" target="_blank">メーカーページ</a>をご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験色ホワイト全長(cm)33中指長(cm)8.5厚さ(mm)1.1(裏地含む)種別耐溶剤手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿入数(双)1機能耐溶剤・高耐久性・高ケトン系耐性・弱酸アルカリ使用OK材質(裏)綿100%(メリヤス)材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
耐溶剤手袋 ダイローブ440ダイヤゴム(3件のレビュー)当日出荷
見た目以上に柔らかソフト 女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしないロングタイプ
しなやかなダイローブ400の袖をぐっと伸ばして肘下丈に。飛沫を防ぐ安心を備えました。
有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。
柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細は<a href="https://www.dailove.com/dailove-440.html" target="_blank">メーカーページ</a>をご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験厚さ(mm)0.95(裏地含む)色緑入数(双)1材質(裏)綿100%(メリヤス)耐溶剤性有機溶剤全般
ワークペールEX 本体アサヒペン当日出荷
リーズナブルな価格で、大変便利な多用途容器です。
建築材料の攪拌作業、農薬などの薬剤の調合、水まきや清掃作業、農作物や資材の収穫・運搬作業に最適。
仕様18L型(満注時:約20.5L)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤手袋 ダイローブ5500-55ダイヤゴム(1件のレビュー)当日出荷
「耐溶剤手袋のダイローブ」のスタンダード。シンナー浸漬作業に最適の超ロングタイプ。
ダイローブ5500の袖をさらに伸ばして55センチの肘上丈に。「肘までザブンと!」作業もこれなら安心。
裾にハトメ穴が空いているので、ずり落ち防止に紐を通して使用いただけます。※1
有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細は<a href="https://www.dailove.com/dailove-5500-55.html" target="_blank">メーカーページ</a>をご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験サイズLトラスコ品番721-9539種別耐溶剤手袋材質表/ポリウレタン、裏/綿厚さ(mm)1色ホワイト入数(双)1機能耐溶剤・高耐久性全長(cm)55中指長(cm)8.4手の平幅(cm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
コケレスレインボー薬品(7件のレビュー)当日出荷
ゼニゴケをすばやく死滅させる事ができる非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤です。
速効性でしかも土壌中に入ると炭酸ガスと水に分解され自然物になります。
成分は炭酸化水素化合物で食品添加物としても使用されていますので、人畜には安全です。
用途ゼニゴケだけでなく、コケ類全般に効果があります。
10倍の水(250cc)に溶かしてゼニゴケが十分に濡れるまで散布してください。
または、不要な筆・布・スポンジ等に希釈液を十分しみこませ、ゼニゴケにこすりつけるように塗ってください。剤形水和剤適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所適合雑草ゼニゴケ成分酢酸散布面積(m2)約3.3用(1坪用)RoHS指令(10物質対応)対応適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)74×26×116農耕地/非農耕地非農耕地用
使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1733東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)当日出荷
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
抗菌処理を施してあります。
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用種別使い捨て防じん形状カップ型排気抵抗(Pa)70以下RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスピードロート(ジョーゴ)GA(グリーンエース)当日出荷
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)120全高(mm)122材質PP外径(Φmm)126アズワン品番65-2357-58
サニーホースサニー当日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。<br />軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。<br />農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
カミーボ(ダストフード型)東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)(1件のレビュー)取扱停止中
農薬散布や塗装作業の汚れ防止に最適。
作業中の粉じんの付着を防ぎます。
粉じんが内面に浸透しにくい不織布を使用しています。
用途農薬散布や塗装作業の汚れ防止にタイプダストフード型RoHS指令(10物質対応)対応
静電気対策手袋 ダイローブH4ダイヤゴム当日出荷
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
0.1mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。
裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。
シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。
耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細は<a href="https://www.dailove.com/dailove-h4.html" target="_blank">メーカーページ</a>をご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験全長(cm)30厚さ(mm)0.1材質ポリウレタン
耐溶剤手袋 ダイローブ400ダイヤゴム(1件のレビュー)当日出荷
見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。
有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。
柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細は<a href="https://www.dailove.com/dailove-400.html" target="_blank">メーカーページ</a>をご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.95色緑全長(cm)26種別耐溶剤手袋入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
ダイローブ手袋 5800ダイヤゴム当日出荷
被膜を強化した耐溶剤手袋のエキスパート 超強力溶剤や長時間作業などハードな現場に※1
ジクロロメタン、クロロホルム、THFなど他のゴム手袋が苦手としている有機溶剤に対応できます。
耐久性を追求した1.0mmの肉厚ポリウレタンが高い耐摩耗性を実現。ハードワークにも耐える性能。
裾の長さは危険性の高い有機溶剤の飛沫を防ぐ肘下33センチ。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも使用可能。
※その他詳細は<a href="https://www.dailove.com/dailove-5800.html" target="_blank">メーカーページ</a>をご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
強力溶剤の浸漬作業にアウターとして入数(双)1トラスコ品番721-9563種別耐溶剤手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿厚さ(mm)1色白サイズLw機能耐溶剤・高耐久性出袋全長(cm)33中指長(cm)8手の平幅(cm)11.8アズワン品番3-7177-01RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付)山本光学(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
耐熱性の高いゴム枠採用。
レンズ種類を3タイプ設定。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。
鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。形状ゴーグル型機能スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可質量(g)101寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78フレーム色ブラック材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
耐溶剤手袋 ダイローブ440-55ダイヤゴム(1件のレビュー)当日出荷
ダイローブ440の55cmバージョン
厚みを薄くすることにより作業性を向上
ひじまで覆うロングタイプ
見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。
有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。
柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細は<a href="https://www.dailove.com/dailove-440-55.html" target="_blank">メーカーページ</a>をご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験サイズLトラスコ品番721-9482種別耐溶剤手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.95色緑入数(双)1口径(Φmm)(袖口)150機能耐溶剤・高耐久性全長(cm)55中指長(cm)8.2手の平幅(cm)11.9RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
組合せ防災面山本光学当日出荷から8日以内出荷
ホルダー部とレンズ部を組み合わせるシステム防災面
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など眼及び顔全体を保護形状防災面RoHS指令(10物質対応)対応
YF-304 ひさし・サイド付防災面バブルタイプ山本光学(1件のレビュー)当日出荷
マスクを併用できるバブルタイプ。
ひさし・カバー付で左右からの飛来物からも守ります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面機能マスク併用可、ヒサシ・カバー付適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型質量(g)270寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×245×220対応MP型対応材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル山本光学(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット質量(g)191ベルトクイックベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)シリコーン再生紙使用マーク適合