ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
5分角(角ノミ機用)コミ栓。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材
長さ(mm)147
寸法(縦×横)(mm)15.2×15.2
入数(本)1
1本
¥60
税込¥66
翌日出荷
無塗装仕上。
材質樫(カシ)材
長さ(mm)150
寸法(縦×横)(mm)15.2×21.3
入数(本)1
1本
¥249
税込¥274
翌日出荷
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質木
ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。
材質木
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
6分角(角ノミ機用)コミ栓。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材
長さ(mm)147
寸法(縦×横)(mm)18.3×18.3
入数(本)1
1本
¥85
税込¥94
翌日出荷
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。
ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに
全長(mm)62
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下
先端硬度HRC41~45
1寸角(角ノミ機用)コミ栓。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材
寸法(縦×横)(mm)31×31
入数(本)1
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー用1/4木柄
種類ハンマー柄
全長(mm)290
使用クサビ小小(WC-00)
寸法A(mm)9
寸法B(mm)15
適合#1/4
アズワン品番65-1872-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。
材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)
先端形状丸シャンク
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS
全長(mm)約48
取付ねじG1/2・G3/4
使用流体水(常温)
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。
ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり)
材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
ボードマーカー用補充用インク(スポイト付)
インク補充手順:1.ボードマーカーの後端に切り込みがありますので、その部分に硬貨を差し込み、隙間を広げるようにこじ開けて尾栓を取って下さい。
2.添付のスポイトでインキを吸い上げ、中綿に先端を根元まで差し込み、ゆっくりと補充して下さい。
3.補充後は、尾栓をパチッと音がするまではめて2時間程度を目安に横置きにして下さい。
4.インキビンはキャップを必ず閉めて下さい。
※対応品番:WBME-15M-色、WBMAR-12L-色、WBMAR-10M-色
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
適合本体ボードマーカー(WBMAR-12L、WBMAR-10M、WBME-15M)
商品タイプ補充用インク
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
穴貫通は切込みを入れるだけゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開ける事ができ、穴開け作業が容易です。穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。
水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに
材質レジンコンクリート
水圧の力を利用して蛇口に取り付ける画期的なコネクターです。ビスがないため工具も不要、蛇口に挿し込み水を出すだけで簡単に固定できます。外す時は固定されて出てきた2本耳を押すと、中の固定金具が外れ、簡単に取り外しが可能です。21~25mmの蛇口に取り付けされます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45 × 45 × 60
材質ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
オーバーフローのない手洗い器用の排水栓。
取り付け時のはさみ込み範囲は53mmまで。
水ためはできません。
用途洗面器の排水部品として使用。
仕様挟込範囲:~53
付属品ヘアーキャッチャー付
使用場所オーバーフローのない手洗器用
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
挟み込みができるタイプです。
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。
別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/SCS13、パッキン/NR
寸法D2(Φmm)32
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。
寸法(mm)41×22×348
質量(g)111
ピッチ(mm)1.4
板厚(mm)0.5
切り幅(mm)0.5
刃渡り(mm)168
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ちっちゃくてもスグレ物!内使い用コーナー金物。
柱と横架材を接合する金物です。
従来この箇所には、長ほぞ差し込み栓打ち・かど金物などが使用されてきましたが、これらの金物では使用出来ない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用する事ができる内使いタイプの金物です。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)4本(柱用2本・横架材用2本)
使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に2本、横架材に2本打込んでください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
¥57
税込¥63
当日出荷
現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途ハンディ160アサリ無用替刃。
寸法(mm)35×0.5×204
質量(g)23
1枚
¥649
税込¥714
当日出荷
排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は28~37mm。
壁排水式の場所に使用。
ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
用途オーバーフロー(アフレ)のある手洗器用のトラップ。
形状ボトルトラップ
横棒(mm)ポップアップ:300
外径(Φmm)排水栓:54
つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップなし、ゴム栓なし、泡沫吐水。
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~40
つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップなし、ゴム栓なし、泡沫吐水。
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~40
使用地区寒冷地
排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は20mmまで。
壁排水式の場所に使用。
ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。
排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。
形状ボトルトラップ
水量調節弁付き。シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用。はさみ込み厚5~35ミリ。1個当りの価格。
材質青銅
はさみ込み厚さ(mm)5~35
入数2/箱、40/梱
関連キーワード
1
2
次へ