こんなお得な商品も!
エアーダスタガン ロングノズル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径PF1/8
適合K-601R-0-OPB、K-601-1-OPB、K-601-3-OPB
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)0.69
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ノズル口径(Φmm)2
接続口径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径G(PF)1/8
エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)220
空気使用量(L/min)120
ノズル外径(Φmm)6.5
スリムで軽量タイプ
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
質量(g)214
空気使用量(L/min)147
接続方式下からの1ウェイ方式
ノズル外径(Φmm)-
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5525
質量(g)62
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)1
ノズルねじ径PF1/8
ノズル外径(Φmm)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力エアーダスターガン
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。
ホースよじれ止め付。
アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5
ノズル口径(Φmm)3
接続口径PF1/4
ノズル外径(Φmm)20.5
ノズル長(mm)47
口径(Φmm)1
ノズルねじ径PF1/8
ノズル外径(Φmm)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)3
ノズルねじ径PF1/8
トラスコ品番292-4587
質量(g)28
ノズル外径(Φmm)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
スパナサイズ(mm)14
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
こんなお得な商品も!
エアーダスター パワフルノズル
モノタロウ
¥869
税込¥956
ノズル長(mm)75
口径(Φmm)3
ノズルねじ径PF1/8
トラスコ品番103-5550
質量(g)54
ノズル外径(Φmm)20.5
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
トラスコ品番356-8709
全長(mm)740~1640
質量(g)640
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
材質真鍮
パイプ径(Φmm)9
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)300
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5533
質量(g)110
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
接続口径(inch)G1/4
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径(inch)PF1/8
ノズル長(mm)200
ノズル口径(Φmm)2
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番391-3619
全長(mm)295
質量(g)282
空気使用量(L/min)120
ノズル外径(Φmm)9
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン用ノズル 流量調整付
モノタロウ
¥379
税込¥417
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)2
ノズルねじ径PF1/8
ノズル外径(Φmm)5
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番356-8717
全長(mm)750~1640
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合本体K-601-1-OPB
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番292-4561
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)230
空気使用量(L/min)120
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途こまかなホコリの吸引。
袋を外せば油等の吸引も可能。
ノズル長(mm)80
ノズル口径(Φmm)7
取付口(エア)G1/4
トラスコ品番292-4579
材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻
全長(mm)240
質量(g)300
最高使用圧力1MPa
空気消費量(L/min)100
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。
先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。
空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
トラスコ品番441-7178
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
全長(mm)1090
質量(g)555
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ニップル
ノズル外径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
エア取入口G1/4
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)500
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5541
質量(g)170
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン 先端ラバータイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
全長(mm)30(ノズル部のみ)
口径(Φmm)2.5
仕様ネジ接続部Oリング付
材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)
質量(g)16(ノズル部のみ)
ねじ長さ(mm)8
使用温度(℃)-10~80
使用空気圧力(MPa)0~1
二面幅(mm)14
適合流体空気
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
二輪車のキャブレター等のダスト作業
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番296-1903
全長(mm)187
質量(g)250
空気使用量(L/min)210
ノズル外径(Φmm)5
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプ細ノズル
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。
ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
ノズルねじ径G1/8
仕様DXパワーノズル
トラスコ品番363-1087
質量(g)362
パイプ径(Φmm)9
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン用ノズル
モノタロウ
¥209
税込¥230
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)2
接続口径PF1/4
トラスコ品番103-5517
質量(g)16
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
奥まった所にある極々小さな穴に吹き付けが可能。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)1
接続口径G1/4
トラスコ品番319-9771
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)250
空気使用量(L/min)46
材質(ノズル)真鍮(先端部のみステンレス)
ノズル外径(Φmm)1.5
ノズルねじ径G1/8
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
用途に合わせて取り替えが自由にできます。
流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル口径(Φmm)2
ノズル長(mm)24
トラスコ品番805-0596
材質真鍮、ゴム
質量(g)12
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
ノズル取付口G1/8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)120
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
関連キーワード
1
2
次へ