18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)
作動方式複動 タイプ3方爪 繰返し精度(mm)±0.01 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源エアー0.3~0.7MPa
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


トグル機構により小型で強い把持力。広角180°開閉でシンプルな動作可能。ピストンガイド採用。ピストンの動作フラツキ防止することで繰り返し精度UP。直接ピストンに負荷がかからず耐久性UP。マスタージョウの外的負荷をガイドが受けるため、剛性UP。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
タイプ標準 シリーズHJD 作動方式複動式
1個
42,655 税込46,921
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。
タイプ標準 シリーズHHE 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
154,660 税込170,126
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エアーダウン時にも把持力が発生。把持力は皿バネを使用しているため、エアーダウン時にも把持力が発生しています。トグル機構により小型で大きな把持力。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。
タイプ標準 シリーズHJQ 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.1 保持角度(°)自己:-3~1 開き角度(度)-3~28 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
91,770 税込100,947
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
タイプ3方爪 シリーズCKRK 作動方式複動式 精度(mm)回転:±0.05 許容回転数(min-1[r.p.m])max.100 繰返し精度(mm)±0.01 回転角度(°)エンドレス 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
124,165 税込136,582
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪 シリーズCAGK 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
31,160 税込34,276
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)
シリーズHK
1個
47,025 税込51,728
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)


トグル機構により小型で大きな把持力。開閉確認センサ取付け可能。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。食品製造工程向け仕様。(オプション)
タイプ標準 シリーズHJ 作動方式複動式
1個
42,655 税込46,921
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)
作動方式複動式
1個
149,800 税込164,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
1個
32,490 税込35,739
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

種類ハンド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.2~0.7
1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)