35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)
作動方式複動 タイプ3方爪 繰返し精度(mm)±0.01 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源エアー0.3~0.7MPa
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.1 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴
種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.2~0.7
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.2~0.7
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.05 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.1 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。
タイプ標準 シリーズHHE 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
154,660 税込170,126
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪 シリーズCAGK 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
31,160 税込34,276
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)



タイプゴムカバー付 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 ポート径M5 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪 シリーズCGK 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
74,005 税込81,406
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHA
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (595種類の商品があります)

ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。
シリーズHLAG 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
シリーズHLA 作動方式複動式
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Wツインシリンダで超薄薄を実現。4本シリンダだから高把持力。摺動部にT溝ガイド採用で耐加重を向上。
シリーズHLD 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.01 駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。 コンパクトで強力。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.03 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源エアー0.3~0.7MPa
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.1~0.7
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)
作動方式複動式
1個
149,800 税込164,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

小型大出力を実現。ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上させました。取付けが容易。取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能です。兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。スライドベアリングをオプション仕様。位置決治具等、平行度を要求されるところでの使用が可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
タイプ標準 シリーズHF 作動方式複動式
1個
64,600 税込71,060
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3 タイプ。3方爪 CKタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
1個
71,915 税込79,107
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)

位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
1個
32,490 税込35,739
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。
シリーズHLC 作動方式複動式
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。
種類ハンド 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.1~0.7
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類ハンド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.2~0.7
1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.2~0.7
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タイプゴムカバーなし 種類ハンド 形式複動式(標準) 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 ポート径M5 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)