1.1型12メガピクセル対応ながら、従来品同等サイズを実現
交通監視で有効な焦点距離25mm、35mm、50mmをラインナップ
各モデルでマニュアルアイリス、Pアイリスを用意
可視光と近赤外光でのフォーカスシフトを完全に軽減
可視光~近赤外の広範囲で高い分光透過率
質量(g)153.1
フィルターサイズ(mm)M40.5 P=0.5
焦点距離(mm)25
絞りF1.8‐ F16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント
至近距離(m)0.2
1本
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)420
電源9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃
温度補償自動(10~40℃)
光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF約3分間の未使用後
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
防水仕様IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード