「追い炊き」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カポリツインW 5mm被覆付 オンダ製作所カポリツインW 5mm被覆付オンダ製作所
13,980税込15,378
1個(25m)ほか
5日以内出荷
・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・カポリツインWの5mm被覆付きです。
サイズ10A×2使用温度範囲(℃)80以下寸法L1(mm)37使用圧力(MPa)0.25以下寸法L2(mm)24
カポリツインW 耐候性5mm被覆付 オンダ製作所カポリツインW 耐候性5mm被覆付オンダ製作所
17,980税込19,778
1個(25m)ほか
5日以内出荷
・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管・被覆材表面に耐候性を付与しているため、そのまま屋外配管に使用可能。
サイズ10A×2使用温度範囲(℃)80以下寸法L1(mm)37使用圧力(MPa)0.25以下寸法L2(mm)24
これエエやん バス用化粧フタ 外締め 穴ふさぎ 穴径48~56ミリ 厚さ30ミリ 風呂 浴槽 GAONA(ガオナ)これエエやん バス用化粧フタ 外締め 穴ふさぎ 穴径48~56ミリ 厚さ30ミリ 風呂 浴槽GAONA(ガオナ)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
◆二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった浴槽の穴を埋めます。◆外側からナットを締めて取付けるので、しっかり固定できます。◆自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。◆バスタブ内側にねじ頭が露出しないフラットな仕上がりです。◆厚さ30ミリ以下の浴槽に取付けできるので、木風呂など厚みのある浴槽にも最適です。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。材質青銅高さ(mm)39取付穴径48~56ミリ直径(mm)83
炊飯ジャー 東芝真空圧力IH 炎匠炊き 東芝炊飯ジャー 東芝真空圧力IH 炎匠炊き東芝
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
匠の追い炊き。大きな熱対流と圧力コントロールで加熱を促進。備長炭かまど丸釜。丸底と厚みで旨さをさらに高める。もちもち・粒立ち・つやを極めた「極匠(ごくじょう)」コース。真空ひたしの時間をしっかりとって吸水させ、 火力・圧力をコントロールした匠の追い炊きによって、 つやのある、もちもち粒立ったごはんが炊き上がります。銘柄米それぞれの個性に合わせた炊き上がりへ。毎日使いやすくて、お手入れ簡単!
仕様●内ぶた加工:ステンレス●内釜:備長炭かまど丸釜、コーティング外面:備長炭入り遠赤外線コート、コーティング内面:スルッとコート(ダイヤモンドチタンコート)、釜底WAVE:9本●気圧コントロール:真空、圧力 1.05気圧(圧力可変)●浸し:真空ひたし付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ消費電力(W)1420コード長さ(m)1方式真空圧力IH本体質量(kg)約6.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)機能炊き技:炎匠炊き消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】230.0(エコ炊飯)、261.0(匠炊き ふつう)、【保温時(1回当たり)】19.8(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)130.0、 区分:D省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:107(エコ炊飯)最大炊飯量1.8L(約1升)保温時間(h)真空保温:白米40(エコ炊飯・白米玄米混合・玄米・麦ご飯・雑穀米 保温12)
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
54,980税込60,478
1本
翌日出荷
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最小曲げ半径(mm)120最高使用温度(℃)80外径(mm)22内径(mm)13
多用途加熱&保温ヒーター沸かし太郎 ファミリー・ライフ多用途加熱&保温ヒーター沸かし太郎ファミリー・ライフ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
ガス・水道代を節約!追い焚き&保温が可能。省エネタイプなのに910Wの強力パワーで追い焚きできます。お湯の中で触れても熱くない安心設計。910W(ヒーター)の強力パワー1日約96円と経済的で、ご家庭の強い味方になります。省エネ・完全防水電気代は1日中保温で約96円「沸かし太郎」の便利な特徴:□業界最大級(910W)の強力ヒーター採用。衝撃や腐蝕に強いステンレスカートリッジヒーターを使用し容器の形状を問わずに、底に沈めるだけで簡単に水から湯沸かしや保温が出来ます。□5つの安全装置搭載。水位異常感知装置、異常温度上昇防止装置、ヒーター異常過熱防止装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置。安全機能も万全で安心です。□IC温度コントロールで温水をお好みの温度に自動コントロールできます。□本体は完全防水で水洗いができます。□耐腐食・耐久性に優れています。□コード破損防止用「保護チューブ」採用。□ホコリなどによる火災防止用「トラッキング防止プラグ」を採用。まる1日浴槽で保温した場合でも「1日約96円程度」と経済的です。※年間平均気温14度でお湯200リットルが目安の条件ヒーターへの直接接触を防止するステンレス製「安全カバー付き」。無光触媒セラミックコート処理で抗菌・消臭効果。本体先端部には、落下などによる破損やケガの防止用保護ラバー付き。本体を保護し持ちやすいラバー持ち手。使用しない時、本体を収納できる便利なスタンド付き。操作も簡単なコントロールボックス採用。コントロールボックス:約30~45度ダイヤル式、無段階温度調節1年間保証書付き
付属品収納スタンド、取り付けビス×2、取扱説明書材質本体:PBT樹脂、ゴム:EPDM、パッキン:NBR、コントロールコード:EPゴム(絶縁クロロプレン)、カバー:SUS304質量(g)(約)720電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)915(ヒーター部910コード長さ(m)(本体側)約3・(電源側)約2.5安全装置水位異常感知装置(水位センサー)、異常温度上昇防止装置(温度センサー)、ヒーター異常過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置(コントローラー内蔵型漏電ブレーカー)温度調節範囲(℃)約30~45直径×高さ(cm)(約)Φ6.5×39.2
充電式携帯水素水生成器 WIN充電式携帯水素水生成器WIN
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
携帯水素水生成器「H2plus(エイチツープラス)」水素水ボトル。高濃度水素水1227ppbを実現!USB充電でいつでも一緒!電源スイッチ2度押し、スピード4分生成ワンタッチ!追い炊き10秒生成機能搭載ガラスボトル採用で業界最長クラスの溶存時間[仕様]・名称: 充電式携帯水素水生成器エイチツープラス・サイズ: 直径:66mm 高さ:245mm・重さ: 410g・容量: 450ml・素材: PP・ステンレス・ホウケイ酸ガラス・チタンプラチナメッキ・チタン・シリコン他・付属品: 専用USBコード付きACアダプター(7.4V 950mA/h)・水素濃度: 800~1227ppb(※水質により異なります)※日本水素水振興協会測定・消費電力: 電源AC100V~240V 50Hz/60Hz 出力:DC5V 1.2A・電池: リチウム電池・充電時間: 約3時間~4時間(フル充電時間)・連続使用時間: 4分モード…約20回(※水質により異なります)・保証期間: お買い上げより1年間(日本国内のみ対応)
ペアホース 追い焚き配管用 モノタロウペアホース 追い焚き配管用モノタロウ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65
お風呂追い焚き配管の雑菌洗浄剤 アイメディアお風呂追い焚き配管の雑菌洗浄剤アイメディア(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ブーストパウダーの瞬間発泡、見えない配管の奥の汚れまでスッキリ強力洗浄! カビ、雑菌、湯ドロ、ヌメリを洗浄してくれます。 洗浄、除菌大腸菌やブドウ球菌などの雑菌まみれの追い焚き配管に!※全ての菌を除菌するわけではありません。 お風呂の小物もまとめて洗浄つけ置きできるので、配管洗浄と一緒に浴室小物の湯アカやヌメリも洗浄できます!
用途追い焚き配管、浴室小物の洗浄成分発泡補助剤:クエン酸、ブーストパウダー:過炭酸ナトリウム、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸ナトリウム)、発泡剤(炭酸水素ナトリウム)、酵素寸法(cm)【発泡補助剤】10.7×12.5×0.5【ブーストパウダー】12.7×17×1.2液性発泡補助剤:酸性、ブーストパウダー:弱アルカリ性使用の目安1回の洗浄(100Lの水または湯)に発泡補助剤、ブーストパウダー全量正味量泡補助剤:78g×1袋、ブーストパウダー:222g×1袋
樹脂管金具セット ねじノコ オーミヤ樹脂管金具セット ねじノコオーミヤ
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
本体4個、ノンアスPK:4枚、バンド:4個、六角ボルト1本
用途追い焚き配管等で使用仕様黄銅継手材質黄銅製形状スリーブ寸法10A
風呂用ツインホース(TH-461-20) オンダ製作所風呂用ツインホース(TH-461-20)オンダ製作所
36,980税込40,678
1巻(20m)
5日以内出荷
追焚き用のペアホースです。耐塩素性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。座屈しにくく、狭いスペースでも取回しがラクラク。ホース表面に汚れがつきにくいので、配管の仕上がりがキレイです。ホースに50cm間隔でロゴを印字していますので切断の目安になります。耐熱性PVC。
用途風呂用追焚き材質耐熱性PVC長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~80呼び13A最小曲げ半径(mm)120使用圧力0.3MPa以下
風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2 オンダ製作所風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2オンダ製作所
1,498税込1,648
1セット(4個)
5日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 。
用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2エルボ オンダ製作所風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2エルボオンダ製作所
1,998税込2,198
1セット(2個)
5日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット2個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
風呂用ツインホース用金具セット 13Aソケット オンダ製作所風呂用ツインホース用金具セット 13Aソケットオンダ製作所
1,298税込1,428
1セット(2個)
5日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット1セット2個入り。ホースバンド付。
用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80呼び13A使用圧力0.3MPa以下
風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2 オンダ製作所風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2オンダ製作所
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。
用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじR1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
風呂用ツインホース用金具セット オンダ製作所風呂用ツインホース用金具セットオンダ製作所
1,598税込1,758
1セット(4個)
5日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
これエエやん バス用給湯口カバー 追い焚き配管 フリーサイズ GAONA(ガオナ)これエエやん バス用給湯口カバー 追い焚き配管 フリーサイズGAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
追い焚き配管の給湯口にカバーがついていないときや既存のカバーが破損したときに使用できます。 カバーをつけることで、お湯の勢いを緩和し火傷の危険性を軽減します。 差込むだけで簡単に取付けできます。 カバーが抜けやすい場合は、差込み部分を広げて調節します。
用途ほとんどのバス接続金具に取付けできるフリーサイズの給湯口カバーです。材質ステンレス
これエエやん バス用化粧フタ 内締め式 GAONA(ガオナ)これエエやん バス用化粧フタ 内締め式GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。 浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。 自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。 厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼取付穴径(Φmm)48~56
両側タケノコエルボセット 東洋アルチタイト両側タケノコエルボセット東洋アルチタイト
6,598税込7,258
1セット
7日以内出荷
両側タケノコエルボセット
用途スマート・スリムホースを延長するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容スマートホース用両側タケノコエルボ×2、バネバンド(スマートホース用)×4
両側タケノコ(S)セット 東洋アルチタイト両側タケノコ(S)セット東洋アルチタイト
5,698税込6,268
1セット
7日以内出荷
両側タケノコ(S)セット
用途風呂追い焚き配管専用
部品セット(S)スリムホース用 東洋アルチタイト部品セット(S)スリムホース用東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
用途風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
部品セット(S)スマートホース用 東洋アルチタイト部品セット(S)スマートホース用東洋アルチタイト
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
用途スマートホースを接続するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
部品セット(L) 東洋アルチタイト部品セット(L)東洋アルチタイト
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
用途風呂追い焚き配管専用
定尺1/2ツインホース 両端金具付 東洋アルチタイト定尺1/2ツインホース 両端金具付東洋アルチタイト
8,998税込9,898
1本
7日以内出荷
1/2ツインホースと金具カシメ加工されていますので両端のナット締めのみで接続出来ます。
用途風呂追い焚き配管専用付属品ニップル2個、ノンアスベストパッキン4個呼び径1/2
楕円サドル 東洋アルチタイト楕円サドル東洋アルチタイト
10,980税込12,078
1セット(100個)
7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の固定。風呂追い焚き配管専用
楕円CD管 東洋アルチタイト楕円CD管東洋アルチタイト
25,980税込28,578
1巻
7日以内出荷
用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。風呂追い焚き配管専用内径(Φmm)36×21.5外径(Φmm)43×28.5
樹脂サドル 東洋アルチタイト樹脂サドル東洋アルチタイト
10,980税込12,078
1セット(100個)
7日以内出荷
JS10-16でスマートホース・スリムホースを直接固定することができます。
用途風呂追い焚き配管専用
化粧ボックス 東洋アルチタイト化粧ボックス東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
屋外配管の化粧用として使用ください。楕円CD管とセットでご使用ください。
用途風呂追い焚き配管専用
タケノコ式S(樹脂ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式S(樹脂ボディー)東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式S(金属ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式S(金属ボディー)東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式LS兼用(樹脂ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式LS兼用(樹脂ボディー)東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式L(樹脂ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式L(樹脂ボディー)東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式L(金属ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式L(金属ボディー)東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコニップルセット(S) 東洋アルチタイトタケノコニップルセット(S)東洋アルチタイト
4,398税込4,838
1セット
7日以内出荷
用途風呂追い焚き配管専用
スリムホースΦ10 20m 東洋アルチタイトスリムホースΦ10 20m東洋アルチタイト
24,980税込27,478
1巻
9日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径Φ10内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
スマートホース10A 20m 東洋アルチタイトスマートホース10A 20m東洋アルチタイト
24,980税込27,478
1巻
9日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径10A内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
ステンサドル 東洋アルチタイトステンサドル東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
SS10でスマートホース・スリムホースを直接固定することができます。
用途風呂追い焚き配管専用
ジョイントカバーセット 東洋アルチタイトジョイントカバーセット東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。風呂追い焚き配管専用仕様信号線穴:無し
クイック10Aタケノコ式S 東洋アルチタイトクイック10Aタケノコ式S東洋アルチタイト
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
クイック10Aタケノコ式L 東洋アルチタイトクイック10Aタケノコ式L東洋アルチタイト
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら