掃除用流し専用
呼び径(mm)20
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
タイプ非自動
水栓タイプ横水栓
使用地区寒冷地
適合場所一般水栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)固定130±5(壁から)
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
タイプ非自動
水栓タイプ横水栓
適合場所一般水栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)固定97±5(壁から)
呼び径(mm)13
対象地域一般地用
吐水口長さ(mm)回転形131±5(壁から)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
横水栓
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)25
寸法A(mm)58
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
呼び13
寸法C(mm)80
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。
粘土型なので成形自在です。
気密性・水密性を備えています。
混合の手間や乾燥時間が不要です。
補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。
排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。
成分ブチルゴム系
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1.5
テープ厚さ(mm)2
主成分ブチルゴム
原材料ブチルゴム
危険物の類別非危険物
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
木部補修用パテです。
釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充てん補修や各種木材の下地調整に使用できます。
硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
乾きが早い溶剤タイプです。
用途木材の小さいひび割れ、節穴の補修に。
フローリングのキズ補修に。
ウッドデッキのキズ補修に。
柱のキズ補修に。
付属品ヘラ
容量(g)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30
主成分セルロース系樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
普通に使っていても節水効果があります。
仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)
付属品ワンタッチノズル
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
タイプ横水栓
ハンドル形状三角ハンドル
タイプ(吐水口)カップリング
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
グリーン購入法適合
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
ハンドル形状三角ハンドル
関連キーワード