80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムバンドの長さ調節が出来る金具です。一旦固定した後でも長さ調節をすることができます。
用途ゴムバンド用金具。 適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
1セット(2個)
179 税込197
当日出荷

ユタカメイク金具 板送り 25mm用
材質ベルト長さ調整パーツ:スチール 幅(mm)65 シルバー 高さ(mm)125 奥行(mm)2 規格W:32mm×L:24mm×D:1mm×A:25mm
1袋(2個)
259 税込285
3日以内出荷

ユタカメイク金具 板送り 20mm用
エコ商品
トラスコ品番828-0778 シルバー 質量(g)9 適合ベルト幅(mm)20 縦(mm)25 横(mm)17 最大使用荷重(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
3日以内出荷

平ベルトを自由自在に加工できます。 ベルトの長さ調節用です。
最大使用荷重(kg)30 材質スチール 質量(g/個)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
340 税込374
当日出荷

平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。 材質ポリアセタール(POM) ブラック 2018年トラスコ掲載ページ6 1731
1セット(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平ゴムカーゴバンドの固定・長さ調整用の30mm幅、1本送りカンです。
用途平ゴムカーゴバンドのメンテナンスや交換に 適合サイズ(mm)(平ゴム)30幅用
1巻(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 材質スチール
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な広口カーゴバンド30mm幅用の広口フック(線径5mmΦ)と送りカン(線径4mmΦ)のセットです。
用途平ゴムカーゴバンドのメンテナンスや交換に セット内容広口フック×1、送りカン×1 適合サイズ(mm)(平ゴム)30幅用 有効サイズ(フック部パイプ)約30Φmmまで
1セット
599 税込659
当日出荷

平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様トライグライド 材質ポリアセタール ブラック
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途平ゴムロープの先端金具に 仕様フック・送りカンセット 適合サイズ20
1袋(1セット)
399 税込439
当日出荷

1袋(10本)
299 税込329
4日以内出荷

伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
用途カーゴ車用荷押さえ。 仕様線送りフック+1本線送り金具 ブラック 包装形態 縦(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムバンドの長さ調節が出来るフックです。長さ調節が出来る送り付の幅広フックで、カゴ車の荷抑えに最適です。
用途ゴムバンド用金具。 適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
1個
499 税込549
当日出荷

平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束や落下防止用ベルト、カバンなどのベルトに。 仕様1本線送り 材質スチール シルバー
1袋(2個)
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー錠(開閉表示付) 仕様完成品 材質スチール ホワイト 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 2018年トラスコ掲載ページ10 0204
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RT-525 寸法(mm)37×35.5 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 質量(g)9.2 内径(Φmm)フック:16 線径(Φmm)3 適合バンド幅(mm)25
1セット(5個)
530 税込583
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。ベルトやゴムベルトの長さ調整が可能です。
用途結束や落下防止用ベルト、かばんなどのベルトに。 仕様2本線送り 材質スチール シルバー 横(mm)21
1袋(2個)
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具セット トラックゴムロープ用 モノタロウ 動画あり
トラック用ゴムロープを自由な長さで切り、多目的に使用する際に使用できます。梱包や固定する際にも大変便利です。
用途トラック用ゴムロープ用に。 セット内容フック×2個 ・バックル×2個 材質スチール(ニッケルメッキ) 適合サイズ17~20mm
1セット
229 税込252
当日出荷

インチパイプにも利用できるフック
用途各種結束、シート張り等に。 仕様広口フック×10、線送り×2個 トラスコ品番828-0798 高さ(mm)30 質量(g)155 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)185 横(mm)105 適合バンド幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーカーを埋め込めない天井等に露出取付けができます。V字型スプリングキャッチ方式により簡単に設置ができます。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り端子で送り配線ができます。付属金具は電工ボックスに取付けができます。
付属品スピーカー取付金具×1、電工ボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×20)×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質パネル:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 寸法(mm)Φ260×92.5(露出部) 周波数特性100Hz~18kHz 取付け方法V字型スプリングキャッチ方式 入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子) 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m) スピーカー12cmコーン型 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満:Q=5、30°以上60°未満:Q=3、60°以上90°以下:Q=0.8) 音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ページめくりが容易なスチールリング採用。 途中に継ぎ目のないリング金具なので、 360°反転、ページ送りがスムーズです。
材質リング:スチール、 レール:ポリプロピレン ホワイト 外径×全長(mm)18×256 穴数26 適合サイズB5 収納枚数(枚)100
1袋(5本)
999 税込1,099
当日出荷

軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。
用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。 材質ゴム,金属 幅(mm)約20 フック片側送り金具
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業ハイラッチ
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに 仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0 材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V 全長(mm)146.5 質量(g)145 対辺寸法(mm)8×10、12×13 ギア数36
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付 付属品連結用コネクター 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 入力電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)30 光源寿命(LED)40000時間 コネクタ給電コネクター:別売 配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き。送り座仕様
呼び径(mm)20
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

電圧(V)100 幅(mm)38 高さ(mm)40 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 LED交換不可
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適! 簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! もしもの時の安心機能!ボタンを押せば金具が外れ、非常の時に中から開けられる! アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品キー4本 ブラウン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44 安全装置有(非常脱出機能) 金具外寸(mm)40×151×27
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷

電圧(V)100 幅(mm)38 高さ(mm)40 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 LED交換不可
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)。送り座仕様
呼び径(mm)20
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

電圧(V)100 幅(mm)38 高さ(mm)40 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 LED交換不可
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ タイプ直線用 板厚(mm)1.2 レール(mm)幅12.0×高さ12.0
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。
用途80mmx80mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物をコーナー部は側面溶接済みです。側面には溶接による焼けが残ります。上面は溶接しておりません。ベース2個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(2箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。 材質ステンレスSUS304(18.8CR) 寸法(mm)80×80 穴タイプベース2個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴)の取付穴あけ加工済みです。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。
用途80mmx80mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物をコーナー部は側面溶接済みです。側面には溶接による焼けが残ります。上面は溶接しておりません。ベース2個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(2箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。 材質ステンレスSUS304(18.8CR) 寸法(mm)80×80 穴タイプベース2個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴)の取付穴あけ加工済みです。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。
用途80mmx80mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物をコーナー部は側面溶接済みです。側面には溶接による焼けが残ります。上面は溶接しておりません。ベース2個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(2箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。 材質ステンレスSUS304(18.8CR) 寸法(mm)80×80 穴タイプベース2個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴)の取付穴あけ加工済みです。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷