ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
逆ネジタイプミラーを正ネジ車両に取り付けるアダプター。
ねじ径(mm)8
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
正ネジタイプミラーを逆ネジ車両に取り付けるアダプター。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
中・大排気量車向け丸型メッキミラー。XJR400やSR400など、YAMAHA車ネイキッドの補修用に。
種別左右セット
メーカーYAMAHA
仕様10mm 逆ネジ L/Rセット
1セット(2本)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
中古仕上げに最適!。ヤマハ用 10mm/10mm 逆ネジ変換アダプター左右セット。右-10mm逆ネジ⇒10mm正ネジ ・ 左-10mm正ネジ ⇒10mm正ネジ。せっかくミラーを買ったのに、両方とも正ネジでヤマハのバイクに取り付けられない!・・・そんな時に役に立つアダプターです!
適合車種汎用品 ヤマハ(YAMAHA)用
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ミラーの補修部品。ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
付属品ナイロンワッシャー付
ピッチ1.25
ねじ長さ(mm)20
中古仕上げに最適!。汎用 8mm 逆ネジ。右-8mm逆ネジ⇒10mm正ネジ ・ 左-8mm正ネジ ⇒10mm正ネジ。車体側が8mmの逆ネジの車種に10mm正ネジのミラーを取り付けるためのものです。
仕様左右セット
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
高炭素鋼または~HRC35の貫通穴専用となります。
材質HSSP
溝数3
全長L(mm)100
ねじの種類ZC-RE-SP
表面処理TiCN
食付5P
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)約21
バックミラーのネジ径、ヤマハ車用の逆ネジ等の変更もアダプターでOK
左右の高さ調節用もあります
必要な分だけ。各一個入りです
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替ができます。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
チャック能力(mm)10
仕様正逆回転機能付
トラスコ品番541-5250
全長(mm)155
質量(kg)0.95
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ワッシャーと一体になった逆ねじナットです。
用途刈払機。
材質スチール(クロメート)
高さ(mm)8.4
呼び径M8
六角高さ(mm)6.3
六角対辺(mm)13
ワッシャー外径(mm)Φ11.9
1パック(1個)
¥149
税込¥164
当日出荷
ミラーを見やすい位置に30mmオフセットし後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
材質亜鉛ダイキャスト
ねじピッチ1.25
ねじ径(mm)10
正ネジタイプミラーを正ネジ車両に取り付けるスペーサー。ミラーの高さを調整するために使います。
A-10Hは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの正ネジ車両に取り付けるアダプターで、A-10HGは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの逆ネジ車両に取り付けるアダプターです。
タナックス TANAX 。シャークミラー アルミ鏡 左右セット。特徴。【AOS-104-10L】【AOS-104-10R】のアルミ鏡バージョン。 (2本セット)。・ハンドル周りをドレスアップするスピード感あふれるフォルムのミラー。・正ネジ (2本) 逆ネジボルト(1本)付 (計3本)。・車体のドレスアップに最適。-------------------------------------。商品名:シャークミラー アルミ鏡 左右セット。品番:AOS-104-BB。カラー:ブラック/アルミ鏡。サイズ:10mm (正・逆ネジボルト付き 計3本)
用途品番:AOS-104-BB。カラー:ブラック/アルミ鏡。サイズ:10mm (正・逆ネジボルト付き 計3本)。入数:左右セット
色ブラック/アルミ鏡
サイズ10mm (正・逆ネジボルト付き 計3本)
入数左右セット
1セット
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
専用逆止弁内蔵のボールバルブ。
給湯器配管に便利。
ハンドルの長さ調整可能。
取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
バルブ種類ボールバルブ
可倒ステー・フルアジャスト機能・三次元ステーと機能満載。転倒時のダメージを研究し尽くしたミラーです。RALLY独自のユニバーサル機能によりミラーの細かな位置調節が可能。ライダー・車体にあったミラー位置を見出せるため、後方視認性もUP!
ベーシックな左右10mm正ネジ仕様に加えて、SEROWやWR250R/XなどのYAMAHA車にも対応する右側10mm逆ネジ仕様(RY690R2)もラインナップ。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)ショート:51、ロング:63
接続ねじR×G(おねじ)
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE
寸法d(Φmm)10
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。
高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。
チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。
全長(mm)84
二面幅(mm)6.35
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)ショート:51、ロング:63
接続ねじRc
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE
寸法d(Φmm)10
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
端接続入口側:テーパめねじ、出口側:テーパめねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)ショート:51、ロング:63
接続ねじRc×G(おねじ)
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE
寸法d(Φmm)10
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、
ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。
反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース/本体
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
車両を選ばないスタンダードデザイン。
逆ネジもラインナップ。
スパルタンなデザインのスライド式ミラー。
ネジ1本でミラーの位置が調節可能。
種別左右共通
仕様左右共通
関連キーワード
1
2
3
4
次へ