ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
バックミラーのネジ径、ヤマハ車用の逆ネジ等の変更もアダプターでOK
左右の高さ調節用もあります
必要な分だけ。各一個入りです
A-10Hは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの正ネジ車両に取り付けるアダプターで、A-10HGは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの逆ネジ車両に取り付けるアダプターです。
逆ネジタイプミラーを正ネジ車両に取り付けるアダプター。
ねじ径(mm)8
正ネジタイプミラーを逆ネジ車両に取り付けるアダプター。
車両とミラーの間に装着することにより、ミラー接触時の衝撃を緩和することが出来ます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)19×42(ネジ部含まず)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)約21
中古仕上げに最適!。ヤマハ用 10mm/10mm 逆ネジ変換アダプター左右セット。右-10mm逆ネジ⇒10mm正ネジ ・ 左-10mm正ネジ ⇒10mm正ネジ。せっかくミラーを買ったのに、両方とも正ネジでヤマハのバイクに取り付けられない!・・・そんな時に役に立つアダプターです!
適合車種汎用品 ヤマハ(YAMAHA)用
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合正ネジ車
ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ
仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
2007年以降の車両に衝撃緩衝装置無しのミラー(M10正ネジ)を装着する場合に必要。取り付けることで新基準をクリアします。標準的なM10正ネジのミラーを左右に装着可能。ミラーアダプターとしても使用可能
高さ(mm)アダプター:30
セット内容左右2個セット
中古仕上げに最適!。汎用 8mm 逆ネジ。右-8mm逆ネジ⇒10mm正ネジ ・ 左-8mm正ネジ ⇒10mm正ネジ。車体側が8mmの逆ネジの車種に10mm正ネジのミラーを取り付けるためのものです。
仕様左右セット
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
ネジの径や正逆を変換するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
色ブラック
高さ(mm)アダプター:18. 6
左右共通のラウンドミラー ワイドミラー採用
逆ネジアダプター及び左右の高さを揃える正ネジアダプター付属
新保安基準適合品
【取付準備】
14mmスパナ×2本
本製品は左右共通のため、ハウジングを回転させることによりミラー面をあわせてください。
取り付けの際、逆ネジのモデルは逆ネジアダプターを、反対側と高さの相違が出る場合には正ネジアダプターを使用してください。
アダプターを使用する際はアダプターを車両ミラー取付け部に固定します。
【取付方法】
車両に標準で付いているアダプター、同梱されているアダプター、またそれを組み合わせて車両に取り付けます。
カバーをずらしステー部の締め付け用ナットをいっぱいに緩めてください。アダプターにミラーステー部を取り付けます。
ステーの向きを調整し締付用ナットを締めてロックします。
ミラーハウジングを調整して、後方視界が十分に確保できること、各部がしっかりと固定されていることをご確認のうえ、ご乗車ください。
種別左右共通
色ブラック
ミラーの高さを調整するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
高さ(mm)アダプター:18. 6
色ブラック
明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。
用途内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ
材質アルミ+鉄、ステンレス、PP
本体質量(g)175
パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×47(D)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)108×191×51
鏡面寸法(mm)Φ81
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。
用途内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ
材質アルミ+鉄、ステンレス、PP
本体質量(g)175
パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×47(D)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)108×191×51
鏡面寸法(mm)Φ81
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
関連キーワード