バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
材質ステンレス
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。
部品の保持、固定に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)165
仕様すべり止めのローレット付
トラスコ品番370-8331
質量(g)24
最大口開き(mm)約20
先端幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。
全長(mm)170
先端形状平
仕様先端ギザ付
トラスコ品番778-1491
材質SU304
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
逆作用型です。
用途精密作業に。
トラスコ品番207-0892
幅(mm)10
全長(mm)130
材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
質量(g)14
適合チップA2ACF
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)2.0
アズワン品番64-8361-55
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。
握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
全長(mm)160
先端精度にこだわった逆作用ピンセット
本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。
高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。
全長(mm)118
トラスコ品番830-4204
材質ステンレス
質量(g)13
開き幅(mm)(最大)15
先端幅(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
グリップを握ると先端が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付け、物を固定するのに便利です。逆作用です。
用途半田付けやロウ付けなどの物の固定。
全長(mm)120
材質ステンレス鋼(SUS430)
タイプ逆作用
大きさ小
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サスペンションやディレイラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。
ピンの径、方向、作用(正作用・逆作用)で4種類のバリエーションを揃えました。
手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。
はんだ付け作業等に便利です。
逆動作モデル。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
逆作用タイプ。
全長(mm)100
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
手をはなすと閉じる為、バイスがわりに使用できます。
用途はんだ付け作業等に便利です。
先端精度にこだわった先曲がり逆作用ピンセット。
全長(mm)115
トラスコ品番830-4205
材質ステンレス
質量(g)13
開き幅(mm)(最大)15
先端幅(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。
通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。
半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。
しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。
仕様●重量:38g●材質:ステンレス
アズワン品番68-4100-42
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
グリップを握ると先が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
用途ホビーや細密な作業等。
全長(mm)約165
材質ステンレス鋼SUS410
タイプ逆作用
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
ストレートタイプ。細い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。グリップ部にはプラスチックカバーを装着。握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
用途様々な用途に使用できる万能タイプ。
全長(mm)160
トラスコ品番835-5191
質量(g)30
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
先端精度にこだわった逆作用ピンセット。本体を握ると先端が開き、離すと閉じます。小さく薄い物もしっかりと保持・固定可能。最大開幅15mm。完全非磁性。
材質ステンレス
先端幅(mm)0.2
逆作用ピンセットで確実にホールドします。可動軸4か所で自由に固定できます。便利なミニトレイ付です。
用途クラフト作業やはんだ付けのサポートに。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×10×11
材質高級ステンレス
形状45°曲がり
チップ幅(mm)0.22×0.25
チップタイプ針状
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-57
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
1個
¥2,630
税込¥2,893
当日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
逆作用。平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11
材質高級ステンレス
形状直
チップ幅(mm)0.13×1.90
チップタイプ鈍い
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-55
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。
レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。
また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。
すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプ逆ネジ ミラーホルダー(クランプ)
模型製作が快適になる!先曲がりの逆作用ピンセット。
長時間の保持に最適な逆作用ピンセットの先曲がり形状。
先曲がりなのでパーツの設置や接着がやりやすい。
しっかりパーツを保持できる滑り止めのギザ付き。
材質ステンレス
寸法(mm)125
全長(mm)約127(先端12)
開き幅(mm)先端:約15
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
手を離してもチューブをホールドできる逆作用タイプ。
逆作用タイプのクライオチューブ専用トングです。
チューブの形にピッタリ沿う3D設計。
かき分けて掴む、細い先端。
ステンレス製でオートクレーブOK。
置いたときに先端が浮くデザイン。
材質SUS
全長×幅W×厚さ(mm)145×20×20
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
つまむと開き、放すと閉じる逆作用ピンセットです。精密作業の必需品です。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。
材質ステンレス(SUS410)
全長(mm)160
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ