55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止弁セット
三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合クイックファスナー式ワンホール混合栓用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷

1パック(2セット)
729 税込802
6日以内出荷

用途水栓金具用 材質黄銅、POM(弁体) 仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷

スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セフティー3逆止弁セット
用途オートスプレー用パーツ 適合4・5・6L用 幅(mm)25 高さ(mm)15 質量(g)10 奥行(mm)25
1個
709 税込780
翌々日出荷

仕様クリップ式混合栓用、逆流防止機能付き 材質黄銅、POM(弁体) アズワン品番64-6492-66
1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷

給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃)80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止アダプター
逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。 ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
材質黄銅
1袋(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷

用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用 材質黄銅、POM 取付ねじG3/4
1袋(2個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

仕様逆止め弁 形状その他 材質(本体)青銅 規格管接続:ウエハー形(JIS 10K) 接続ウエハー ハンドル形状丸形 クラス10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配管完了後ヘッダーより水圧テストする為の継手 仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5
1個
959 税込1,055
当日出荷

仕様チューブのインレット接続 = 1/4インチインレット接続タイプ = ネジネジインレット接続 = 1/4 in Femaleコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 66061ネジアウトレット接続 = 1/4インチメス使用圧力範囲 = 0.2 → 25バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

1セット
2,098 税込2,308
4日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別逆止め弁 形状ストレート 材質(本体)CAC406 形式インライン式 使用温度範囲(℃)0~160 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式ねじこみ 材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク) 使用流体水、空気、油、N2ガス バルブ逆止め弁(インライン式) 材質(弁箱)CAC406
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続Rc 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続方式差込み 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3m アズワン品番65-3881-60
1個
8,800 税込9,680
当日出荷

高圧洗浄機用の水道ホースセットです。 耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。
適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)K MINI セット内容水道ホース(耐圧タイプ)内径15mm/長さ3m、逆止弁付マルチコネクター1個、マルチコネクター(逆止弁なし)1個、蛇口アダプター1個 質量(kg)0.6 直径(Φ)5/8" 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×230×55 ホース長さ(m)3
1本
3,998 税込4,398
欠品中

PY307-13 ジョインター横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ジョインター横水栓
横水栓とジョインターのセット。逆止弁なしタイプ
呼び径(mm)13 適合ホース外径(Φmm)18~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

散水栓とジョインターのセット。逆止弁なしタイプ
呼び径(mm)13 適合ホース外径(Φmm)18~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースとドレンホースに取付ける逆止弁のセットです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。
材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂、エラストマー ホース内径(Φmm)16 ホース外径(Φmm)21
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10m+2mのホースが付いた、コンパクトなサイズのホースリールです。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機 K 2 シリーズに接続可能です(K 2 シリーズに使用する場合は、蛇口を全開にして使用してください)。
セット内容逆止弁コネクター 2個、ホース10m+2m(収納ホース)、多機能ノズル、壁面収納フック、蛇口接続用コネクター
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホース、ドレンホースに取付ける逆止弁・防虫キャップのセットです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。
材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂/エラストマー、防虫キャップ:塩化ビニル樹脂
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア加圧式でタンクに溜まった廃油処理も簡単。 作業高さに合わせて、廃油受皿の高さ調節が可能。 スムーズな移動と安定した作業が行える、ブレーキ付きキャスター。 タンク内の廃油量が一目でわかる、本体側面のレベルゲージ。 本体パイプ内には廃油の逆流を防止する逆止弁付き。 飛散防止マット(オプション)を使用すると、受皿からの廃油の飛散を防止します。 接続ホースセット(オプション)を使用すると、ダイアフラムポンプと接続して廃油排出することができます。
用途エンジンオイルの排出 質量(kg)30 ホース長さ(m)1.6 ホース径(Φmm)9.5 全容量(L)廃油受皿:17 危険物の類別非危険物 入力用エアカプラー日東工器20PM相当 廃油排出方法エア加圧式
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【フォームジェットノズル】泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして、効率よく洗浄できるアクセサリー/中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます/タンク容量:0.35L。【自吸ホースセット】逆止弁付きの自吸用ホース(5m)とフィルターのセット/タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。【パイプクリーニングホース】屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)/先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します)。【延長高圧ホース】高圧洗浄機付属の高圧ホースに接続して長さを延長するためのホースです。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセットです/20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます/高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途高圧洗浄機用 アクセサリ 5点セット アタッチメント オプション 部品 パーツ 適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411 質量(g)【フォームジェットノズル】100、【自給ホースセット】1000、【パイプクリーニングホース】750、【延長高圧ホース】500、【水道ホースセット】900 シリーズその他 タンク容量(L)【フォームジェットノズル】0.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フォームジェットノズル】1.4×5×15、【自給ホースセット】4.5×500×4.5、【パイプクリーニングホース】3.5×750×3.5、【延長高圧ホース】2×500×2、【水道ホースセット】4×500×4
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途EA115MN-0、-1、-21、-22用ノズルセット。 セット内容シーリングタペット(Φ15×14mm)、O-リング(Φ61×3mm)、逆止弁(Φ25.5×10.1mm) 最大圧力(bar)2.5 危険物の類別非危険物
1セット
2,470 税込2,717
翌日出荷

逆止弁付きの自吸用ホース(5m)とフィルターのセット。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)
用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ 適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411 シリーズその他 ホース長さ(m)5
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1セット
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目隠し用の大きなポンチョに、3ヵ国語(日本語/英語/中国語)対応の説明書が付いた充実のセット。 吸水ポリマーが700mlの尿をゼリー状に固めます。安心の大容量タイプ。 逆止弁と吸水ポリマーが、尿の逆流と臭いを防止。
仕様男女兼用、小便専用、使い捨て、3ヵ国語対応 セット内容携帯トイレ(小便用)×1、持ち帰り袋×1、3ヵ国語対応説明書×1、ポンチョ×1 寸法(mm)185×140×8 質量(g)60
1箱(10個)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ラクラクポンプセット
面倒なアルコールの入れ替え作業不要!面倒なアルコールの入れ替え作業不要!
セット内容空ポンプ×1、面ファスナー×1、逆止弁×1、ピンチコック×1、容器ホース×1 材質PP、PE、シリコン、鉄、ゴム 適合高さ(mm)容器ホース:最大1150 商品タイプ空容器・詰替え用品セット 繰り返し・詰め替え対応
1個
910 税込1,001
3日以内出荷

本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2~5%です。圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。逆止弁付です。
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対外留置部の形状がコンパクトになりました
その他交換用胃瘻カテーテル 、特定保険医療材料請求分類:(1)胃留置型2バルーン型、保険償還:対象、特定器材請求コード:721004000 セット内容GB胃瘻バルーンボタンスモールタイプ1本、シリンジ1本、アダプタ(逆止弁開放用)1本、スタイレット1本、フィーディング減圧チューブ3種各1本、ガーゼ 材質シリコーン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対外留置部の形状がコンパクトになりました
その他交換用胃瘻カテーテル 、特定保険医療材料請求分類:(1)胃留置型2バルーン型、保険償還:対象、特定器材請求コード:721004000 セット内容GB胃瘻バルーンボタンスモールタイプ1本、シリンジ1本、アダプタ(逆止弁開放用)1本、スタイレット1本、フィーディング減圧チューブ3種各1本、ガーゼ 材質シリコーン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ウルトラミニツーステージ真空ポンプ 逆止弁付(TA150SW)、ボールバルブ式シングルゲージマニホールド(TA123C)、クイックハンドル式フレアツール(TA550HB)、チャージホース R410A/R32 青 92cm(TA132AF-2)、チャージホース R410A/R32 黄 92cm(TA132AF-3)、チューブカッター(TA560)、クランクリーマー(TA520CK)、高精度トルクレンチ 1/4” 校正証明書付(TA771ST-2)、高精度トルクレンチ 3/8” 校正証明書付(TA771ST-3)、タスコツールバッグ(TA873TS)
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷

対外留置部の形状がコンパクトになりました
その他交換用胃瘻カテーテル 、特定保険医療材料請求分類:(1)胃留置型2バルーン型、保険償還:対象、特定器材請求コード:721004000 セット内容GB胃瘻バルーンボタンスモールタイプ1本、シリンジ1本、アダプタ(逆止弁開放用)1本、スタイレット1本、フィーディング減圧チューブ3種各1本、ガーゼ 材質シリコーン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)