ねじD:G1/2
寸法B(mm)42
適合品番JF-N461SX(JW) SF-N461SX(JW) SF-X453SX(JW)
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様逆止弁付
ねじD:G1/2
寸法B(mm)42
適合品番SF-4420S(X)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
適合SF-60S-MB/N88
ねじD:M14 ×1
寸法B(mm)43
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
適合KF55・KF56・KM55GE・KF(M)111・KF(M)112・KF117・KF120 KF121・KF151・KF(M)190・KF230・KF250
1パック(2セット)
¥729
税込¥802
当日出荷
適合JF-1450SX(JW)、JF-1451SX(JW)、JF-1460SX(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-2451SX(JW)
ねじD:G1/2
寸法B(mm)50.4
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
適合品番KM51C3、KF51C3、KM53N3
1個
¥8,688
税込¥9,557
6日以内出荷
三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合クイックファスナー式ワンホール混合栓用
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
適合SF-1420SN(1995年7月~)、SF-1420SXN、SF-4420S(X)N、SF-4450S(X)N、SF-8420SXN、SF-8450S(X)N
ねじD:G1/2
寸法B(mm)30
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]
材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
仕様G3/4ネジ(KVK・INAX・KAKU-DAI・SAN-EI用)
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
給水ソケット(逆止弁付)
用途台付シングル混合水栓(TKHG39系/TLHG30系)用
長さ(mm)65.5
ねじ径G1/2
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
適合LF-WG397SY-MB,SF-500S-MB11,SF-800SU,SF-800SYU,SF-810SYU
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
適合BF-118P、BF-2118P,PSD、BF-3245T、LF-93,93(50)、LF-903,903(50)、SF-1SSF-2S
寸法A(mm)15
寸法B(mm)16
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続方式差込み
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
適合品番KM550、KF550、KM300AS、KF300AS、KM5000(T)、KM500A、KF500A、KM340AS、KM555G
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
適合品番KM150、KF151
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
適合品番KM55G-E、KF111G
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
適合品番寒冷地用:KF30N2W
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
適合品番寒冷地用:KM55GW-E、KM150W、KF151W、KF111WG
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)0.02
最高使用圧力(MPa)1
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.03
木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。2台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。
市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。
2台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台または2台の釘打機に効率よく供給します。
1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。
仕様2連結・分岐、収納ケース付き(使用時はカバーとして使えます)
材質(本体)アルミダイキャスト
最高使用圧力(MPa)2.5
プラグ建築用高圧プラグ(1次側プラグ(入力)2か所・2次側ソケット(出力)2か所)
材質(プラグ)鋼鉄
材質(ソケット)鋼鉄、他
ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。
仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所
材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄
最高使用圧力(MPa)2.5
プラグ建築用高圧プラグ
ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
関連キーワード