ノズルとホースの接続に使用するコネクターです。ワンタッチでコネクターの脱着ができ、水を止めずにノズル交換ができます。
こんなお得な商品も!

コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとホースをつなぎます。
ストッパー付きです。
用途散水パーツ
仕様ストッパー付
質量(g)20
接続方式ニップル-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×65×35
主要材質樹脂
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
高圧洗浄機用の水道ホース3点セットです。
適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75
種別ワンタッチジョイント
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
用途屋外での散水などに
材質ABS+PP
接続方式ニップル-ホース
使用流体水(常温)
スイングガイドで手を汚さず巻ける!
ホースを左右に自然移動!
BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!
丸型の蛇口外径16mmに適合します。
ホース内径(Φmm)12
適合ホース外径(Φmm)17
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様耐寒・耐圧ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付
カバーあり
色ライトグレー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×345×300(ハンドル含む)
巻取形式手動
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式手動
こんなお得な商品も!

コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
吸水ホースに接続することで、水道を直結することが可能です。
トラスコ品番536-2120
適合機種BLUECLEAN BC250
質量(g)60
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
適合AJP-1700VGQ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。
付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし)
全長(m)3
ホース径(Φmm)15(5/8")
アズワン品番65-2108-12
1組
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
ホース内径12~15mm、外径21mmまで適合するコネクタです。
付ければ通水、外せば止水します。
適合G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074
トラスコ品番172-6552
高さ(mm)62
質量(g)40
接続方式ニップル-ホース
主要材質樹脂
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
【パーツ対応表あり】水道ホース側のカップリングです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8284
適合機種FB-501A/ FB-601/ FI-602/ FI-608/ FI-701/ FBN-402/ FBN-601/FBN-608E・W/ FBN-604/FBN-401
材質ABS、POM
質量(g)24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×60
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
耐圧(bar)(逆止方向)最大2
使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます
ケルヒャー製逆止弁付マルチコネクターの使用がお勧めです。
シャワー種類2種類(円すい状の水流、直噴)
適合ホース内径(Φmm)13~19
適合ホース外径(Φmm)15~21
仕様円すい状の水流、直噴
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×41.5×105
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色イエロー
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
最高圧力(MPa)8
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)330
給水温度(℃)40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM、NBR
トラスコ品番818-7499
寸法(mm)85×40×120
質量(g)49
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
高圧洗浄機専用アクセサリー。トリガーガンとノズル・ブラシ等の間につけて使用します。ガンの先のアクセサリーを好きな角度に設定することが可能なので、手の届きにくい場所の掃除に便利です。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード