20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角(°)0 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.02
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

狭い溝のR面取り加工に最適です。
ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティング ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

富士元工業RヌーボーJr.
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm)80 能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ) 適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm)36 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)40 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角 R公差(mm)±0.02 先端径D(mm)1.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。 刃数4 表面処理TAXコーティング 切刃形状その他
1本ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数3 表面処理FAコート
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMコーナラウンディングカッタです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数3 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)0 先端角α(°)2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

富士元工業Rヌーボー
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3) 寸法L1(mm)90 能力チップ交換でR5~R10までのR面取り 適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm)70 寸法L2(mm)40 寸法d(Φmm)42 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
1本
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業RスペシャルJr.
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm)80 能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ) 適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)40
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sコーティングを施しております。狭い溝のR面取り加工に最適です。
全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数3 表面処理Sコーティング ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタ。ストレート刃。
表面処理Sコーティング コーナーラウンジカッタR許容差±0.05 先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業RCンドカッター
チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工 刃数1枚 付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3) トラスコ品番796-3912 質量(g)510 シリーズR面取りシリーズ 寸法L1(mm)100 能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。 適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)50 寸法d(Φmm)3.8 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78 切刃形状1枚刃
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

表面処理Cコーティング コーナーラウンジカッタR許容差±0.05 先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)