魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
食品衛生法適合のタライです。
材質硼珪酸ガラス3.3
耐熱温度(℃)300
ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。トレイをはめ込むだけでスペースに応じて自由なレイアウトにセットアップできる支柱です。
材質アクリル
厚さ(mm)3
恒温水槽として使用できます。
材質アクリル
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
運搬に便利な枠付きの丸水槽です。
材質ポリスチレン
容量(L)約10
付属品運搬用枠(スチール製コーティング仕上)
寸法(mm)Φ300×150
使用温度範囲20~60℃
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
食品衛生法適合品です。
用途材料のかくはんや調合に大変便利です。
材質ポリエチレン(PE)
PLマーク認定品で内容物が飲食物などでも安心してお使いいただけます。計測・調合に便利な目盛付です。
材質ポリエチレン
色ブルー
食品衛生法適合品です。
材質アルミ
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
材質PP
色透明/透明
高さ(mm)(内寸)169
容量(L)3.3
短辺(mm)(外寸)147
長辺(mm)(内寸)185、(外寸)207
有効内寸(mm)長辺:165
圧縮荷重(kN[kgf])1.56[159]
外寸法・高さ(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)156
電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
色温度(K)6500
角度(°)発光:120
演色指数(Ra)82
使用温度(℃)-20~45
光源色昼光色
視認性と耐久性を両立したTP360サイズのマドフタ
仕様●材質:PP●外寸(mm):344×679×24
アズワン品番67-7315-35
1枚
¥2,891
税込¥3,180
5日以内出荷
剛性と視認性を両立するマドフタの460サイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):679×512×24
アズワン品番67-7315-38
1枚
¥4,445
税込¥4,890
5日以内出荷
TP規格コンテナー用の専用フタです。
TP49*シリーズ用大型マドフタ
仕様●材質:PP●外寸(mm):1001×499×21
アズワン品番67-7316-88
1個
¥6,158
税込¥6,774
5日以内出荷
TP規格コンテナー用の専用フタです。
TP48*サイズのマドフタ
仕様●材質:PP●外寸(mm):834×499×21
アズワン品番67-7316-87
1個
¥5,455
税込¥6,001
5日以内出荷
。Siemens 表示灯Siemens Sirius ACT シリーズは、クリアなパイロットインジケータライトです。平らなフロントリングは、埋込型で取り付け可能で、金属製です。特長と利点パイロットライトはプラスチック製 カットアウトの直径は 30 mm です認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●照光色:クリア●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:埋込型●コード番号:173-6752
アズワン品番65-7827-31
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。インジケータライト、22 mm、丸型、プラスチック、クリア、レンズ、スムーズ、ホルダ付き、LED (230 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
仕様●定格電圧:230V ac●範囲:SIRIUS ACT●ランプタイプ:LED●末端様式:ネジ●シリーズ:3SU1106●定格電流:3A●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:プラスチック●併用可能製品:インジケータライト●コード番号:183-7281
アズワン品番65-7791-88
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
クリスタルアイ。A200A A210A トヨタ ライズ用LEDリフレクター。高輝度LEDを左右合計40発搭載。レンズカットが入ったデザインですので斜め横からもキラキラ感が抜群です。ブレーキ、スモールに連動可能です。新品左右セット。LED左右合計40発。配線付き(スモール、ブレーキ、アース線)。取り付けに便利なエレクトロタップ付き。【カラー】。レッド、クリアーの2種類。【適合車種】。A200A A210A トヨタ ライズ。リフレクター機能はありません。LEDを内蔵しておりますので、純正より厚みがあります。
色クリア
グリーン購入法適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキング可能ですので省スペース化に貢献。
用途学校教材
使用温度範囲(℃)20~60
フタに樹脂製の留具がついています。
シリコンゴム製のパッキン付で密閉し使用できます。
トラスコ品番135-5731
材質本体、留具:ポリプロピレン、フタ:スチロール樹脂、パッキン:シリコン
幅(mm)456
高さ(mm)165
奥行(mm)364
容量(L)20.7
外寸法・幅(mm)456
外寸法・高さ(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)364
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
国内防爆検定とATEX指令クリア品。
ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。
防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。
防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。
保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。
別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。
事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db
仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃
付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター
色イエロー
電源専用充電池
本体寸法(mm)Φ41×161
本体質量(g)約228(電池含)
対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC
保護等級IP68
使用電池専用充電池
明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50
照射距離(m)パワー:140、ロー:65
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約20回/秒
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種トヨタ ライズ ルーミー A200 系 9 インチ
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利
種類電子天秤
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
検定検定付
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)
表示書き換え間隔約20回/秒
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.71MB)
計量皿形状角
定格電圧 = 24 V。口金 = ウェッジ。定格電流 = 30 mA。直径 = 5mm。電球サイズ = T1 1/2。長さ = 20 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.25 lm。寿命 = 5000h。。T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種トヨタ ランドクルーザー 300
サイズ12.3インチ
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H/ブルーライトカット/光沢
1枚
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
【0.4mm】【軽量】【耐久強度】。ポリカーボネート製で断面が波型の薄型軽量版です。屋根材や壁材としてご利用頂けます。薄さ0.4mmで軽く、 柔軟性があり作業時に取り扱いやすいです。20cm以上の積雪にも耐えられる丈夫さを兼ね備えたポリカ波板です。サイズ・カラー展開も種類豊富で用途や場所に合わせてお使いいただけます。台風など災害時や防災用途でも活躍する商品です。
用途屋根材や壁材として。
材質ポリカーボネート
奥行(mm)655
板厚(mm)0.4
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種トヨタ ランドクルーザー 300 後席 11.6 インチ
サイズ11.6インチ
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H/ブルーライトカット/光沢
1枚
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約20回/秒
通信機能Bluetooth
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種トヨタ ライズ ルーミー A200 系 9 インチ
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種トヨタ ランドクルーザー 250 系 2024 12.3 インチ
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
定格電圧 = 2.4 V。口金 = E10。定格電流 = 300 mA。直径 = 9mm。長さ = 25 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 6 lm。寿命 = 4h。。E10、近-遠高輝度、MES. 照射出力を増幅するレンズ設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ