監視カメラ収納用等にご利用ください。
キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種
取付穴(mm)Φ151
保護等級IP55
取付穴径(Φmm)151
設置場所屋内・屋外兼用
材質(パッキン)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)
対応板厚(mm)0.8~4
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
極数1
レンズ色クリア
レンズ形状ドーム
行数1
フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 4.6 x 11.9 x 13.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = ドーム。極数 = 2。行 = 2。列 = 1。レンズ色 = クリア。外径 = 3mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
Bivar PLP5シリーズLED照明パイプ. リアパネル取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 46.2mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 46.2mm実装タイプ = 背面パネル取り付けレンズ形状 = ドーム極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 5mm構成 行 x 列 = 1 x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, LEDレンズ, 直径 40mm ポリカーボネート(PC) ドーム
エコ商品
仕様シリーズ = LUMAWISE Endurance Sレンズ形状 = ドーム1レンズあたりのLED数 = 1レンズ材料 = ポリカーボネート(PC)添付方法 = ねじ込み併用可能製品 = LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです寸法 = 40 Dia. x 24.25mm透明/拡散 = クリア直径 = 40mm高さ = 24.25mm
長さ(mm)165
幅(mm)115
高さ(mm)50
質量(g)21
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
ライトパイプ、硬質、パネル取り付け(背面)、3 mm丸型レンズ、0.350インチ材質: ポリカーボネート、クリア ドームフェイス及び背面取り付け 垂直ライトパイプ、プレスフィットでパネルに固定
仕様構成 = バーチカル長さ = 13mm寸法 = 3.8 Dia. x 13mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1列 = 1レンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 10.4mm寸法 = 4.7 x 4.7 x 10.4mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = VLP
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質
仕様構成 = バーチカル長さ = 5.1mm寸法 = 4.1 x 4.1 x 5.1mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = VLP
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 4.7 x 4.7 x 10.4mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計。IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動
質量(g)約 422 (本体のみ)
ポート数1ポート
電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電
適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上
入力ACアダプタ:DC 12V/1A
レンズf:3.8 mm、F:2.2
インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット
解像度最大 2K (2304×1296)
保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
防塵防水性能IP66
映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素
LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色)
耐衝撃性IK10
コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX
取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)
ホワイトバランス自動
撮影距離(cm)30 ~ ∞
絞り固定
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)
フレームレート最大 15 フレーム/秒
音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平)
アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知
音声圧縮方式G.711A
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG
ゲインコントロール自動
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91
向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
microSDカード最大 256GB
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計。IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動
質量(g)約 422 (本体のみ)
ポート数1ポート
電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電
適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上
入力ACアダプタ:DC 12V/1A
レンズf:3.8 mm、F:2.2
インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット
解像度最大 2K (2304×1296)
保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
防塵防水性能IP66
映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素
LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色)
耐衝撃性IK10
コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX
取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)
ホワイトバランス自動
撮影距離(cm)30 ~ ∞
絞り固定
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)
フレームレート最大 15 フレーム/秒
音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平)
アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知
音声圧縮方式G.711A
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG
ゲインコントロール自動
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91
向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
microSDカード最大 256GB
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = サブミニチュア実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 0.28 lmレンズ形状 = ドーム主波長 = 644 nm寸法 = 2.21 x 2.34 x 2.92mmレンズ色 = クリア
寸法(mm)2.21×2.34×2.92
レンズ色クリア
レンズ形状ドーム
波長(nm)644
LED色赤
ピン数(ピン)2
光度(mcd)100
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
順電圧(V)1.9
実装方法スルーホール実装
パッケージサブミニチュア
ビュー角(°)15
輝度フラックス0.28 lm
1セット(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
Kingbright SMTチップLEDドーム1608パッケージ. Kingbrightの1608ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準0603フットプリントで、ドームレンズを備えています。 また、さまざまな色を選択可能ですが、ドーム型レンズは無色透明です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 1608 LEDの特長: 標準0603パッケージ 寸法: 1.6 x 0.8 mm ドームレンズタイプ さまざまな単色を選択可能 視野角: 40 °又は60 ° 低消費電力
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 450 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 590 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.95mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLEDドーム1608パッケージ. Kingbrightの1608ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準0603フットプリントで、ドームレンズを備えています。 また、さまざまな色を選択可能ですが、ドーム型レンズは無色透明です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 1608 LEDの特長: 標準0603パッケージ 寸法: 1.6 x 0.8 mm ドームレンズタイプ さまざまな単色を選択可能 視野角: 40 °又は60 ° 低消費電力
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 190 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.95mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLEDドーム1608パッケージ. Kingbrightの1608ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準0603フットプリントで、ドームレンズを備えています。 また、さまざまな色を選択可能ですが、ドーム型レンズは無色透明です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 1608 LEDの特長: 標準0603パッケージ 寸法: 1.6 x 0.8 mm ドームレンズタイプ さまざまな単色を選択可能 視野角: 40 °又は60 ° 低消費電力
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 800 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 630 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.95mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLEDドーム1608パッケージ. Kingbrightの1608ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準0603フットプリントで、ドームレンズを備えています。 また、さまざまな色を選択可能ですが、ドーム型レンズは無色透明です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 1608 LEDの特長: 標準0603パッケージ 寸法: 1.6 x 0.8 mm ドームレンズタイプ さまざまな単色を選択可能 視野角: 40 °又は60 ° 低消費電力
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 1 cdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 525 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.95mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLEDドーム3528パッケージ. Kingbrightの3528ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 各LEDは、3528フットプリントで、ドーム型レンズを備えています。 さまざまな色を選択可能な3528 LEDは、無色透明のレンズを備えています。 このLEDは、バックライト用途に最適です。. 3528 LEDの特長: 寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな単色を選択可能 ドームレンズタイプ 視野角: 40 °
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 500 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 590 nm寸法 = 3.5 x 2.8 x 3.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
仕様紙管アリ
材質ポリエチレン
形状ドーム
幅(mm)1200
長さ(m)42
構造2層
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
Vishay の赤色ドームレンズ SMD LED は、ガルウィング又は逆ガルウィングタイプとして表面実装するためのレンズ付きの、無色透明の小型成形パッケージに収められています。この LED は、最新の超高輝度 AlInGaP/Si チップ技術と高発光流、大型チップサイズを採用し、最大 70 mA の高 DC 順電流を実現しています。ガルウィングパッケージ形式です。RoHS 指
仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:Power
アズワン品番65-7245-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
Banner LED インジケータBanner LED インジケータは、 22.5 mm のパネル取り付け穴を備え3 色レンズ(緑、赤、黄)を備えています。頑丈なポリカーボネートベースと半透明のポリカーボネートドームから作られています。このシリーズは、幅広い用途や環境での使用に適しています。特長と利点供給電圧範囲は 10 ~ 30VDC です 完全密閉型 EMI及びRFI干渉に対する耐性 照光ドームにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 動作温度範囲: -40 → 50 ° C用途燃料補給トラック ユーティリティビークル 農業 工場及び請負 フリート車両 産業用 商業ビル認定IP67定格 UL認定 CE認証
仕様電源電圧 = 10 → 30 V dc発光色 = 緑、赤、黄取付方法 = ベース取り付けバルブタイプ = LED灯消費電流 = 25mAベース直径 = 30mm本体色 = 黒ランプ含む = ありシリーズ = K30L多機能 = なし高さ = 58mmIP保護等級 = IP67、IP69動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 280 mcd、1300 mcdピン数 = 4ビュー角 = 20 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 / 630 nmレンズ色 = クリアmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
ピーク波長 = 950nm。パッケージタイプ = サブミニチュア。放射束 = 35mW。放射強度 = 7mW/sr。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.5 x 2 x 2.7mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSML1000 / 20 / 30 / 40シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSML10x0ファミリは、高出力赤外線(IR)発光ダイオードです。 波長940 nmのTSML10x0赤外線LEDにより、高放射出力が得られます。 このファミリは、ドームレンズ付きで無色透明の表面実装(SMT)プラスチックパッケージに収められています。 TSML10x0赤外線エミッタに最適な用途には、リモートコントロール、穿孔テープリーダー、エンコーダ、フォトインタラプタなどがあります。 TSML1000 - 逆ガルウィング TSML1020 - ガルウィング TSML1030 - ヨークリード TSML1040 - アキシャルリード. TSML10x0赤外線LEDの特長: 寸法: 2.5 x 2 x 2.7 mm ピーク波長: 940 nm 高放射出力 / 強度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ピーク波長 = 870nm。パッケージタイプ = サブミニチュア。放射束 = 55mW。放射強度 = 850mW/sr。実装タイプ = 表面実装。指向半値角 = ±10°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSMY2850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY2850RG / VSMY2850Gシリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)パッケージは、ドーム型レンズ付きの無色透明プラスチック製です。 VSMY2850RG / VSMY2850Gには、取り付け用に複数のリードタイプが揃っています。 VSMY2850RG / VSMY2850G IREDに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、近接センサ、赤外線タッチパネル、赤外線照明などが含まれます。. VSMY2850RG / VSMY2850G赤外線LEDの特長: VSMY2850RG - リバースガルウィング(RGW) VSMY2850G - ガルウィング(GW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 20 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
Avago ASMT-Bx20シリーズLED. 基板ベースサブミニチュアランプ(基板PolyLED) ASMT-Bx20は環境に配慮したLEDです。 これらのPolyLEDランプは透明で拡散もせず、小型で設置面積も少なく済みます。 品質及び高い信頼性を保証します。 ASMT-Bx20 LEDは輝度が高いため、バックライト、状態表示、パネル照明の用途に最適です。. 低消費電力 非拡散ドームにより高輝度を実現 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 直径7インチのリールに8 mmテープ搭載のパッケージ 自動装着機に対応 赤外線及びベイパーフェーズリフローはんだ処理に対応
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 650 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°レンズ形状 = ドーム主波長 = 626 nmレンズ色 = クリアmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Avago ASMT-Bx20シリーズLED. 基板ベースサブミニチュアランプ(基板PolyLED) ASMT-Bx20は環境に配慮したLEDです。これらのPolyLEDランプは透明で拡散もせず、小型で設置面積も少なく済みます。品質及び高い信頼性を保証します。ASMT-Bx20 LEDは輝度が高いため、バックライト、状態表示、パネル照明の用途に最適です。低消費電力 非拡散ドームにより高輝度を実現 直径7インチのリールに8 mmテープ搭載のパッケージ 自動装着機に対応 赤外線及びベイパーフェーズリフローはんだ処理に対応
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 650 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°レンズ形状 = ドーム主波長 = 569 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mm動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Banner LED インジケータBanner LED インジケータは、屋内外のインジケータ機能用の非常に明るい照明を備えています。3 色(緑、赤、黄)のディスプレイがあります。この信号灯は、 30 mm の頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームから構成されています。これは幅広い用途や環境での使用に適しています。特長と利点供給電圧範囲は 18 ~ 30VDC です EMI及びRFI干渉に対する耐性 ベース取り付け 屋外用途向けの強烈なレベルの光出力 コンパクトデバイスは完全に自己完結型で、コントローラは不要です 動作温度範囲: -40 → 50 ° C用途燃料補給トラック ユーティリティビークル 農業 工場及び請負 フリート車両 産業用 商業ビル認定IP67定格 IP69K定格 CE認証 cULus 認定
仕様電源電圧 = 18 → 30 V dc発光色 = 緑、赤、黄取付方法 = ベース取り付けバルブタイプ = LED灯消費電流 = 40mAベース直径 = 50mm本体色 = 黒ランプ含む = ありシリーズ = K50L多機能 = あり高さ = 69mmIP保護等級 = IP67、IP69動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
Bivar Orca RシリーズSuper Flux LED. BivarのOrca Rシリーズは、4ピンSuper Fluxパッケージに収められたスルーホールLEDです。 Orca RシリーズのLEDでは、ドームタイプとフラットトップタイプの両方を用意しています。 コンパクトで低プロファイルな設計と高輝度出力により、少ない数のLEDで高い光出力を得ることができます。 このLEDファミリには無色透明レンズが採用されていて、赤、緑、青を含む様々な色のものを用意しています。 車載外部照明、屋内外の装飾照明、特殊ステージ照明、電気標識などの用途に適した高輝度LEDです。. 4リードの頑丈な7.6 mm正方形業界標準パッケージ 高輝度 高効率出力 低消費電力
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = Super Flux実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 3 V、4.4 V光度 = 150 mcd, 600 mcd, 800 mcdピン数 = 4ビュー角 = 160 °レンズ形状 = フラット主波長 = 470 nm、525 nm、635 nmシリーズ = Orca Rmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 7.9 mm で、 PUR 材製です。丸みを帯びたドーム型のバンパー脚です。このタイプが、メーカーの最も小さいサイズとして用意されています。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 2.2 mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = クリア直径 = 7.9mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ピーク波長 960nm。パッケージタイプ SMD Little Star。放射束 40mW。放射強度 560mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 ±9°。LED数 1。ピン数 2。寸法 3 2.51 1.2mm。レンズ形状 ドーム。LED材質 GaAlAs。SurfLightTMポートフォリオに属するVSMY14940は、940 nm赤外線のサイドビュー型発光ダイオードです。GaAlAs面発光チップ技術の採用により、極めて高い放射強度、高光出力、高速スイッチングが実現されています。表面実装(SMD)向けの無色透明で基板ベースのパッケージ(レンズ付き)入りです。パッケージタイプ: 表面実装 パッケージ形態: サイドビュー 寸法(L W H mm): 3.0 2.51 1.2 ピーク波長: λp 940 nm 高い信頼性 高放射出力 超高放射強度 半輝度角度: = ±9° 高パルス電流動作 フロワーライフ: 168時間、MSL 3、J-STD-020準拠 用途: リモコン用エミッタ(38 kHz) 学習機能付きリモコン フォトインタラプタ 光スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ピーク波長 = 960nm。パッケージタイプ = サブミニチュアSL。放射束 = 40mW。放射強度 = 170mW/sr。実装タイプ = 表面実装。指向半値角 = ±25°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.3 x 2.55 x 2.3mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSMB2943シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2943シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 この赤外線LEDはGaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーを採用し、高出力を発揮します。 VSMB2943表面実装(SMT)赤外線LEDは無色透明のプラスチック製パッケージと様々なリードオプションを備えています。 VSMB2943赤外線発光ダイオードに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、リモートコントロール、赤外線タッチパネルなどが含まれます。. VSMB2943赤外線LEDの特長: VSMB2943RGX01 - リバースガルウィング(RGW) VSMB2943GX01 - ガルウィング(GW) VSMB2943SLX01 - 側方監視 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.55 ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射強度 ビーム角度: 50 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = サブミニチュア。放射束 = 40mW。放射強度 = 170mW/sr。実装タイプ = 表面実装。指向半値角 = ±25°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.55mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSMB2943シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2943シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 この赤外線LEDはGaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーを採用し、高出力を発揮します。 VSMB2943表面実装(SMT)赤外線LEDは無色透明のプラスチック製パッケージと様々なリードオプションを備えています。 VSMB2943赤外線発光ダイオードに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、リモートコントロール、赤外線タッチパネルなどが含まれます。. VSMB2943赤外線LEDの特長: VSMB2943RGX01 - リバースガルウィング(RGW) VSMB2943GX01 - ガルウィング(GW) VSMB2943SLX01 - 側方監視 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.55 ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射強度 ビーム角度: 50 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 50mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。防水 = あり。長さ = 50mm。幅 = 50mm。コーン/ドーム材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)。。RS Pro 丸型スピーカードライバ(1 W (公称)/8 Ω)屋外の公共エリアで重要な情報や警報を知らせることを検討していますか.この RS PROフランジ付き丸形スピーカードライバは、工場や船舶などの水に曝される危険性がある環境でクリアで高品質なサウンドを実現するように設計されています。 スピーカードライバは、ポリエチレンテレフタレート( PET )プラスチック樹脂コーンと、角型金属フランジに固定されたガスケットで構成されています。PET 素材は、耐候性が高いだけでなく、耐久性があるので、様々な用途に適しています。角形フランジには 4 つの固定穴があるため、取り付けが簡単で、安全かつ確実に決められた位置に固定できます。 この製品は、幅広い周波数範囲で効果的に動作するように設計されています。公称定格電力は 1 W 、インピーダンスは 8 Ω で、使用時に安定したサウンドを実現します。これは、屋内外の放送設備に使用します。特長. PET (ポリエチレンテレフタレート)コーン . スピーカードライバのサイズ:8 cm . 長さ: 50 mm . 幅: 50 mm . 丸形ドライバ . 公称定格電力: 1 W . インピーダンス: 8 ΩRS PRORS PROはメーカー独自のブランド、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
AS104は、4インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、100~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。AS104は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた4インチ高出力ドライバー。 20mmドームツイーター。100~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
その他(規格準拠)認証:CE、WEEE、RoHs
付属品4インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS104)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)(本体 )2.2
高さ(mm)本体 天井内クリアランス:125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )218×218×130
材質(ケース)(本体 )UL94-V0ABS プラスチックバッフル、亜鉛めっきスチールバックカン
動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
コネクタオーディオ入力、5.08mm Euroblockコネクター
色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフル
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)(本体 カットアウト)182
グリーンマーク認定
適合システム【ウーハー】4インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】100~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5 %、【定格出力】30 W RMS / 60Wピーク、【感度】86dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(2.5 W、5 W、10 W、20 W)、100 V( 、5 W、10 W、20 W)
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
AS106は、6.5インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、80~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。AS106は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた6.5インチ高出力ドライバー、20mmドームツイーター。80~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
その他(規格準拠)認証:CE、WEEE、RoHs
付属品6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS106)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)(本体 )3.7
高さ(mm)本体 天井内クリアランス:195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )257.2×257.2×197.5
材質(ケース)(本体 )UL94-V0ABS プラスチックバッフル、亜鉛めっきスチールバックカン
動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
コネクタオーディオ入力:5.08mm Euroblockコネクター
色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフル
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)(本体 カットアウト)221
グリーンマーク認定
適合システム【ウーハー】6.5インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】80~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5 %、【定格出力】60 W RMS / 120Wピーク、【感度】90dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(7.5 W、15 W、30 W、60 W)、100 V( 、15 W、30 W、60 W)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
AS108は、8インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、65~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。※AS108は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた8インチ高出力ドライバー、20mmドームツイーター。65~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
仕様【ウーハー】8インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】65~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5%、【定格出力】80 W RMS / 160Wピーク、【感度】90dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(10 W、20 W、40 W、80 W)、100 V( 、20 W、40 W、80 W)
付属品8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS108)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1
材質本体 ケース:UL94-V0ABS プラスチックバッフル亜鉛めっきスチールバックカン
質量(kg)5.7
高さ(mm)本体 天井内クリアランス:243
規格認証:CE、WEEE、RoHs
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 フェイスプレート :309×309×248
動作環境動作温度: 0~40℃、保管温度: -20~60℃、湿度: 0~80% RH、結露なきこと
コネクタオーディオ入力:5.08mm Euroblockコネクター
色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフル
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)本体 カットアウト:271
グリーンマーク認定
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ