PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.2
幅(mm)460
長さ(mm)650
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)2
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。
用途DIY等でご使用ください。
材質硬質塩ビ
厚さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
出来上がりは厚さ2~3mm、約1/5~1/6ほどに収縮します。
寸法(mm)364×257×0.35
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。
色透明
画用紙などの薄いものから5mm厚のスチレンボードまで入ります。
寸法(mm)透明板:288×398、絵の入る最大寸法:270×380
科目図工
1個
¥600
税込¥660
3日以内出荷
工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です
DIYやホビークラフト用の工作素材
ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます
ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
材質硬質塩ビ
工作や模型製作など、用途は多彩。
材質OPS
厚さ(mm)0.2
色透明
サイズB4
寸法(縦×横)(mm)364×257
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です
ホビー用工作材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです
広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4
材質ポリエチレン
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
材質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)6
色薄いグリーンがかった透明色
透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
用途補強やカバー、仕切りなどに
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1
色透明
ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。
長さ(mm)297
幅(mm)210
色透明
材質アクリル
前倒れしやすい薄いカタログやチラシ・案内用紙などを押さえるクリアプレートです!。透明素材の為、チラシやパンフレットの表紙を隠すことなく見せることが可能。入れ口がフラットであれば、今お使いのスタンドにもご利用いただけます。
用途カタログスタンドやパンフレットスタンドなどのチラシの前倒れを防ぐ商品
材質PET 厚み2mm
色クリア
寸法(幅W×奥行D)(mm)210×287
適合サイズA4
1セット(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.75
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
ふくらんでいる腹壁に密着するセンシュラミオコンケーブの不透明タイプ登場!
世界初膨らんでいる腹壁用「凹面装具」。
立体的な面板が、皮膚保護剤の外周部にしわや隙間を作らず、ふくらんでいる腹壁にしっかりと密着します。
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤が、個別性の高い腹壁に密着し、身体の動きに合わせて伸縮し、追従します。
安心、安全な「一体成型ワイドイージクローズ」を排出口に採用し便の排出がより簡易になっています。
不透明タイプは滑らかな肌触りが特長の「ニュートラルグレー」のテキスタイルで、薄い色の衣服を着ても目立ちません。
寸法(mm)270×130 (粘着部)123×115
色透明
有効径(Φmm)(フリーカット)10~60
1箱
非課税商品
¥9,998
税込¥9,998
3日以内出荷
ふくらんでいる腹壁に密着するセンシュラミオコンケーブの不透明タイプ登場!
世界初膨らんでいる腹壁用「凹面装具」。
立体的な面板が、皮膚保護剤の外周部にしわや隙間を作らず、ふくらんでいる腹壁にしっかりと密着します。
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤が、個別性の高い腹壁に密着し、身体の動きに合わせて伸縮し、追従します。
安心、安全な「一体成型ワイドイージクローズ」を排出口に採用し便の排出がより簡易になっています。
不透明タイプは滑らかな肌触りが特長の「ニュートラルグレー」のテキスタイルで、薄い色の衣服を着ても目立ちません。
寸法(mm)270×130 (粘着部)112×113
色透明
有効径(Φmm)(フリーカット)10~50
1箱
非課税商品
¥9,998
税込¥9,998
3日以内出荷
メープルは別名「カエデ」と呼ばれ、一般的には「もみじ」として知られる落葉高木。木肌が白っぽく、薄い赤褐色の木目を持っています。組織が密なため、キラキラとした光沢があり、明るい雰囲気で人気の樹種です。
材質メープル無垢材
厚さ(mm)20
色クリア塗装
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。
厚さ(mm)上敷き:1.7
材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)
色上敷き:透明グリーン・つやあり
タイプ下敷きなし
PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。ライトグリーン色の下敷きが付属しています。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。ライトグリーン色の樹脂製下敷き付き
厚さ(mm)上敷き:1.7、下敷き:2.0
色上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:ライトグリーン
タイプ下敷き付
密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー
AC/DC 600Aのレンジと0.01Aの高分解能
バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC600Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様【測定カテゴリ】CATIII300V
付属品TL75テストリード/単4電池2本
寸法(mm)190×68×22
質量(g)154
定格30Vrms/60VDC、15A
交流電圧(V)600
周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHz
プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ
交流電流(A)60、600
電池単4電池2本
抵抗60.00kohm
防塵防水性能IP30
静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF
動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定
保管温度(℃)-30~60
基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
わずか154gの軽量本体
密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー
AC/DC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能により、正確かつ幅広い測定が可能
バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様【測定カテゴリ】CATIII300V
付属品TL75テストリード/単4電池2本
寸法(mm)190×68×22
質量(g)154
定格30Vrms/60VDC、15A
交流電圧(V)600
周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHz
プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ
交流電流(A)60、600、1000
電池単4電池2本
抵抗60.00kohm
防塵防水性能IP30
静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF
動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定
保管温度(℃)-30~60
基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。1mm厚アルミ材を大胆に肉抜きすることで必要な強度を保ちつつ極限まで軽量化。板厚が薄いのでフチのプレスラインもシャープになりスタイリッシュ。
セット内容アルミナンバープレート×1/フランジスペーサー×2/フランジボルト(M6×15mm)×2/フランジナット(M6)×2/ウレタンスポンジ×4
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)9.3 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:16.3/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)456 x 700 x 215(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:6.0、スタンド無し:4.1
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114
解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~85 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)130 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613 x 537 x 205(スタンド使用時(最大高さ))、613 x 366 x 51(スタンド未使用時)
ピクセル82PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ27インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)7.1 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:11.8/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184 x 565 x 380(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:4.3、スタンド無し:2.5
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.24795 x 0.24795
解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~85 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)130 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)489 x 443 x 205(スタンド使用時)、489 x 295 x 50(スタンド未使用時)
ピクセル102PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ21.5インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。1mm厚アルミ材を大胆に肉抜きすることで必要な強度を保ちつつ極限まで軽量化。板厚が薄いのでフチのプレスラインもシャープになりスタイリッシュ。
セット内容アルミナンバープレート×1/リフレクター×1/フランジスペーサー×2/フランジボルト(M6×15mm)×2/フランジナット(M6)×2/ウレタンスポンジ×4
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)7.9 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:13.6/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)435 x 625 x 180(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:4.8、スタンド無し:3.0
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745
解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~85 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)130 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540 x 482 x 205(スタンド使用時)、540 x 323 x 51(スタンド未使用時)
ピクセル93PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ23.8インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。
1mm厚アルミ材を大胆に肉抜きすることで必要な強度を保ちつつ
極限まで軽量化しました。
板厚が薄いのでフチのプレスラインもシャープになりスタイリッシュ。
ナンバープレートのドレスアップに最適です。
適合新保安基準適合126cc以上用
色クリア
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。
1mm厚アルミ材を大胆に肉抜きすることで必要な強度を保ちつつ
極限まで軽量化しました。
板厚が薄いのでフチのプレスラインもシャープになりスタイリッシュ。
ナンバープレートのドレスアップに最適です。
用途原付用角型
色クリア
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。
1mm厚アルミ材を大胆に肉抜きすることで必要な強度を保ちつつ
極限まで軽量化しました。
板厚が薄いのでフチのプレスラインもシャープになりスタイリッシュ。
ナンバープレートのドレスアップに最適です。
適合新保安基準適合126cc以上用
色クリア
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。
1mm厚アルミ材を大胆に肉抜きすることで必要な強度を保ちつつ
極限まで軽量化しました。
板厚が薄いのでフチのプレスラインもシャープになりスタイリッシュ。
ナンバープレートのドレスアップに最適です。
用途原付用角型
色クリア
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ