39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリル棒です
長さ(mm)1000
1個
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
長さ(mm)1000
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃)-65~150 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-180~260
1本
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本(2m)ほか
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど 長さ(m)1 材質PTFE
1本
369 税込406
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。 材質エンジニアリングプラスチック(外装) 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。
材質ポリプロピレン 外形寸法(mm)312×427×150
1個
3,700 税込4,070
4日以内出荷

小型携帯チョークライン。手のひらサイズの小型設計。ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。密閉性が良く、粉もれしません。耐摩耗性に優れ、細く鮮明な線が引ける新素材糸を使用。糸替え時に糸通し棒付き。「パーフェクトかるこ」標準装備。ステンレスフック付
糸の長さ(m)15 糸の太さ(mm)0.8 付属品ステンレスフック、ピーラインチョーク・ミニ巻用糸(太さ0.8mm) トラスコ品番377-2101 外形寸法(mm)縦152×横74×奥42 容量(g)(タンク)30 本体質量(g)80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。
材質ポリプロピレン 外形寸法(mm)312×427×75
1個
2,300 税込2,530
4日以内出荷

実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。
材質ポリプロピレン 外形寸法(mm)312×430×225
1個
4,400 税込4,840
4日以内出荷

飲みやすくて、お手入れ簡単。 煮沸、薬液、電子レンジ消毒いずれもOK。 洗いやすく組立簡単。飲みやすく洗いやすい上下別パーツのストロー。 透明感のあるシンプルなデザイン。飲み残しのおきにくい、すり鉢状底面。 片手持ち・両手持ちと持ち方が選べます。
容量(mL)200(最大目盛容量) アズワン品番65-0337-96
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ミニハイスケアー2型専用ケース。青棒の飛散防止に最適です。透明板ケースなので光が差し手元が良く見えます。ケースの内側が黒いので汚れが目立ちません。組立図入り。木ねじ同梱
用途木彫全般 質量(kg)1.7 寸法(横×奥行×高さ)(mm)360×160×280
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ピペットやガラス棒など、長さのある器具を収納するのに便利なボックスです。フタはバックルで固定できます。 クリアタイプで内容物の確認が容易です。
付属品仕切板 材質PP 寸法(mm)450×175×150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

【使用方法】 <壁面の場合>棒を吸盤に平行にさしてお使いください。※棒が吸盤から1cm出る程度。 <平面の場合>棒を吸盤に垂直にさしてお使いください。※吸盤の取り付けられるところは、光沢のある平らな面で、主に吸盤より大きいタイル・ステンレス・鏡・透明ガラス・金属塗装面等です。
材質棒/アルミニウム、吸盤/塩化ビニル樹脂、ボール/シリコンゴム 寸法(mm)約Φ40×138 耐熱温度(℃)吸盤/80、ボール/200
1個
250 税込275
当日出荷

薄型設計(3/8インチ(10mm)のクリアランス)で15℃のオフセット角度を備えており、手の届きにくい箇所に最適な六角レンチです。 耐久性のあるS2合金鋼ビットを備えた耐腐食性熱処理鋼ハンドル カラビナでまとめています 5つの一般的なサイズが含まれています:2.5、3、4、5、および6mm
用途自動車、電子機器、家電製品、機器など、家庭、ガレージ、店舗、オフィスに最適
1セット
2,388 税込2,627
当日出荷

安定性の高い高弾性モノコックカーボンファイバー構造。信頼性と強度の高い精密なアルミ鍛造クランプ。5mmアーレンキーひとつで取り付けと微調整が可能。サドルとのクリアランスが十分取れるデザインノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
MATTE UD 質量(g)185(27.2/350mm) オフセット25mm
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今まで聴こえなかった音の輪郭や、アーティストのこだわりまでが聴こえる。 お手持ちのスマートフォンでも楽しめる、高解像度高音質のハイレゾ音源対応ステレオヘッドホン。 ・基本要素を一層際立たせたミニマルなデザインで、滑らかで美しい造形の高音質ステレオヘッドホンです。 ・高解像度な音楽ファイルである”ハイレゾ音源”に対応しています。 ・Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、明瞭感ある高域と透明度のある中域、豊かな低域を実現しています。 ・PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板を採用することで、豊かな低域と明瞭感ある高域を実現しています。 ・厚さわずか6ミクロンのPETフィルムを振動板に採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 ・振動板の表面に36本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止します。これにより歪みが少ない透明度に優れる音を再現します。 ・ネオジムマグネットを採用し、ダイナミックでキレの良い低音を実現しています。 ・リアハウジングをすり鉢形状に設計することで、チャンバー内の音がさまざまな方向に拡散し定在波の発生を低減し、クリアなサウンドを実現します。 ・遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。 ・イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています ・絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線の中にナイロン線を入れることで強度を上げています。 ・使用時の長さ調整と、持ち運び時のケーブルの収納に便利なコードキーパーが付属しています。 ・コード長は、プレーヤーをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ・コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 ・コードには収納時のヘッドホンのぶらつきやからまりを防ぐスライダーが付いています。
コード長さ(m)1.2(Y型) 型式密閉型、耳栓タイプ 質量(g)約6(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)10~45000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)95 プラグ径(Φmm)3.5[3極ミニプラグ](L型)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今まで聴こえなかった音の輪郭や、アーティストのこだわりまでが聴こえる。 お手持ちのスマートフォンでも楽しめる、高解像度高音質のハイレゾ音源対応ステレオヘッドホンマイク。 ・基本要素を一層際立たせたミニマルなデザインで、滑らかで美しい造形の高音質ステレオヘッドホンマイクです。 ・高解像度な音楽ファイルである”ハイレゾ音源”に対応しています。 ・Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、明瞭感ある高域と透明度のある中域、豊かな低域を実現しています。 ・PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板を採用することで、豊かな低域と明瞭感ある高域を実現しています。 ・厚さわずか6ミクロンのPETフィルムを振動板に採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 ・振動板の表面に36本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止します。これにより歪みが少ない透明度に優れる音を再現します。 ・ネオジムマグネットを採用し、ダイナミックでキレの良い低音を実現しています。 ・リアハウジングをすり鉢形状に設計することで、チャンバー内の音がさまざまな方向に拡散し定在波の発生を低減し、クリアなサウンドを実現します。 ・遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。 ・イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています ・絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線の中にナイロン線を入れることで強度を上げています。 ・使用時の長さ調整と、持ち運び時のケーブルの収納に便利なコードキーパーが付属しています。 ・コード長は、プレーヤーをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ・コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 ・Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 ・マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ・手に持たなくても通話しやすい高さにマイク位置を設定しています。 ・※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。 ・※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。 ・※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。 ・※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。
コード長さ(m)1.2(Y型) 型式密閉型、耳栓タイプ 質量(g)約6(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)10~45000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)95 プラグ径(Φmm)3.5[4極ミニプラグ](L型)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク 仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13 その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー 種類自動遮光面 規格1/1/1/1 感度5段階調節 溶接光センサー、高周波センサー 遮光速度(秒)1/25000
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

中身の視認性を損わない透明タイプの赤枠ラベル。マジックやボールペンで書込み可能。実験器具の管理やパソコン周りのふせんなど、幅広く手軽に使用できます。養生テープがベースなので糊残りがありません。また糊カット部があるので貼り直す際にも便利です。保管に便利な箱入り。
寸法(mm)60×40 枠の色
1個(200枚)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

中身の視認性を損わない透明タイプの青枠ラベル。マジックやボールペンで書込み可能。実験器具の管理やパソコン周りのふせんなど、幅広く手軽に使用できます。養生テープがベースなので糊残りがありません。また糊カット部があるので貼り直す際にも便利です。保管に便利な箱入り。特注対応も可能。
寸法(mm)60×40 枠の色青枠
1巻(200枚)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

サンワサプライお名前シール
イラストやお名前などの文字をにじみなく表現するファイングレードのつやなしマットタイプです。汚れやシールはがれを防いで、キレイを長持ちさせる透明カバーフィルム付き。貼り付けやすいよう、シールよりひとまわり大きくしました。はがれにくい強粘着糊を使用。小さくて使いやすいサイズの横長のお名前シール。算数セットのいろいたや数え棒、ノートやものさし、教科書、のりやセロハン製テープなどの文房具に。※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応。
仕様シールサイズ:24×8mm(カバーフィルム/28×12mm) カバーフィルム/0.045mm 寸法(mm)100×148 白色度(%)91 面付33面付 ラベル厚(mm)0.177±0.007(シールのみ0.099±0.007) 入数5シート、165シール(カバーフィルムも同数)※カバーフィルムは印刷できません。 シートサイズはがき
1セット(5枚)
599 税込659
4日以内出荷

サンワサプライお名前シール
イラストやお名前などの文字をにじみなく表現するファイングレードのつやなしマットタイプです。汚れやシールはがれを防いで、キレイを長持ちさせる透明カバーフィルム付き。貼り付けやすいよう、シールよりひとまわり大きくしました。はがれにくい強粘着糊を使用。六角形の鉛筆にぴったり貼れるお名前シール。極細タイプなので、絵の具やクレヨン、算数セットの数え棒、いろいた、ブロックなど小さいものにもしっかり貼れます。但し、貼る素材によってはカバーフィルムがはがれやすくなることがあります。その際はセロハン製テープなどで補強してください。※極細タイプなので、シールの端ギリギリまで使うデザインをすると、印刷時にずれが生じやすくなります。印刷ズレ防止のため、周りにすこし余裕を持たせたデザインをオススメします。※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応。
仕様シールサイズ:20×3mm(カバーフィルム/24×7mm) カバーフィルム/0.045mm 寸法(mm)100×148 白色度(%)91 面付80面付 ラベル厚(mm)0.177±0.007(シールのみ0.099±0.007) 入数5シート、400シール(カバーフィルムも同数)※カバーシールは印刷できません。 シートサイズはがき
1セット(5枚)
589 税込648
4日以内出荷