63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。 ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。 材質硬質塩ビ
1枚
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。 長さ(mm)297 幅(mm)210 透明 材質アクリル
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 材質アクリル
1枚
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1枚ほか
878 税込966
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
660 税込726
当日出荷

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)565×980 透明 耐熱温度(℃)80 アズワン品番64-7849-98
1組(5枚)
5,390 税込5,929
欠品中

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして 取付穴ナシ(加工フリー) 材質アクリル 厚さ(mm)5 質量(kg)10.3 縦(mm)1860 横(mm)930 熱変形温度(℃)87~105
1枚
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。
仕様※表面にマスキングシート付 種別精密板 材質アクリル
1枚
8,698 税込9,568
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出来上がりは厚さ2~3mm、約1/5~1/6ほどに収縮します。
寸法(mm)364×257×0.35
1個
191 税込210
当日出荷

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 再剥離 適合用途透明、再剥離 被着材の素材金属
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス素材に光沢クリアーによる高級感のある仕上がりです。 公共マンションやアパートでご使用いただけます。 名札部は透明の2.0mm厚のアクリルプレートの下に0.5mmのグレーの板が仕込まれており、横から滑らせて取り出しマジックなどでお名前を書けるようになっています。
材質SUS304 仕上ヘアーライン(光沢クリアー)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

展示会や販売店での商品PRに使用頂けます。アクリル透明のコンパクトタイプです。
用途受付などのカード立てに 材質アクリル
1個ほか
96 税込106
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水漏れ部を充填して、水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。0.5mm幅以下のひび割れの水もれ補修に適しており、スプレーを塗布するだけで、簡単に水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。エアゾールタイプなので、取扱いが簡単で、必要な量だけを使用し、残りはそのまま保管が可能です。乾燥後は水性塗料や油性塗料で上塗りが可能です。
用途コンクリート、アスファルト、鉄部、レンガなどのひび割れや隙間部の塗装及び補修に 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料(クリヤ除く)、有機溶剤、噴射剤(DME) 容量(mL)300 内容量(mL)300 乾燥時間(分)(夏期)30~40 塗り面積(m2)0.5~0.7 危険等級 乾燥時間(時間)(冬期)1~2 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10枚)
2,980 税込3,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リサイクルに適した環境保全にも配慮しています ディスプレイ・機械カバー・一般雑貨・POP・真空成型看板 透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネイトに近く、加工性・安全性も抜群です
1枚
368 税込405
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。
仕様サイズ(mm)※1:600×548×500、庫内コンセント:無し、HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速(60Hz時):約0.5m/s、粉塵捕集方法:不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター、消費電力(50/60Hz)(W):約36/38、※1 排気ユニット背面取付時奥行(mm):568 付属品HEPAフィルター付きユニット(SUS製) 材質アルミニウム・PMMA(アクリル) 質量(kg)約12.2 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)520×360×360 電源コード(m)1.8(2Pタイプ) アズワン品番1-5882-22 開口部(mm)Φ120(天然ゴム切り込み付き)
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

つまみを持ってテンプレートをクルクル。製図が素早く描けます。
用途建築士試験の受験生の声から生まれ、一級建築士が進化させた究極のプロ用速記製図ツールです。 3mm厚透明アクリル製二等辺三角定規(45°/45°/90°)に、建築士試験でよく使用するパターンに切削しています。 付属のつまみ(取り外し自由)をご使用いただきますと、より機動性が高まります。 両面ツヤあり仕上 内容3mm厚、透明アクリル製。短辺212mm、長辺300mm(目盛は250mm、1/100・1/200目盛入)、円=1~18Φ、四角形=1.5~14・20mm、楕円35°=2~7mm、三角形=2~8mm/0.5mmシャープペンシル専用
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

SEMI規格に準じた掘込取手です。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 透明アクリル接着剤テープアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合の両面粘着テープは、透明で最高の粘着力を発揮します。アクリル系粘着剤テープは、ガラスや透明プラスチックに最適な優れた粘着特性を備えており、バックライト付き標識の看板などの用途に使用します。この接着テープを選択する理由メーカーのアクリル接着テープは、新しい VST シリーズの一部で、ガラス業界で一般的に使用されています。テープを取り付ける際には、 2 つの目的に使用されます。高レベルの紫外線にさらされても、テープが劣化したり変色したりすることはありません。また、完全な防湿シールとして機能し、結露を防止します。特長と利点アクリルフォームテープ ガラスや透明プラスチックの接着に最適です 変色や劣化はありません 優れた湿度 / 湿度密閉 結露防止 取り扱いが簡単 照光標識用の透明なポリカーボネートシートの接着に使用します仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ: 0,5 mm 色:透明 赤 PE ライナー何を受け取りますか.RS Pro VST 4050C 、 19 mm x 33 m 透明フォームテープ、厚さ 0.5 mm適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界
仕様幅 = 19mm厚さ = 0.5mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 66N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおすすめです。
材質透明アクリル5mm厚×2枚 適合厚さ(mm)0.5まで
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示 材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ クリア 吸着力(N)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×500 透明 硬度アスカーC80 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アックスブレーン45°付スロープレベル
水平、垂直、1/200、1/100、1/50測定可能!。45°付で法勾配の測定も可能!。アルミ合金押出材硬化処理、アルマイト・クリアー系塗装仕上、3勾配レンズ付アクリル気泡管(水平)、4本線アクリル気泡管(垂直・45°)、蓄光付
用途下水工事・配管工事で勾配・水平の測定に 精度(水平気泡管)±0.45mm/m=±0.0258°以内、(垂直・45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度(水平気泡管)0.15mm/m=0.0086°、(垂直・45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビス(水平器)クラフトレベル
アクリル樹脂・2本アクリル気泡管・水平、垂直、直角測定可能 全面が測定面としてご使用できます。透明なので透かして測れます。薄型軽量で便利です。 額縁の掲示作業の水平出し便利です。樹脂製なので測定物に傷が付きにくいです。 突っ張り棚等の壁面棚付け作業の水平出しに便利です。 シェルフ、ラック等の足場調整時の平面出しに便利です。
用途各種壁面取り付けに/エアコンプレートの取付に 材質アクリル樹脂 気泡管:グリーン 感度(mm/m)0.50=0.0286° 色(本体)透明 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内 高さ×幅(mm)30×12
1個
789 税込868
当日出荷

LEDライト内臓!暗所での作業に最適!。足場組立などで、水平・垂直の測定が可能!!。超強力磁石3倍!大型シャックル付!。ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金押出硬化処理、アルマイト・クリア塗装仕上げ、パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管、超強力3倍マグネット付
用途水平・垂直の測定の測定に 寸法(mm)20×46.5×160 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286°
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。
用途超強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。 材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金押出材硬化処理、アルマイト・クリアー塗装仕上げ、パイプ測定可能、磁石1個付、4本線アクリル気泡管 寸法(mm)16×43×160 ホワイト×レッド 質量(g)110 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

パイプ測定可能。カラビナ対応シャックル付。超強力マグネット付。4本線アクリル気泡管。アルマイト・クリアー塗装仕上げ。V溝付。電池交換はドライバー不要。硬化で簡単に開閉できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。LEDライト内蔵
仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×20×46.5●重量(g):135●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●付属品:リチウム電池×1個 アズワン品番65-3888-84
1個
4,370 税込4,807
翌々日出荷


仕様約0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。 材質透明アクリル5mm厚
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトでいろいろな場面で使えます。強力マグネット内蔵で金属面にしっかり吸着します。透明なので透かして測定が可能です。全面を測定面として使えます。特殊アクリル樹脂を使用してるので、落下による破損を軽減します。
用途建築・土木・配管・電気・設備据付等の工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。 トラスコ品番537-0673 材質アクリル樹脂、ネオジム磁石 長さ(mm)75 厚さ(mm)12 透明 高さ(mm)30 精度±2.50mm/1=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 気泡管色:グリーン、タイプ:2本線アクリル気泡管 マグネット1ヵ所
1個
1,398 税込1,538
当日出荷