21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下が見えるので、建築土地の方位を見るのに最適な方向コンパスです。
用途風水での方位確認に使用する方向コンパス 材質本体:真ちゅう(メッキ仕上げ) 寸法(mm)55×55×12 質量(g)34
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8方位45度間隔(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)を示す指標を装備。 また2度間隔の目盛りも装備しています。方位を確認する際に目安として使用できます。 直径34mm、重さ10gと大変軽量コンパクト。普段から持ち歩いても殆ど負担になりません。 取付けリングを装備しているため、市販のストラップ等も取付けできます。
寸法(mm)Φ34×8.5 質量(g)10 表示8方位表示(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西) 最小目盛2度単位
1個
549 税込604
4日以内出荷

水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

用途門型、クレーン等 文字内容東西南北 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-1603 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)600×600 質量(g)330 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm) 倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 材質本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス 寸法(mm)Φ44×11 質量(g)12 文字和文字
1個
379 税込417
当日出荷

東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 種別オイル式 材質本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス 寸法(mm)Φ56×27 質量(g)66 文字種別英文字 目盛仕様外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様8方位、360°目盛(2°目盛)、ふたなし 直径(Φmm)45
1個
550 税込605
当日出荷

登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ 寸法(mm)Φ50(84×54)×10 質量(g)27
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

1組ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1° セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm)50×120×90 質量(g)220 電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁力線の向きを測るのに最適な10個セット!
用途電流と磁界実験用具 材質磁石、プラスチック 寸法(mm)Φ14×6
1セット(10個)
491 税込540
当日出荷

クレーン標識 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスクレーン標識
材質PP板 取付ビス・インシュロック等(別売) 表示内容東西南北
1枚
558 税込614
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社クレーン標識
文字内容東西南北 仕様天井取付用・6mmΦ穴×4 トラスコ品番814-8829 種別方向 材質スチール(メラミン焼付) 形状標識 厚さ(mm)0.6(山型) 寸法(mm)600角 質量(kg)2 区分クレーン標識 取付方式穴4 日本緑十字社品番083010
1枚
6,598 税込7,258
翌々日出荷

文字内容東西南北 材質カラー鋼板 厚さ(mm)0.5+山アゲ 寸法(mm)450×450 穴数4
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ピンホール式ファインダーを取り入れた位置測定器。月・太陽など天体の高度や方位を容易に求められます。天頂付近の高度測定も可能です。
型式ME-1 構成本体:【方位用磁針】Φ45mm(取り外し可能)、【高度盤・方位盤】2°目盛 付属品フィルタ(太陽観察用) 仕様水平調整装置および振り下げつき支持台、三脚取付用ネジ穴つき
1個
22,000 税込24,200
6日以内出荷

ユミリー風水でおなじみの直居由美里氏の風水情報満載のダイアリー。書きやすさを考えた見開き月間スケジュール+週間スケジュールで構成され、九星ごとに毎日の運気や吉方位がわかります。全国神社マップ、透明方位盤シートつき。
判型B6 ページ数224 ジャンル手帳 著者名直居由美里 初版年月2024/09/10
1冊
2,000 税込2,200
4日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)風水コンパス GH-107
ストッパー付きの風水コンパスです。家の新築やお引越し、旅先を決める時など強運が得られる吉方位が分かれば安心です。
寸法(mm)Φ45×13 文字風水 仕様ストッパー付き、コンパス液:ドライタイプ
1個
849 税込934
5日以内出荷

屋内外使用可能です。広い場所での位置確認に便利です。
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売) 材質塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)1 質量(g)200 縦(mm)420 横(mm)420
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。方向矢針付なのでオリエンテーリング用としても使用できます。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)