54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を、はじめて明確に認めることができる時の水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
仕様目盛りの高さ300mm TGK品番371-80-61-02 材質(スタンド)アクリル 質量(g)250 枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×335 内径×全長(mm)31×320 試験方法(JIS K0102-1998年参考)工場排水試験方法
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
摘要ガラス製目盛付き メーカー比色管のみ
1個
4,010 税込4,411
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深さ30cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)300 アズワン品番61-3376-08
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠
材質(本体)ガラス
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下水などの濁度を測定する透視度計です。底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより、透視度を知ることができます。JIS K-0102に準拠しています。
ガラス管Φ35mm、5mm目盛、硬質1級、ゴム管はさみ付 架台プラスチック製、黒色、白色円板付
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)透視度計
透明度に優れた透視度計です。
付属品洗浄ブラシ 材質アクリル(プラスチック)
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深さ50cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)500 アズワン品番61-3376-09
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ポータブルタイプなので、何処でも簡易に測定できます。 また、外光の影響を受けないので、天候や昼夜問わず測定可能です。 採水しにくい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで測定が可能です。水を汲む必要がありません。 変換部は、防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。 材質は抗菌樹脂を採用しています。 検出部の主要材料は、SUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。 傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。
測定範囲(cm)2.0~100 表示分解能0.1cm 保護構造(変換部)IP67 防浸形、(検出部)IP68 水中形 水深2m以内 電源9V アルカリ乾電池(6LR61) × 1個 測定回数約8000回 繰返し精度(%)±5% F.S. (測定水温度:20℃) 材質(変換部)ABS(抗菌仕様)・PMMA、(検出部)SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム) 寸法(mm)(変換部)160×44×42、(検出部)Φ30×116 使用温度範囲(℃)0~+40℃(凍結しないこと) 測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法) 校正清水校正または大気校正(簡易校正) 補正機能1点補正または2点補正
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深さ100cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)1000 アズワン品番61-3376-10
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
TGK品番792-80-61-05 摘要2枚1組 寸法文字盤外径Φ29mm、文字盤厚さ1.9mm メーカーFine
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
仕様日本薬学会衛生試験法参考 セット内容アクリル製比色管、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、黒ゴム管No.7 種別50型セット
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
種別50型
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
セット内容アクリル製比色管(300mm)、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、ゴム管№7 種別30型セット
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1箱(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

サンプラテック透視度計
プラスチック製で扱いやすい透視度計です。
付属品標識 排水用チューブ15cm(クランプ付)
1個(1個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水質環境で使用するものです。従来の透視度計は、測定器に入れた水を排水しながら標識が見えたときに排水を中止する方法のため、1回の測定毎に水を入れる作業が必要でした。 この透視度計は、管上部の縁の穴に糸を通しその糸の先端に標識板を固定してあります。糸の一端を持ち標識板を上下させて見えたか見えないかの接点を確認する方法で何回も繰り返し測定することができます。
仕様おもり:鉛玉1個 寸法(mm)標識板:Φ21(二重の十字線入り) 材質(本体)透明アクリルパイプ 目盛(mm)0~950(一目10) 寸法(Φmm×m)22(内径)×1
1個
15,000 税込16,500
4日以内出荷

1個
589 税込648
7日以内出荷

日本理化学器械(NRK)透視度計用 210シリーズ
仕様●摘要:透視度計板●摘要(cm用):30,50cm用●二重十字型●コード番号:210-0001 アズワン品番65-8688-23
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)透視度計用 210シリーズ
仕様●摘要:ガラス部●摘要(cm):50cm●試験法:衛生試験法●JIS 透視度板付●コード番号:210-0050 アズワン品番65-8688-22
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷



TGK(東京硝子器械)Fine透視度計 スタンド付
各種水の透明の度合を測定するための器具です。 底部に沈めた標識が明確に見えた時の水柱の高さ(mm)をその度数とします。 すべての透視度計本体には文字板1枚、ゴム管1本、ピンチコック1個付属しています。
適合アクリルスタンド付き セット内容比色管、アクリルスタンド、ゴム管×1本、ピンチコック×1個、標識板(文字板)×1枚
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●試験法:日本薬学会(衛生試験法)セット品●ガラス長さ:50cm●コード番号:210-02 アズワン品番65-8688-20
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

仕様●試験法:JIS K0102(工場排水試験法)セット品●ガラス長さ:30cm●コード番号:210-01 アズワン品番65-8688-19
1個
13,980 税込15,378
欠品中



仕様●試験法:JIS法●摘要(cm用):30cm用●※透視度計立て●※プラスチック製●コード番号:210-3030 アズワン品番65-8688-25
1個
6,998 税込7,698
欠品中


サンプラテック透視度計セット
ガラス製の透視度計と異なり軽量なので取扱がしやすいです。クランプ付です。(排水用チューブ用)。掲載画像内の商品は代表商品です。詳細は商品仕様をご確認ください。
用途試料水の透視度測定に。 材質チューブ:ポリ塩化ビニル、シリンダー:アクリル
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


KRK(笠原理化工業)透視度センサ
近赤外光で外部光の影響が少ないデジタル表示の透視度計です。 デジタル表示なので、目視による測定で起きやすい測定者による読み取りのバラツキがありません。 付属の簡易校正フィルタにより、校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能です。
付属品衝撃防止ゴムカバー/ケース/測定容器(PVC)/簡易校正フィルタ 寸法(mm)48×32×320 質量(g)約300 電源単5電池×4(付属) 再現性±3%(FS)以内(一定条件で) 測定原理レンズ集光式透過光測定 測定波長近赤外光 880nm 測定範囲(cm)2.0~200 水温(℃)2~40(測定)
1個
94,980 税込104,478
8日以内出荷