下水などの濁度を測定する透視度計です。底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより、透視度を知ることができます。JIS K-0102に準拠しています。
ガラス管Φ35mm、5mm目盛、硬質1級、ゴム管はさみ付
架台プラスチック製、黒色、白色円板付
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
仕様日本薬学会衛生試験法参考
セット内容アクリル製比色管、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、黒ゴム管No.7
種別50型セット
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
透明度に優れた透視度計です。
付属品洗浄ブラシ
材質アクリル(プラスチック)
赤字の目盛で見やすい。
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を、はじめて明確に認めることができる時の水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
仕様目盛りの高さ300mm
TGK品番371-80-61-02
材質(スタンド)アクリル
質量(g)250
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×335
内径×全長(mm)31×320
試験方法(JIS K0102-1998年参考)工場排水試験方法
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
下水の透視度を的確にキャッチできます。
各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
摘要ガラス製目盛付き
メーカー比色管のみ
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
セット内容アクリル製比色管(300mm)、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、ゴム管№7
種別30型セット
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠
材質(本体)ガラス
深さ30cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)300
アズワン品番61-3376-08
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プラスチック製で扱いやすい透視度計です。
付属品標識 排水用チューブ15cm(クランプ付)
仕様●試験法:JIS法●摘要(cm用):30cm用●※透視度計立て●※プラスチック製●コード番号:210-3030
アズワン品番65-8688-25
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン
目盛あり
深さ50cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)500
アズワン品番61-3376-09
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
深さ100cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)1000
アズワン品番61-3376-10
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
TGK品番792-80-61-05
摘要2枚1組
寸法文字盤外径Φ29mm、文字盤厚さ1.9mm
メーカーFine
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。
材質PP
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリンダーのみの販売となります。架台や標識は含まれておりません。掲載画像内の商品は代表商品です。詳細は商品仕様をご確認ください。
用途試料水の透視度測定に。
材質アクリル
幅(mm)35
持ち運びに便利なジョイント式の透視度計です。
付属品洗浄ブラシ
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
種別50型
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
軽くて、持ち運びも楽、どんな場所でも簡単測定
濁度・色度・残留塩素・透視度の4項目の測定が可能なポータブル水質計です。「水道法」・「上水試験方法」に準拠した濁度と色度が同時に測定可能。また、操作は専用セルに試料水を入れてボタンを押すだけと極めて簡単。水質評価に最適な測定器である。
仕様【測定範囲(20mmセル)】濁度:0~500度、色度:0~500度、残留塩素:0~2mg/l、透視度:-【定範囲(50mmセル)】濁度:0~20度、色度:0~30度、残留塩素:-、透視度:0~100cm以上【測定表示】小数点以下2桁・1桁(表示切り換え)【吸収セル】パイレックスガラス(キャップ付):光路長50mm・20mm
セット内容本体(Ni-Cdバッテリー内蔵)、ACアダプター(MA12)、サンプリングセル(20mm/プラスチックケース付き)、サンプリングセル(50mm/プラスチックケース)、ビーカー(50mL)、残留塩素測定用DPD試薬(10袋/10回測定分)、予備記録紙、通信ケーブル、通信ソフト(QuickGet Ver.1.06.3)、収納ケース、簡易マニュアル、注意事項・日常の点検・消耗品の一覧
寸法(mm)W208×D105×H70
質量(g)660(バッテリー含む)
電源Ni-Cdバッテリー(充電時間:1.5時間)ACアダプタ(9V-500mA)にて充電
測定精度濁度:測定濁度1度:CV値5%以下(ポリスチレン濁度標準液にて)、色度:色度1度:CV値5%以下(色度標準液にて)、残留塩素:-、透視度:-
測定方法濁度:透過光測定法(660nm吸光度)、色度:透過光測定法(390nm吸光度)、残留塩素:DPD試薬による比色法、透視度:透視度法相関
光源LED
関連キーワード