カテゴリ

  • 制御機器(3,352)
    • 変圧・変換(77)
    • ネットワーク機器(336)
    • プラボックス(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
    • バイク通信機器(6)
  • 電気材料(146)
    • KV(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(196)
  • 機構部品(168)
  • パソコン/周辺機器(138)
  • 物流用品(52)
  • 測定用品(24)
  • 家電(15)
  • メカニカル部品(12)
  • 作業工具(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 梱包用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • カー用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • MOXA(26)
  • omron(オムロン)(4)
  • 日東工業(13)
  • KHD(1)
  • RS PRO(1,210)
  • VISHAY(539)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(151)
  • フエニックス・コンタクト(146)
  • TRACO POWER(136)
  • 栃木屋(125)
  • HARWIN(111)
  • Panasonic(パナソニック)(97)
  • TDK(82)
  • アライドテレシス(77)
  • KEMET(73)
  • 日本モレックス(molex)(67)
  • BOURNS(50)
  • AMPHENOL(43)
  • BROADCOM(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(33)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(144)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(26)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「通信機器」の検索結果

3,985件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 親機 サン電子高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 親機サン電子
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。TLC-G2000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様TV信号通過損失(dB以下):470~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~200MHz 2.5、470~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~200
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 親機 サン電子高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 親機サン電子
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。TLC-G1000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様TV信号通過損失(dB以下):70~76MHz 3.5、76~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~60MHz 2.5、70~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~60
USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズUSBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプタープラネックスコミュニケーションズ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
「USBC-LAN2500R3」は、REALTEK社製2.5GbEコントローラーチップ「RTL8156B」を搭載した2.5Gbps USB有線LANアダプター(USB Type-C)です。省電力設計や最大16KBytesのジャンボフレーム対応により、安定した高速通信を実現。Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど幅広いOS環境で、USB Type-Cポートを備えたパソコンやタブレットをマルチギガビット有線LANに接続することができます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続USBポートに接続するだけで、手軽に安定した有線LANに接続できます。マルチギガビット対応最大2.5Gbpsの高速通信に対応し、大容量データも快適に転送できます。Realtekチップ搭載で省電力安定性と互換性に優れ、省電力設計です。高耐久メッシュケーブル採用衝撃や引っ張りに強く、断線リスクを低減できます。ジャンボフレーム対応大容量通信を効率化し、CPU負荷を軽減できます。幅広いOSに対応Windows / macOS / Linux / Chrome OS でも利用できます。コンパクト&軽量設計約25gのスリムサイズで、持ち運びも簡単です。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続USB 3.2 Gen1 Type-Cポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-C搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデルUSB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。Realtek「RTL8156B」搭載高耐久メッシュケーブル採用通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。高耐久メッシュケーブル採用ジャンボフレーム16KBytes対応最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。ジャンボフレーム対応幅広いOS環境で利用可能Windows 10 / 11、macOS 14 / 15、Linux Kernel 6.11、さらにChrome OS Flexでも動作確認済み。複数のOS環境でも同じアダプターを使えるため、リモートワークやマルチデバイス環境でも便利です。コンパクト&軽量デザイン外形寸法は約29×14×73mm、重量約25g。ケーブル一体型でスリム設計のため、モバイルPCと一緒に持ち運んでも邪魔になりません。出張先やWi-Fi環境が不安定な場所でも、USBC-LAN2500R3を接続するだけで安定した高速通信を利用できます。
付属品USBC-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式質量(g)約 25外形寸法(mm)約 29×14×73(ケーブル除く)、ケーブル長:約 160規格取得承認:VCCI(Class B)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)消費電力(W)最大 0.9温度(℃)保管時環境:-40~70、湿度:5~90%(結露なきこと)、動作時環境:0~40、湿度:10~90%(結露なきこと)適合チップ搭載:Realtek RTL8156B対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く)、macOS 14/15、Linux Kernel 6.11まで、Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)構成ポート:RJ-45ポートインターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-C保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)LEDSpeed:緑(2.5Gbps)、オレンジ(10/100/1000Mbps)、Link/Act:緑ジャンボフレームWindows/Linux:最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
ICカードリーダーライター カードホルダー付 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター カードホルダー付I ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,198税込5,718
1台
8日以内出荷
USB接続型の非接触ICカードリーダライターです。確定申告(e-Tax、eLTAX)やマイナンバーカードを利用した各種行政手続きにご活用いただけます。添付のカードホルダーを使用することで、ICカードの読み込み時のカードずれを防ぎ、通信を安定させることが可能です。動作確認済みICカードはアイ・オー・データ機器商品ページに記載の一覧表をご覧ください。関連情報は各省庁のWebサイトをご確認ください。今後、若年層を中心にiPhoneやAndroidの「スマホ保険証」利用者が増えると予想されることから、医療機関ではその環境整備が不可欠です。本商品は、「スマホ保険証」に対応し、各社顔認証付きカードリーダーと動作確認済みであるため、スムーズかつ安心して導入いただけます。電子処方箋は、これまで紙で発行されていた処方箋を電子化したもので、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報に基づいた医療を受けられるようになります。ICカードリーダーライターは医師資格証と薬剤師資格証の情報の読み取り・電子署名時に使用されます。
仕様対応カード:ISO 14443 Type A/Type B、ISO 15693、FeliCa※動作確認済みカード:マイナンバーカード(マイナ保険証・マイナ免許証)、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証付属品取扱説明書、カードホルダー適合保守:3年規格準拠:ISO/IEC18092(NFC規格)電源USBバスパワー供給コネクタ形状USB Standard AコネクターインターフェースUSB 2.0通信速度カード:最大848kbpsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA(Max)
RS232C×2ポート増設ボード E2SL Ver.3 エアリアRS232C×2ポート増設ボード E2SL Ver.3エアリア
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
手軽にシリアルポートを追加幅広い端末接続に対応本製品はPCにシリアルポートを増設し、 組込み用途やPC同士の接続、シリアル機器の利用など、法人様から個人様まで幅広いシーンで活躍します。
仕様パリティ:Even / Odd / None / Mark / Speace、ビットデータ:5 / 6 / 7 / 8、フロー制御:Xon / Xoff , none , Hardware寸法(mm)基盤:約57×102質量(g)42ポート数2ポート対応OSWindows 11 / 10使用チップASIX AX99100A接続スロット:PCI Express x1 (1レーン)対応ロープロ(ハーフハイト):対応ビットスタート:1、ストップ:1 / 1.5 / 2インターフェイスRS232C通信速度75 / 110 / 150 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 128000 bps※通信速度は接続機器に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応
IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズタカチ電機工業
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。
用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分)ライトグレー使用温度範囲(℃)-30~+75保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
N型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツN型 同軸コネクタ ジャック日本エレパーツ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途通信機器、計測機器、無線機器などのプリント基板への高周波信号接続用種類N型 同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプN型嵌合部形状ジャック
ステンレス抜差蝶番 栃木屋ステンレス抜差蝶番栃木屋
489税込538
1個
7日以内出荷
ステンレス製の抜差蝶番です。ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・通信機器・計測機器・半導体機器・各種メンテナンス用扉等材質SUS304質量(g)20.4RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)3グリーン購入法適合
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。
用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。アルミモバイルケースMXAシリ-ズに、シリコンバンドを付属させたケースとなります。本体がシルバー・ブラックの2色(カラーコードなし)、シリコンバンドがブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッドの8色の組合せで合計16タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。製品の用途や企業イメージカラーに合わせて色タイプをご選択ください。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。
用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、ハンドヘルド測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ / 【バンド】シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232/422/485シリアル通信カード/PCI Express/2ポート/サージ&アイソレーション対応 Advantech(アドバンテック)RS-232/422/485シリアル通信カード/PCI Express/2ポート/サージ&アイソレーション対応Advantech(アドバンテック)
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
高性能XR17V352 UARTチップを搭載した2ポートRS-232/422/485 PCI Express通信カード。PCIE-1602B(サージ保護) と PCIE-1602C(サージ+アイソレーション保護) の2タイプをラインアップ。最大921.6 kbpsの高速通信をサポートし、産業オートメーション、物流、POS、計測機器など、幅広い分野で安定したデータ転送を実現します。PCI Express 2.0 x1インターフェースに準拠し、WindowsおよびLinux環境で使用可能。===========================コネクタ: 2 × DB9(オス)FIFO容量: 256バイト対応OS: Windows XP/7/8/10、Linuxデータビット:5, 6, 7, 8ストップビット:1, 1.5, 2===========================
ポート数2動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.79MB)
VVCビニルケーブル 三沢電線VVCビニルケーブル三沢電線
10,980税込12,078
1本(100m)
7日以内出荷
可とう性があり機器内配線に適しています
用途測定器 通信機器内の配線等仕様7本 / 0.18mm定格電圧(V)30材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVC導体構成(本/mm)7/0.18A定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.53MB)絶縁体外径(Φmm)1.2
VSVCビニルシールド付ケーブル 三沢電線VSVCビニルシールド付ケーブル三沢電線
21,980税込24,178
1本(100m)
7日以内出荷
可とう性があり機器内配線に適しています
用途測定器 通信機器内の配線等仕様7本 / 0.18mm定格電圧(V)30材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVC導体構成(本/mm)7/0.18A定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.53MB)絶縁体外径(Φmm)1.2
耐熱MDフレックスVVC 三沢電線耐熱MDフレックスVVC三沢電線
14,980税込16,478
1本(100m)
7日以内出荷
耐熱耐寒性を有したケーブルです
用途測定器 通信機器内の配線等仕様7本 / 0.18mm定格電圧(V)30材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC導体構成(本/mm)7/0.18定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.22MB)絶縁体外径(Φmm)1.2
PXF型拡張用プラボックス・透明扉(防水・防塵構造) 日東工業PXF型拡張用プラボックス・透明扉(防水・防塵構造)日東工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックスキャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・保護配管なしで電源線や通信線の経路が確保できます・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
USB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100Wサンワサプライ
2,598税込2,858
1本
17日以内出荷
USB Type-C対応機器を2台同時に接続できる二股ケーブルで、充電とデータ通信を同時に行えます。最大100WのPower Deliveryに対応し、接続機器に合わせて自動で電力を分配します。取り回しのしやすい1.2メートルの長さで、デスク周りや移動先でも快適に使用できます。やわらかく断線しにくいシリコン素材を使用し、長時間の使用でも絡まりにくい設計です。同素材のシリコン製ケーブルタイが付属しており、すっきりとまとめて持ち運べます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様USB PD(USB Power Delivery)対応:○出力(W)USB PD:最大PD100(DC20V/5A)規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス×2対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応
GPE-2500TA PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプター サンキョウプラテックGPE-2500TA PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプターサンキョウプラテック
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
「GPE-2500TA」は、最大2.5Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。 PCに装着するだけで、ネットワークを2.5ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、ネットワーク機器に不慣れな方でも手軽に利用可能です。 消費電力は最大1.12Wと低く、発熱も抑えられているため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。
付属品GPE-2500TA(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 20(ブラケット除く)規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、取得承認規格:VCCI(Class B)適合チップ搭載:Realtek RTL8125B対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Linux Kernel 6.11まで外形寸法約 68×63mm(ブラケット除く)消費電力最大 1.12WインターフェースPCI Express 2.0 x1保証期間1年間LED緑:2.5Gbps、オレンジ:10/100/1000Mbps環境温度範囲(℃)(動作時)温度:0~40℃、湿度:90%以下(結露なきこと)、(保管時)-40~85℃、湿度:90%以下(結露なきこと)ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFAE ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFAE ) < ポリエチレンシース >関西通信電線
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.51絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)8.1シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)72(400MHz)、110(900MHz)、131(1200MHz)、147(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFA ) < PVCシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFA ) < PVCシース >関西通信電線
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.51絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)8.1シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)72(400MHz)、110(900MHz)、131(1200MHz)、147(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFAE ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFAE ) < ポリエチレンシース >関西通信電線
9,698税込10,668
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)5.3シース外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFA ) < PVCシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFA ) < PVCシース >関西通信電線
9,498税込10,448
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)5.3シース外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 3.5D-HFA ) < PVCシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 3.5D-HFA ) < PVCシース >関西通信電線
49,980税込54,978
1巻(100m)
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)13.5絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.3、外部1:3.6、外部2:4.3絶縁体外径(mm)3.5シース外径(Φmm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)159(400MHz)、244(900MHz)、284(1200MHz)、320(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)80
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 10D-HFAE ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 10D-HFAE ) < ポリエチレンシース >関西通信電線
24,980税込27,478
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.6絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)10シース外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)58(400MHz)、91(900MHz)、106(1200MHz)、121(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)79
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 10D-HFA ) < PVCシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 10D-HFA ) < PVCシース >関西通信電線
24,980税込27,478
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.6絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)10シース外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)58(400MHz)、91(900MHz)、106(1200MHz)、121(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)79
DRX5010SET 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC)DRX5010SET 5年保証サービスパックプラスセットサン電子(PC)
1個
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応し無線LANを搭載したDRX5010に、 ACアダプタ及び無線LANアンテナ2本がセットになったオールインワンモデル。 《DRX5010 製品説明》 無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。 SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。 保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。 保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。 ※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
付属品ACアダプタ×1、無線LANアンテナ×2、スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:鋼板質量(g)約250(本体のみ)タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)12/(平均)7/(おやすみモード)0.8対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】 B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL]) , B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL]) , B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL]) , B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL]) , B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間5年動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台)モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナ【モバイル】外付け、内蔵 /【無線LAN】 外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え)入力電圧DC5~27.4V(±5%)回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)180000
設定表示器 壁掛形収納ボックス付 CHINO(チノー)設定表示器 壁掛形収納ボックス付CHINO(チノー)
259,800税込285,780
1セット
90日以内出荷
設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータス機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送端子M3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報
産業用USB3,0フラッシュメモリー プリンストン産業用USB3,0フラッシュメモリープリンストン
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
仕様【P/E Cycle】30,000回質量(g)8使用温度範囲(℃)【動作保証】0~+70【保管保証】-25~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13保証期間1年間フラッシュBics5LEDありコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS2251-11
【高耐久高パフォーマンス】産業用microSDカード プリンストン【高耐久高パフォーマンス】産業用microSDカードプリンストン
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けmicroSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
その他【P/E Cycle】30,000回質量(g)0.24備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.9×14.9×0.9(±0.1)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスmicroSDメモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS8132
【高耐久高パフォーマンス】産業用SDカード プリンストン【高耐久高パフォーマンス】産業用SDカードプリンストン
6,698税込7,368
1枚
3日以内出荷
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
その他【P/E Cycle】30,000回質量(g)2備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×2-R0.30(±0.10)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスSD メモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS8132
リセッタブルヒューズ、560mA、240Vac/dc、0.25A、18.5s LITTELFUSEリセッタブルヒューズ、560mA、240Vac/dc、0.25A、18.5sLITTELFUSE
1,198税込1,318
1袋(10個)
6日以内出荷
自動リセットは数千回可能。メンテナンスフリー。小型でヒューズホルダ不要
用途セキュリティシステム、電源装置/トランス、電源スイッチング装置、自動車部品/医療機器、計装/制御、コンピュータ/周辺機器、オーディオビジュアル/通信寸法(mm)9.6×18.8×3.8電流(A)トリップ:0.56シリーズLVR定格電圧(V)AC240、DC240最大電流(A)遮断:3.5時間最大トリップ:18.5秒保持電流(A)0.25動作温度(℃)-20~+85RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)遮断:265最大抵抗(Ω)2.1電力損失(W)(代表値)1.5最小抵抗(Ω)1.3
ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/960G*2/3Y) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/960G*2/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)
759,800税込835,780
1台
翌日出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SSD SATA 1.9TB(960×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDD容量(標準):1920GB●HDDタイプ:SSD SATA●メモリスロット(空/全):3/4●VRAM:オンボード: 16MB●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●システムバスクロック:4800MHz●メインメモリ(最大):131072MB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●CPU:Xeon E-2414●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 0/2 (オプションにより 1/3)●梱包個数:1梱包●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●電波法備考:無線機器非搭載の為●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VCCI:対応 VCCI-A備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 11.96周波数2.60GHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×315×376チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA023JP レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA023JPレノボ・ジャパン(Lenovo)
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-5350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2434●メインメモリ(標準):16384MB●梱包個数:1梱包●システムバスクロック:4800MHz●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●電波法備考:無線機器非搭載の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●VCCI:対応 VCCI-A●HDD容量(最大):61440GB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●筐体:ラック型 1U●メモリスロット(空/全):3/4●VRAM:オンボード: 16MB●CPU数(最大):1個●国際エネルギースター:登録●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●RAIDアダプタ:A. RAID 5350-8i: RAID 0,1,10,5 対応●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8●メインメモリ(最大):131072MB●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●グラフィックコントローラ:Matrox G200備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 8.97周波数3.40GHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434.40×561×43チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
BT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプター プラネックスコミュニケーションズBT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプタープラネックスコミュニケーションズ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Bluetooth Ver.5.4をサポートし、現行のBluetooth技術における最先端を実現しました。これにより、より安定した接続性能と、将来を見据えた高速データ通信が可能となり、対応機器との間で最高のパフォーマンスを発揮します。従来のBluetoothアダプター(※Bluetooth Ver.3.0との比較・理論値)に比べて、消費電力を約1/2に削減しました。特にノートパソコンやモバイルデバイス使用時のバッテリー消費を抑え、長時間の使用を可能にします。環境負荷の低減と電力コストの削減にも貢献します。従来製品(※Bluetooth Ver.4.0との比較・理論値)と比較して約2倍の通信速度を実現。大容量ファイルの転送や高音質オーディオストリーミングもスムーズに行え、ストレスのない快適なワイヤレス環境を提供します。Bluetooth Ver.2.1以降の各種機器と高い互換性を確保しています。現在お使いのBluetooth対応スピーカー、ヘッドホン、マウス、キーボードなどをそのままご利用いただけます。最大約25mの広範囲で安定したワイヤレス接続が可能です。パソコンから離れた場所にあるBluetooth機器とも途切れることなく通信でき、リビングやオフィスなど広い空間でも快適にご使用いただけます。Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)に対応しており 、パソコンのUSBポートに挿すだけでOS標準ドライバーが適用されるため、特別なインストール作業は不要です。超小型設計で、USBポートに接続したままでも出っ張りが少なく目立ちません。ノートパソコンに装着したままでも邪魔にならず、持ち運びにも最適。デスクトップパソコンでも省スペースでスマートにご使用いただけます。
セット内容BT-Micro54(本製品)、印刷物一式質量(g)約 1.6電源(V)DC5(USB給電)規格取得承認:TELEC、VCCI(ClassB)消費電力(W)最大 0.2対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)対応機種USB2.0/1.1を標準装備したWindows PC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 14.2×6.05×18.4通信方式FHSS(周波数ホッピング方式)インターフェースUSB2.0/1.1(タイプAコネクタ)保証期間1年間保存湿度範囲温度:-10~60℃ 湿度:10~85%(結露なきこと)動作温度(℃)温度:0~45 湿度:10~85%(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Ver 5.4 + EDR/LE Class 2グリーン購入法適合プロファイルサポート:A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)、DUN(Dial-Up Networking Profile)、GAP(Generic Access Profile)、GATT(Generic Attribute Profile)、HFP(Hands-Free Profile)、HID(Human Interface Device Profile)、HOGP(HID Over GATT Profile)、HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile)、L2CAP(Logical Link Control and Adaptation Protocol)、OPP(Object Push Profile)、PANU(Personal Area Network Profile)-User、SPP(Serial Port Profile)通信距離(m)最大:25(屋内見通し距離)周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)
UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズタカチ電機工業
1,798税込1,978
1台
61日以内出荷
UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当)ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス?BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス?BCPKシリーズタカチ電機工業
3,298税込3,628
1台
61日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。箱単位での受注生産で納期は約2ヵ月かかります。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65カバー色透明ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
PCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4ポート USB Type-C 3.2 Gen 2/最大各10Gbps/ロープロファイル/各種OS/インターフェースボード StarTech.comPCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4ポート USB Type-C 3.2 Gen 2/最大各10Gbps/ロープロファイル/各種OS/インターフェースボードStarTech.com
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続を強化・拡張する4ポートUSB Type-Cカード。各ポートに個別のUSBコントローラーを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応(データ専用)。PCI Express 3.0対応。TAA準拠各ポートに最大10Gbps対応:4基のUSBコントローラを搭載し、各ポートごとに最大10Gbpsの帯域を確保するUSB C増設PCカード。外付けストレージでの大容量ファイル転送、複数のUSB-C機器の同時使用、10GbE対応USBネットワークアダプターの使用など、高負荷な用途にも対応優れた互換性:対応OS:Windows、Linux、macOS。対応通信速度: 10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.1Mbps。対応スロット:PCIe 3.0 x4(またはそれ以上)。プラグアンドプレイ対応で、ドライバーのインストール不要。ロープロファイルブラケット装着済み(標準プロファイルブラケット装着済み)補助SATA電源対応:マザーボードからの電源供給が十分でない場合、内蔵のSATA電源コネクターを利用してUSBポートへ追加電力を供給可能なUSB-C PCIe拡張カード。各ポートあたり最大5V 3A(15W)の電力供給に対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●接続ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W Power)●内部ポート:1x SATA電源 (15ピン)●ホストコネクタ:1x PCI Express x4●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 2.6.31以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:PCI Express●カードタイプ:ロープロファイル(標準プロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 3.0●動作温度:0℃~85℃●保存温度:-25℃~-13℃●湿度:20%~80% RH (結露なきこと)●USB出力:ポート当たり 最大15W●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:あり●電力供給方法:バスパワー付属品標準プロファイルブラケット、クイックスタートガイド長さ(mm)140幅(mm)56レッド高さ(mm)79質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
10m 4k60p DP alt mode 対応 USB-C ファイバーケーブル ATEN10m 4k60p DP alt mode 対応 USB-C ファイバーケーブルATEN
35,980税込39,578
1本
予約販売
USB-C接続に対応したフルスペック対応のアクティブ光ケーブルです。10メートルのUSBファイバーケーブルとして、DP alt modeによる最大4K60p高解像度※映像、超高速データ通信、最大60Wの電力供給を1本で同時に実現できます。BYODを導入している教育機関や企業の会議室、または高ノイズ環境の設備など、さまざまな業務用途に最適です。接続するディスプレイ(解像度要件)よっていずれかの動作モードを自動的に選択されます。・4レーンモード:最新のDisplayPort 2.1規格(UHBR10)による高帯域の映像伝送と、USB 2.0(最大480 Mbps)・2レーンモード:DisplayPort 1.4(4K @ 60Hz対応)+ USB 3.2 Gen 2(最大10 Gbps)ケーブルには高品質な素材を採用しており、外部からの電磁干渉(EMI)や高周波干渉(RFI)に対する耐性が高く設計されています。これにより、教育現場や会議室といった一般的な業務環境はもちろんのこと、電気メスやインバーターなどの機器によって室内に電磁ノイズが多い環境でも安定した通信が可能です。
材質PVC質量(kg)0.77(1.7lb)ブラックケーブル長(m)10湿度(%RH)10~80(結露無きこと)消費電力DC5V:1.2WBTU/h材質(ケース)コネクター部 : 亜鉛合金コネクタUSBポート:USB Type C オス×1、ダウンストリーム:USB Type C オス×1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10ケーブルタイプファイバーケーブル+銅線グリーンマーク認定
15m 4k60p DP alt mode 対応 USB-C ファイバーケーブル ATEN15m 4k60p DP alt mode 対応 USB-C ファイバーケーブルATEN
40,980税込45,078
1本
予約販売
USB-C接続に対応したフルスペック対応のアクティブ光ケーブルです。15メートルのUSBファイバーケーブルとして、DP alt modeによる最大4K60p高解像度※映像、超高速データ通信、最大60Wの電力供給を1本で同時に実現できます。BYODを導入している教育機関や企業の会議室、または高ノイズ環境の設備など、さまざまな業務用途に最適です。接続するディスプレイ(解像度要件)よっていずれかの動作モードを自動的に選択されます。・4レーンモード:最新のDisplayPort 2.1規格(UHBR10)による高帯域の映像伝送と、USB 2.0(最大480 Mbps)・2レーンモード:DisplayPort 1.4(4K @ 60Hz対応)+ USB 3.2 Gen 2(最大10 Gbps)ケーブルには高品質な素材を採用しており、外部からの電磁干渉(EMI)や高周波干渉(RFI)に対する耐性が高く設計されています。これにより、教育現場や会議室といった一般的な業務環境はもちろんのこと、電気メスやインバーターなどの機器によって室内に電磁ノイズが多い環境でも安定した通信が可能です。
材質PVC質量(kg)1.10(2.42lb)ブラックケーブル長(m)15湿度(%RH)0~80(結露無きこと)消費電力DC5V:2WBTU/h材質(ケース)コネクター部 : 亜鉛合金コネクタUSBポート:USB Type C オス×1、ダウンストリーム:USB Type C オス×1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10ケーブル種類ファイバーケーブル+銅線グリーンマーク認定
屋内用PoEサージプロテクター ダイヤトレンド屋内用PoEサージプロテクターダイヤトレンド
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
DSGP-P1は、最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護する屋内用サージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。
仕様PoEサポート:IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、反射損失(10MHz/100MHz):-20dB、透過伝送速度(MAX):2.5Gbps適合取付方法:壁掛け取り付けポート数2適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)電力(W)(最大動作)90反応時間1ns本体質量(g)130材質(ケース)アルミニウム保存温度(℃)-40~85ケーブルLAN:カテゴリ5e、6 UTP/STP動作温度(℃)-40~85最大放電電流(8/20μs)(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)動作湿度(%RH)5~95、結露なきこと動作電圧(V)(最大)60DC保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと動作電流(A)(最大)2ペア:1、4ペア:2
屋外用PoEサージプロテクター ダイヤトレンド屋外用PoEサージプロテクターダイヤトレンド
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
DSGP-PS1は、最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護する屋外用サージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。IP67の保護構造により耐候性に優れ、屋外への設置が可能です。
仕様PoEサポート:IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、反射損失:-20dB(10MHz/100MHz)適合取付方法:壁掛け取り付け質量(g)本体:260ポート数2適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)電力(W)動作:90(MAX)反応時間1ns材質(ケース)IP67 アルミニウム保存温度(℃)-40~85ケーブル対応LAN:カテゴリ5e、6 UTP/STP Φ4.3~6.4動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~95%RH、結露なきこと保存湿度(%)5~95RH、結露なきこと最大放電電流(8/20μs)(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度透過:2.5Gbps(MAX)挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)動作電圧(V)60DC(MAX)動作電流(A)2ペア:1、4ペア:2(MAX)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら