こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
衛生管理シリーズ。流通の効率を高め多様な業界の通函に!。簡単折り畳み+嵌合可能。優れた抗菌性能を発揮し、JIS抗菌性能基準をクリア。ポリプロピレンに抗菌材を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。(使用条件による)。食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合商品。HACCP対応を検討中のお客様におススメです。側面2箇所「抗菌」の印字あり。
用途商品の運搬や保管に最適です。
フタの有無あり
最大積載荷重(kg)15
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×95
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×309
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)281
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)304
有効内寸法・幅(mm)493
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード