結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
雨よけ側面換気穴アキ保温トンネルシート。優れた保温力で日中の太陽エネルギーを効率よくとらえ、夜間の冷え込みは密閉トンネルと大差ありません。
換気不要…高湿高温の換気作業の省力化できます。換気により、昼夜の温度差が極端にならず、健康な作物が育ちます。
両側性に2.5cmΦの換気口が3列ずつあいています。天井部分は穴なしで、雨が作物にかかりにくいので病気予防にもなります。
スムーズな作業性…従来の塩化ビニールに比べ軽く、べたつかないので展張作業が楽です。
用途換気トンネルシート
使用方法(1)幅70~100cmのウネに使い易い幅になってます。 (2)市販のトンネル支柱などを約50cm間隔にたてます。 (3)フィルムを上から、しわ・たるみがないように貼ります。 (4)端は土に埋め込みます。フィルムの上もトンネル支柱で押さえます。
使用目的トンネル栽培
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.19
セット内容50m巻×2本
規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
保温性と通気性を両立させたべたがけシートです。
用途保温、防霜、促成、防虫、防鳥などに
使用目的促成、保温、防虫、防霜、防鳥
寸法(幅W×長さL)(m)1.8×5
透光率(%)90
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
農菜園の防虫対策にはネットが効果的。基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。
用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策に!
織り方平織
開口率(%)71
防除対象オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)約105
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。
防炎加工生地を使用しています。
一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に
仕様下部左右にハトメ付
トラスコ品番439-0041
セット内容ハトメ、【フック用受金具】2個、【高さ調整金具】2個
材質シート本体:ポリエステル・塩化ビニール樹脂、上部パイプ:アルミ、上部芯材:アルミパイプ、下部芯材:グラスファイバーロッド
質量(g)500
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1950×900×0.25
色(シート)【表面】シルバー/【裏面】グレー
1枚
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
赤外線反射率85%(=赤外線放射率約15%)という、高い遮熱性を有しています。夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を温かく保ちます。
独自の構造と特殊コーティングにより、酸化劣化を抑え、建材として充分な耐久性を確保しています。
タイベックハウスラップと同等の高い透湿・防水性能をもっています。
タイベックハウスラップを基材とし、タイベックハウスラップをしのぐ優れた防水耐久性を発揮します。
施工中の多少の引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、タッカー穴の広がりも軽微です。
長さ(m)50
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.17
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
換気パイプ・カサバラン管(100用)の断熱シートです。
粘着シール付ですから、パイプへの貼り付けが簡単です。
仕様粘着シール付
厚さ(mm)5
長さ(m)1
適合パイプ換気パイプ100
熱伝導率(W/mk)0.044
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
サイディング目地の決定版!
2点接着で水漏れ解消。
従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。
ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
用途クロス下地
材質ポリプロピレン樹脂(P.P)
色ナチュラル
定尺(m)1.82
1セット(100本)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
通気性がよく、背中がムレにくい!。夏場のドライブに最適!。背面にゴムをかけるだけの簡単装着!
用途内装パーツ
適合ハイバックシート/ローバックシート汎用品(シート形状)
材質発泡ポリエチエン
破れにくく透水性に優れた草除けシートです。
雑草の繁茂、飛来種子の生長を抑制します。
透水性・通気性が良く、土を傷めません。
用途雑草繁茂抑制。
幅(m)1
厚さ(mm)0.22
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
色黒
使用目的雑草繁茂抑制
耐候性(耐候年数目安)約1年
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート
雨水を通さず、湿気を逃がす!
屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。
特殊シートで雨水の浸入をストップ!
雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。
滑りにくく、軽いから施工性UP!
遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様(釘穴止水性)合格
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.9
長さ(m)40
質量(g/m2)287
引裂強度(N)(縦)20以上、(横)20以上
引張強度(N/50mm)(縦)300以上、(横)180以上残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上
透湿度(g/m2)1500以上(24h)
つづり針強度(N[kgf])(縦)70以上、(横)70以上
耐水圧(kPa)20以上
1本
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材
寸法(mm)274×90×38.4
開口寸法(mm)床:258×75
セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。
優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。
角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)0.34
材質高密度ポリエチレン
耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。
連続気泡構造なので通気性に優れています。
フィルター材・各種緩衝材として使用できます。
シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。
耐熱温度(℃)200
材質シリコンゴム
ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABS
色クールホワイト
高温高湿時の換気裾上げ作業を省力化できる両側面に換気穴があいている保温換気トンネルシートです。日中の太陽エネルギーを効率よくとらえ、夜間の冷え込みは密閉トンネルと大差がないので、健康な作物が育ちます。両側面に換気穴があいているので日中の換気裾上げ作業が軽減出来ます。天井部は穴がないので雨が作物にかかりにくい保温シートになります。
用途換気裾上げ作業が軽減でき、雨が作物にかかりにくい保温シート。
仕様換気孔両サイド長さ方向に3列,三層フィルム
材質ポリオレフィン系フィルム
厚さ(mm)0.05
色透明
直径(Φcm)換気孔:2.5
寸法(m)1.85×5
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
インソール 通気タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
省電力タイプのLEDマーカーランプです。
内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済)
発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。
防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様環境負荷物質:ELV指令適用
材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)
質量(g)約120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80
レンズ色イエロー
LED色イエロー
環境温度範囲(℃)-20~65
光束(Lm)61.6~86.3
防水性IP65
下から押し上げるやわらかく適度な弾力性により底付きを防ぎ、長時間の着座を支援するシートです。
材質中身/天然ラテックスフォーム、カバー/ポリエステル100%
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×50
松吉医科器械コード24-6615-00
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
歩ける方のための、うすくて軽い下着のようなはき心地のパンツです。新改良スッキリ形状で、『足入れスムーズ』。スッキリうす型で、『ゴワゴワしない』。下着のような、『ここちよいはき心地』。うす型パワフル吸収体・横モレあんしんギャザーで、『モレを防ぐ』。やわらか素材で、『ここちよい肌触り』。全面通気シートで、『ムレずにサラサラ』。ニオイを閉じ込める、『消臭ポリマー配合』
種別パンツ
吸収量(mL)300
吸収量おしっこ約2回分
初めての方にも安心な、下着の感覚ではける紙パンツです●腰周り1/2のうすさと股下まですっきり設計で下着のようなはき心地※1。●クッションのようなふんわり素材が、下着のようにここちよい肌触り。●サラッと通気シートで、湿気を閉じ込めず、ムレを防いでいつもサラサラ。●Ag+配合、パワー消臭トリプル効果※2。<以下注釈>※1メーカー製品比。腰周りの厚さについて。※2アンモニア・硫化水素・ジメチルアミンについての消臭効果があります。おしっこ約2回分(約300cc)を吸収します。
用途大人用オムツ、パンツタイプ、医療費控除対象
「メッシュ状粘着シート」で、ムレにくく通気性の高いパッドです。
「固着防止パッド」で、傷口につきにくく剥がす時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。
「うす型パッド」で、貼った時にあまり目立ちません。
個包装・滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様アダプタ無し
LED高輝度チップ型白色LED
材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-30~+80
定格電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23
寿命約40000時間
防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格
入力電圧範囲(V)DC11~32
電球の種類LED
こんなお得な商品も!
気密パッキンテープ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)4.6
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
剥離紙あり
特性気密防水、断熱性
「横モレ・背モレ防止機能」が尿をせきとめ、モレを徹底ガード●「軟便プロック設計」が、尿・便を収容しギャザー倒れを防ぎ横モレをガード。●「横モレ超立体3重ギャザー」が、股ぐりにぴったりフィットし、横モレを防ぎます。尿とりパッドをしっかり固定。●「背モレギャザー」が、背中にぴったりフィットし、背モレを防ぐ。●「背モレポケット」の空間が尿・便をせきとめる。●ブロック状の「ズレない吸収体」がヨレずにぴったりフィットしてズレを防ぐ。●「センターライン」で体の中心にあてやすくなっている。●腰まわりの長い「交換らくらくテープ」が、お腹の前方まで届き、つけ外しが簡単。●「全面通気シート」でムレずにサラサラ。●ニオイを閉じ込める、消臭ポリマー※配合。<以下注釈>※アンモニアについての消臭効果があります。おしっこ約4回分(約600cc)を吸収します。ヒップサイズSサイズ(56~90cm)Mサイズ(67~106cm)Lサイズ(81~128cm)LLサイズ(81~141cm)医療費控除対象品
用途大人用オムツ、テープ止めタイプ、医療費控除対象
種別テープ止め
吸収量(mL)600
吸収量おしっこ約4回分
適合寝て過ごすことが多い方
全面通気搭載で1枚で長時間あんしんな尿とりパッド●たっぷり「4回分吸収体」が、ぐんぐん吸収するので尿量の多い方でも、長時間安心。●全面通気シート搭載でムレずに安心。●「山折りフィットゾーン」が様々な姿勢においてもフィットするからスキマをつくらない。●「横モレ安心立体ギャザー」が体にフィットし横モレを防ぐ。●後ろも前も包み込む安心のワイド形状。●安心の大型サイズ55cm。
用途大人用オムツ、尿とりパッド、医療費控除対象
さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様アダプタ付き
材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
定格電圧(V)DC12/24
長時間使用しても快適な男女共用の吸収ウェアです。1.全面通気シートでずーっとお肌サラサラ 2.足回りすっきり設計で動きやすく嫌がらない 3.オシッコ約3回分の吸収力でサラッと感続きモレ安心※健康な中型犬の平均オシッコ量を参考(ワンちゃんのオシッコ量には個体差があります)
1個(16枚)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
こんなお得な商品も!
トンネル用ミニパッカー
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
お好みの支柱太さに合わせ、トンネル栽培や保温・霜よけに最適です。
クリップタイプだから、つまみ部分をつまむだけでシート固定や換気がカンタンで、パッカーを外す際もシートをキズつけません。
材質ポリエチレン
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
材質樹脂製
色ベージュ
適合パイプフード(接続部Φ75)
「スルッとはける」歩ける方のための、「うすくて軽快な」ご本人でも交換しやすい紙パンツです●特許技術 背中・足ぐりにふんわりフィットする「背中・足ぐりピタッとギャザー」がすきまモレを低減。●背モレブロック構造。尿・軟便をせきとめる空間が背モレを防ぐ。●特許技術 ギャザー間が広い「パッドすっぽりギャザー」でパッド交換が簡単。●特許技術 おしりに引っかからない「スルッとゾーン」がウエストゴムの巻き込みを防止。●「やわらかストレッチゾーン」が軽い力で2倍に広がる。●「しっかりフィットゾーン」がズレを防ぐ。●特許技術 「ふんわりウエスト」でしめつけ感0へ。●特許技術 「股下すっきり設計」でごわごわ感を低減。●特許技術 ご本人でも破りやすい「らくらくステッチ」※1。両脇を破って、サッと脱げる。●特許技術 「足入れスムーズ」によりすっきり形状で足の指がひっかからない。●スッキリうす型で、ゴワゴワしない。●全面通気シートで、ムレずにサラサラ。●下着のような肌触り。●パワー消臭トリプル効果※2。<以下注釈>※1係止部の剥離強度が製品横方向に比べて縦方向が弱い、サイドシール構造。※2アンモニア・ジメチルアミン・インドールについての消臭効果があります。おしっこ約2回分(約300cc)を吸収します。医療費控除対象品
用途大人用オムツ、パンツタイプ、医療費控除対象
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
仕様GHC-67、GHC-75L(付属配管キャップ)
付属品配管キャップ2個付、ソケット付
適合パイプフード(接続部Φ75)
材質樹脂製
寸法(mm)壁厚105~153mm
色ベージュ
適合開口径(mm)85(屋外)、80(屋内)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
トンネル菜園の際、支柱にシート、ビニールを固定出来ます。つまみ付きで取り外しも簡単です。
固定や換気が簡単に出来て、パッカーをはずしてもシートが破けません。
用途支柱へシート・ビニールの固定
材質PE
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
防水(結露防止)で、保冷バンにも安心!
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み
従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い!
電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着
厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
定格電圧(V)DC12/24
入力電圧範囲(V)DC11~32
電球の種類LED
仕様アダプタ付き
材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-30~+80
定格消費電力(W)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)414×114×14.5(アダプタ装着時)
照度(Lx)140
寿命約40000時間
防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格
LED高輝度チップ型白色LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
「スルッとはける」介助があれば立てる方・座れる方のための、軽い力で上げ下げできる、排泄リハビリに最適な紙パンツ●軽い力でサッと広がりはきやすい。●特許技術「股下すっきり設計」※1で身体とのすきまをつくらずぴったり安心。●特許技術 ご本人でも破りやすい「らくらくステッチ」※2。両脇を破って、サッと脱げる。●特許技術 背中・足ぐりにふんわりフィットする「背中・足ぐりピタッとギャザー」がすきまモレを低減。●背モレブロック構造。尿・軟便をせきとめる空間が背モレを防ぐ。●特許技術 ギャザー間が広い「パッドすっぽりギャザー」でパッド交換が簡単。●特許技術 おしりに引っかからない「スルッとゾーン」がウエストゴムの巻き込みを防止。●特許技術 「足入れスムーズ」によりすっきり形状で足の指がひっかからない。●「やわらかストレッチゾーン」が軽い力で2倍に広がる。●「しっかりフィットゾーン」がズレを防ぐ。●「スーパーロング吸収体」でおなかからお尻まですっぽり包む。●全面通気シートで、ムレずにサラサラ。●下着のような肌触り。●パワー消臭トリプル効果※3。<以下注釈>※1股下の吸収体括れ部の前後とその前側にある変形誘導部により、股下部とその前側を股間の凹部から脚繰りに沿って肌側に凸に変形しやすくする吸収体構造。※2係止部の剥離強度が製品横方向に比べて縦方向が弱い、サイドシール構造。※3アンモニア・ジメチルアミン・インドールについての消臭効果があります。おしっこ約5回分(約750cc)を吸収します。医療費控除対象品
用途大人用オムツ、パンツタイプ、医療費控除対象
吸収量おしっこ約5回分
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ