68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。 ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
材質自己消火性樹脂製 適合VP管(50)、VU管(50) ベージュ
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。
材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管の吸気、通気口用に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS 材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304 材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)K 仮枠アンカー
塩ビパイプ用の仮枠アンカー
材質ABS樹脂
1個
72 税込79
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部コーポレーションベントキャップ
dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。
仕様露出型、ねじ込式
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。
用途排水用通気弁 寸法H(mm)71.5 寸法d(mm)48.3 寸法D1(mm)62 寸法D2(mm)55.4 寸法h1(mm)22 寸法H1(mm)22 呼び径(A)40 関連資料(0.11MB) (1.24MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
349 税込384
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関西化工通気口40A
パネルタンク用(受水槽、貯水槽)の圧力よる変形や破損を防ぐための通気口です。AES製で高耐候性です。二重構造で虫の侵入をふせぐことができます。ナット、パッキンが付いています。
材質AES 呼び径(B)1-1/2 ねじの種類G 呼び径(A)40 パッキンEPDM
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

屋根の形状を選ばず設置が可能です。 目立ちにくい黒色仕上です。 樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。 防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質硬質PVC樹脂 定尺(m)1.82 関連資料寸法図(0.1MB) 有効換気面積(cm2)90
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

上着には全方位で蒸れを逃がすベンチレーション(通気口)とリフレクター付きです。ヒジが曲げやすく運動性を重視したレインスーツです。
用途雨天時の野外作業。 材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) 2018年トラスコ掲載ページ6 0392
1着
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付 シルバーホワイト
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×560 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール トラスコ品番849-3529 セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個 寸法(mm)200×600×15 質量(kg)1.4 開口率(%)26.3 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)236
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×260 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール トラスコ品番849-3528 セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個 寸法(mm)200×300×15 質量(kg)0.7 開口率(%)28.3 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)118
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×860 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール トラスコ品番849-3530 セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個 寸法(mm)200×900×15 質量(kg)2.1 開口率(%)26.5 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)365
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付 シルバーホワイト
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC タイプ接着タイプ 適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)パイプソケット 壁スリーブ延長用
壁スリーブを塩ビ管で延長する場合の接続部品としてご使用ください。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途中間接続用
1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建材挟み込み設置 グリル脱着式 適用パイプ:呼び径50mmエアダクトおよび外径60mm塩ビ管 風量調節機構付(本体内部) フィルター付(ウレタンハニカムフィルター) グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状角形 取付壁・天井・床取付タイプ タイプ風量調節付 呼称50 フィルターフィルター付、交換用:AT-50QKF-F
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

大建プラスチックス止水板
設備用・換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用します。
材質ABS樹脂
1個
特価
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。パイプ外径差口タイプ。
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)止水板
設備用、換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用してください。色調:グレー。材質:合成樹脂
用途中間接続用
1個
99 税込109
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニックスALC用スリーブ
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABS グレー
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABS グレー
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

笠木部分のスリム化実現、通気経路もしっかり確保 バルコニー部分の笠木下において通気層の上昇気流をダイレクトに受け入れて通気ができ、確実に通気経路を確保します。さらに養生材の役目もこなし、現場での施工手間を省きます。
用途笠木下換気 材質本体…ポリプロピレン テープ…アクリル系粘着剤 パッキン…EPDM 両面テープ…ブチルゴム系粘着剤 鞍掛けシート350mm幅…塩化ビニル 規格寸法(mm)12.8×195×1250 入数5本
1ケース
29,980 税込32,978
5日以内出荷

通気口からのゴミ、虫等の侵入を防止します。(16メッシュ)
適合(通気スイスイ)VVD-40、VVD-50、VVD-65、VVD-4050A、VVD-40S、VVD-50S、VVD-R75H、VVD-R75
1個
219 税込241
翌々日出荷

笠木部分のスリム化実現、通気経路もしっかり確保 バルコニー部分の笠木下において通気層の上昇気流をダイレクトに受け入れて通気ができ、確実に通気経路を確保します。さらに養生材の役目もこなし、現場での施工手間を省きます。
用途笠木下換気 材質本体…ポリプロピレン テープ…アクリル系粘着剤 パッキン…EPDM 両面テープ…ブチルゴム系粘着剤 鞍掛けシート350mm幅…塩化ビニル 規格寸法(mm)12.8×180×1250 入数5本
1ケース
28,980 税込31,878
5日以内出荷

・ALC壁に使用するスリーブパイプです。・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
グレー
1個
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)