27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プッシュ式、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター 材質ABS シルバーグレー タイプ-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304 ヘアーライン(HL) 種類丸型レジスター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS樹脂 仕様プラスチック成型網付 シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)27
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した、密閉タイプです。(前面パネル閉時)。強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEご使用をおすすめします。
仕様樹脂ネット・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター 適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS樹脂 仕様フィルター付 シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂 仕様防虫網付(AES樹脂成形網) シルバーグレー 適合パイプSU75(内径Φ75) 有効換気面積(cm2)11 通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 仕様標準網なし シルバーホワイト
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類角型床下換気口 材質スチロール樹脂 濃いウグイス色
1枚
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔 仕様前後つまみ式 材質ABS樹脂 ホワイト 種類丸型レジスター 寸法D(mm)6.5 寸法C(mm)50
1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途Φ150用(換気口用) 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー 寸法(mm)255×255×1 アズワン品番64-7955-23 適合パイプ外径(Φmm)152~166
1枚
510 税込561
翌日出荷

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS8620SHEのご使用をおすすめします。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
5,388 税込5,927
7日以内出荷

ツマミを左右に回して開閉する、オールステンレス製レジスターです。ステンレス製防虫網付きの内壁用レジスターです。
材質ステンレスSUS304 仕上ヘアーライン(HL)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 呼び径(Φmm)100 材質ABS樹脂 仕様クーラーキャップ兼用フィルター付 シルバーホワイト 適合パイプSU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2)27
1個
989 税込1,088
当日出荷

1枚
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)軒天換気グリル
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用 シルバー 材質アルミ 種類角型グリル 仕上アルマイト処理
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気口(タテ150×ヨコ200mm)取付時、指定のシステム部材のフードを取付ける時にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×245×6
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷

定番ミニトマト容器にダイヤ状デザインで見映えと形状復元性機能をプラスしました。ミニトマトなど約150g用です。横の広い通気口でムレ対策しています。積み重ね安定します。
用途ミニトマト等青果物容器。 仕様プラスチック使用量削減仕様 材質A-PET
1ケース(1500枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

継ぎ目のない一枚板でシンプルデザインを実現 質感にこだわった無垢材仕上げの床ガラリです。年月に伴い落ち着きある、味わい深い色味を見せてくれます。冬場の熱源供給口としての使用や、床下と居室を繋ぐ通気経路として使用できます。また、シーズンや用途に合わせスライド式で風量調整が可能な点も特徴です。サイズは600・300・150 と設置場所に合わせ選べるようにしました。無垢材ならではの意匠性で室内のデザインを選ばず使用できます。
用途基礎断熱用床通気口 材質【本体】ホワイトアッシュ【パンチングメタル】鋼板 規格寸法(mm)15×100×616 入数1本
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

継ぎ目のない一枚板でシンプルデザインを実現 質感にこだわった無垢材仕上げの床ガラリです。年月に伴い落ち着きある、味わい深い色味を見せてくれます。冬場の熱源供給口としての使用や、床下と居室を繋ぐ通気経路として使用できます。また、シーズンや用途に合わせスライド式で風量調整が可能な点も特徴です。サイズは600・300・150 と設置場所に合わせ選べるようにしました。無垢材ならではの意匠性で室内のデザインを選ばず使用できます。
用途基礎断熱用床通気口 材質【本体】ホワイトアッシュ【パンチングメタル】鋼板 規格寸法(mm)15×100×316 入数1本
1本
9,898 税込10,888
5日以内出荷

継ぎ目のない一枚板でシンプルデザインを実現 質感にこだわった無垢材仕上げの床ガラリです。年月に伴い落ち着きある、味わい深い色味を見せてくれます。冬場の熱源供給口としての使用や、床下と居室を繋ぐ通気経路として使用できます。また、シーズンや用途に合わせスライド式で風量調整が可能な点も特徴です。サイズは600・300・150 と設置場所に合わせ選べるようにしました。無垢材ならではの意匠性で室内のデザインを選ばず使用できます。
用途基礎断熱用床通気口 材質【本体】ホワイトアッシュ【パンチングメタル】鋼板 規格寸法(mm)15×100×168 入数1本
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷