消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。
レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。
レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。
レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。
レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
通水用分岐管に東京消防庁賞受賞した「イワマチ」式を採用!通水時のよじれ・キンクを防ぎ、消火中に分岐管が暴れにくくなり、安心・安全です。
段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。
レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
通水用分岐管に東京消防庁賞受賞した「イワマチ」式を採用!通水時のよじれ・キンクを防ぎ、消火中に分岐管が暴れにくくなり、安心・安全です。
消火栓やポンプから吐出される水をレバー式ボールバルブで止水・水量調整できる資機材です。
段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。エルボ型の吐出部分が離脱できるので、収納しやすくなります。また、離脱したスタンドパイプは直型(上向き)スタンドパイプになりますので、使用用途が広がります。二口に分岐しているので2箇所同時に水を吐出できます。レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製
吐出口径(呼び径)65A
口径吸水側(呼び径)65A
IWAの双口接手背面にある接地面に装着するゴムカバーです。
消防士からの要望で生まれた便利アイテム!
通水時に生じる分岐管への反動を吸収して資機材の寿命を延ばし、振られ時の滑り止め効果もあります。
また、ゴムによるクッションで双口接手は安定し本体に対する衝撃を和らげられるので、安全性の向上に繋がります。
材質ゴム製
1台
¥93
税込¥102
5日以内出荷
地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。ボールコック式の吐出口なので水圧調整や止水ができます。エルボ型の吐出部分が離脱できるので、収納しやすくなります。また、離脱したスタンドパイプは直型(上向き)スタンドパイプになりますので、使用用途が広がります。二口に分岐しているので2箇所同時に水を吐出できます。レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製
吐出口径(呼び径)65A
口径吸水側(呼び径)65A
使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。
シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質TPR+PP+ABS
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
地下式消火栓用スタンドパイプ。
消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。
二口に分岐しているので2箇所同時に水を吐出できます。
材質アルミ製
呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
地下式消火栓用スタンドパイプ。
消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。
二口に分岐しているので2箇所同時に水を吐出できます。
レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製
呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
こんなお得な商品も!

散水用ノズル 前レバー
モノタロウ
¥599
税込¥659
散水作業に最適です。
7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20mmまで
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
こんなお得な商品も!

メタル散水用ノズル 前レバー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
消火栓やポンプから吐出される水をレバー式ボールバルブで止水・水量調整できる資機材です。
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。
ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。
通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに
材質樹脂
質量(g)約144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215
適合ホース外径(Φmm)20まで
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン7種類
シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅
接続方式ねじ込み形
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水
口径タイプスタンダードボア
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード