37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル・強力噴射
用途シリコン入りケーブル入線スプレー 材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。 仕様エアゾール 成分ジメチルシリコーンオイル 材質スチール 容量(mL)420 ガスの種類(高圧ガス)LPG
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

泡タイプ入線用潤滑剤。最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(メーカー製品比)。塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。ウエス不要。
トラスコ品番250-8559
1本(420mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!。環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。
内溶液:白濁不透明液噴射剤:無色透明 使用温度範囲(℃)40以下 定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃) 比重内容液:0.976±0.02(20℃)噴射剤:0.560(20℃) 引火点(℃)内溶液:330噴射剤:-90.0~-72.0 沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃ 臭気内容液:無臭噴射剤:ややエーテル臭 融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4 含有量(wt%)ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0 発火点(℃)内溶液:450噴射剤:405~550 蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃) 爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

ラクゾール マサル工業 動画あり
ケーブルに直接スプレーするだけで、入線時の送りがスムーズになります。
用途ケーブルに直接スプレーするだけで、入線時の送りがスムーズになります。 材質主成分:シリコン、界面活性剤 容量(mL)220 質量(g)227 寸法L(mm)53 寸法H(mm)178 寸法W(mm)53 危険物の類別非危険物
1本(220mL)
3,298 税込3,628
欠品中

イチネンTASCO入線用潤滑剤
高品質シリコンスプレーにより、 スムーズな入線が可能 電線管などの表面の防錆・保護になります
仕様ロングノズル付、LPG使用、2WAYノズル 寸法(Φ×高さH)(mm)60×220 内容量(mL)420
1個(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
用途入線時適用
1本(0.5L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL)420 質量(g)350 成分シリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。 仕様入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃)-20~200 成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
2018年トラスコ掲載ページ4 1290
1缶ほか
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井用通線工具 ネグロス電工 動画あり
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。 リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。 又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。 リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな入線 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます 界面活性剤系
用途入線用潤滑剤
1本(4L)ほか
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルスムーザー
スタンダードタイプ。パイプの奥まで飛ぶ!。シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル+強力噴射。フレキノズルで狙った所に噴射できる。2wayノズル。プルボックスの通線作業に
質量(g)370 タイプスタンダードタイプ 本体寸法(mm)65×75×210 関連資料(1.85MB) (0.25MB)
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

イージーグライドは、ケーブル通線用の潤滑剤です。潤滑性に優れケーブルの引っ張りを容易にします。ケーブルシースを損傷から保護し、また無毒性、不燃性なので安全に作業できます。優れた潤滑特性による摩擦低減。非腐食性。水洗い洗浄可能。不燃性、無毒性
材質水溶性ポリマー 使用温度(℃)10~80
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンTASCO入線用潤滑剤
シリコン剤・スプレータイプ。電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
1本(420mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

仕様亜鉛末の電気化学的防触効果と被覆防触効果の両作用により、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。 そのままトップコートとして美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。 容量…420mL
1個(420mL)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

スプレー式で作業が簡単です。 水溶性なので拭き取りが簡単です。 乾燥後も潤滑特性のあるフィルム状の膜を残します。 ケーブルや管路の化学的影響を与えません。 通線後の後処理も不要です。 高圧ガス(LGP)を使用しないトリガースプレーなので廃棄処理が簡単です。
用途ケーブルなどの通線作業。滑走剤として各種作業の滑り助長。 トラスコ品番385-7921 グリップ/赤 容量(L)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。 トラスコ品番398-5083 耐熱温度(℃)200
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に 乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60 耐熱温度(℃)常用/200、最高/300 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様偶発的に食品に触れても安全なNSF-H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコーンゴムを除く)。 容量…500mL
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)除錆スプレー
手のひらサイズの、携帯しやすいサビ取り小型スプレー。 錆びた部分にスプレーするだけで簡単に錆を除去できる。 短時間で錆を除去できる。 ムースタイプで無駄がない。
寸法(Φ×mm)40×145
1本(100mL)
789 税込868
当日出荷

スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護! 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤 油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮 あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。
種別スプレータイプ
1本(220mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様塩素化パラフィン等を使用していないので、ダイオキシンの発生する心配がありません。 鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料や工具の腐蝕の心配がありません。 容量…420mL
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様電気製品のプラスチック部分、化学繊維(セーター、スカート、ストッキング、カーペットなど)の静電気の発生をおさえ、ホコリなどの付着を防止します。 容量…220mL
1個(220mL)
839 税込923
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)防錆潤滑スプレー
手のひらサイズの、携帯しやすい防錆潤滑小型スプレー。 錆ついた金属部に浸透し、防錆、防湿効果を発揮し、潤滑力を持たせる。 ロングノズル・液状タイプ。 ロングノズル仕様。
用途鉄、アルミ、真鍮などの防錆。 ボルト、ナットのネジのゆるめ。 可動部の潤滑。 寸法(Φ×mm)40×145
1本(100mL)
779 税込857
5日以内出荷

イチネンTASCO除菌スプレー
仕様全てが天然物で食品衛生上有害な成分は含まれておりませんので厨房用除菌剤として使用できます。 エアコン・ショーケース等の除菌・カビ・悪臭防止に。 逆さにしても使用できます。 中性 内容量…355ml
1個(355mL)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サンアコブ
耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー。 速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる。
用途屋内外の配管や配電盤ボックス等の電気器財の絶縁・防蝕に。 ブラック 表面乾燥時間(min)(普通時/20℃)約15、(冬季/5℃)約30 塗り面積(3回塗り)(m2)0.5~0.7
1本(420mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。
用途入線作業時の潤滑剤として。 仕様スプレータイプ 成分シリコーンオイル 寸法(mm)210×76×65 容量(mL)420
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

イチネンTASCO冷却型潤滑剤
仕様錆ついて取れなくなったネジを冷却して外します! -43℃の冷却剤と潤滑剤のミックス効果 錆ついて取れなくなったネジとナットの間には錆がビッシリ!フリーズ&リリースをネジの中心部にスプレーすると、金属の冷却収縮が起こり、ネジとナットの隙間にヒビを入れます。そのヒビに潤滑剤が浸透し、しばらくすると錆ついたネジが取り外しやすくなります。 容量 480mL 車、トラック、農業機械、建設機械、あらゆる現場でのメンテナンス、火が使えない現場での効率化、ネジや円筒状の部品全般で発生する錆や腐食に。 危険物 第4類第1石油類
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

イチネンTASCO食品機械用潤滑剤
仕様潤滑剤そのものが”食品”である上”衛生管理”された食用油ラインにて生産されています。 NSF-H1、3Hグレード食品機械用オイルスプレー。 容量…420mL
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジラックリール
多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム 多種複数の電線収納・省スペース 設置場所にあわせたシステムが組める マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく 早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。 リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。 空転防止ブレーキ付。 ラックリール同士の積み重ねができる。
用途店舗ディスプレー・工場等に最適 リール1つなら卓上作業用として。 積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。 材質(枠・リール)鉄
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イチネンTASCOツールキャリー
仕様作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まるボックス型の手提げタイプ収納袋です。 中にTA873TC-1が2つ並べて入ります。 サイズ…W340×D270×H270mm 本体質量…約340g 最大収納重質量…約10kg
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

イチネンTASCOツールキャリー
仕様作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まる4ボックス型の手提げタイプ収納袋です。 サイズ…W260×D150×H250mm 本体質量…約400g 最大収納重質量…約4kg
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷