ケーブルを通す呼び線です。トワイン巻なので、最後まで縺れにくくなっています。本来の使い方以外にも、いろいろとご利用いただけます。
こんなお得な商品も!

スターターロープ ナイロン製
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。
色白
長さ(m)50
包装形態ボビン巻
仕様ナイロン金剛打(12打)
材質ナイロン
キンク・より戻りがない。8打ちで力が強い。両アイ加工付。
3本撚りで強度があり結束しやすいタイプです。
用途書類等のくくり紐や結束等。
RoHS指令(10物質対応)対応
リードロープ(電線索引用ロープ)
長さ(m)200
こんなお得な商品も!

鉄バインド線
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
通線用より戻しの交換部品
通線用より戻しに適用
材質スチール
質量(g)27
本体寸法(mm)12×34×12
適合品番DK-20K
関連資料(1.77MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
保管に便利はボビン巻
用途リコイルスターターロープに
材質ナイロン
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース(CD管)付
材質PET
タイプ単線ツイストタイプ
先端スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)4.3
スマートなデザインのUSメットにワイドでクリアーなインナーシールドが付いたタイプです。
シールドはUSメット内に格納できます。
強いABS製
種類ミミヒモ
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
幅(mm)265
RoHS指令(10物質対応)対応
強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール(5枚セット)付です。
素早く、確実なサイズ調整が可能なEGヘッドバンド付の内装で頭部にジャストフィット!疲労感を少なくしました。
画期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。
内装の取り付けが簡単に素早くできます。
強いABS製、天面をキレイに仕上げました。
ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計。
斬新で飽きのこないスマートなスタイル。
飛来落下・耐電用と墜落・飛来落下・耐電用の2タイプ。(試験電圧20,000V)
新感覚の洒落たカラー 5色が揃えてあります。
種類ミミヒモ
1セット
¥449
税込¥494
翌々日出荷
オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール(5枚セット)付です。
素早く、確実なサイズ調整が可能なEGヘッドバンド付の内装で頭部にジャストフィット!疲労感を少なくしました。
画期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。
内装の取り付けが簡単に素早くできます。
強いABS製、天面をキレイに仕上げました。
ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計。
斬新で飽きのこないスマートなスタイル。
飛来落下・耐電用と墜落・飛来落下・耐電用の2タイプ。(試験電圧20,000V)
新感覚の洒落たカラー 5色が揃えてあります。
種類ワンタッチアゴヒモ
1本
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
耐電性に優れたポリカーボネート製。
上方の視認性を向上した一体型バイザーを採用!
USメット内に格納できる、ワイドでクリアーなインナーシールドが付いたタイプです。
種類ワンタッチアゴヒモ
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

スターターロープ ナイロン製
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。
仕様金剛打(12打)
材質ナイロン
色白
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
デンコーボックスを4個セットできる取手付ホルダーです。
デンコーボックスが外れないロック機構付。
ヒモ通し穴が設けてあり、肩に掛ける事もできます
セット内容デンコーボックス(DB-1C)×4個
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
デンコーボックスを4個セットできる取手付ホルダーです。
デンコーボックスが外れないロック機構付。
ヒモ通し穴が設けてあり、肩に掛ける事もできます
適合デンコーボックス(DB-1、DB-1C)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ポケットから取り出して手軽に研げる携帯砥石です。
持ち易く砥石が割れにくいプラスチックベース付。
携帯に便利な、ひも穴付。
ステンレス刃にも使用できます。
水に濡らして使用するタイプで
適合デンコーマック等のナイフ
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
樹脂管ガイドに接続し、樹脂管を押し引きして通管する場合に使用します。
線径(Φmm)5.7
耐荷重N(kgf)3430(350)
仕様ガラ袋をかぶせてゴミ袋として使える! 強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立。 床を傷めないゴム足付き。 持ち運びに便利な肩ひも付き。 使わない時は、両サイドのバックルをロックし、コンパクトに。 サイズ…Φ350×650mm(収納時は約160mm) 材質…本体:ポリエステル(内側PVCコート処理)、バンド・バックル:ポリプロピレン、 スプリング:ワイヤー鋼鉄線
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
仕様調整式仕切板5枚付。 収納に便利なシールパレット付。 ラウンドコーナーフレーム使用により、アルミ独特の高級感と強度を確保しました。 サイズ(外寸)…450×330×150mm(内寸)…435×310×135mm 質量…3.2kg 耐荷重20kg ショルダーストラップ付(肩掛ベルト) カギ2ヶ付
寸法(mm)450×330×150
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
仕様消臭加工素材を採用した内装とアゴ紐。 視野を広げる透明ヒサシ。 飛来、落下物、墜落時保護用。 ヒサシは透明スモーク色。
色白
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。甘打なので加工にも適しています
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用
色GG/青線
長さ(m)200(1巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。紫外線やスレにも比較的強いロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用
色GG/黄線
長さ(m)200(1巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
関連キーワード