こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 4.5mm
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク!
作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。
安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。
強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
入線抵抗に合わせて使い分けできる!
"電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド
両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる
入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる
3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)
全長(m)50
質量(kg)1.57
ねじサイズM5
有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30
破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!。約10m毎の色分けで入線距離の目安になる。3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線。高い柔軟性と大きな引張強度を両立。Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!。挿入長さが継ぎ目で分かる
破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5
長さ(m)30
金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
寸法(mm)6×6
ロッド単線ツイストタイプ
破断荷重(kN)0.8(90kgf)
材質ロッド:PET、金具:SS材
1個(30m)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5
長さ(m)50
金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
寸法(mm)6×6
質量(kg)1.28
ロッド単線ツイストタイプ
破断荷重(kN)0.8(90kgf)
材質ロッド:PET、金具:SS材
1個(50m)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
スピーダーワン(J3)
色分けで、距離が測れるメジャータイプ
直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
電線管、VE管に最適
先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット
材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC
本体寸法(mm)414×44×412
関連資料(0.77MB)
破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
ロッド3本撚り線タイプ
関連キーワード