カテゴリ

  • 安全標識(15)
  • 安全用品(2)
  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • グリーンクロス(11)
  • ユタカメイク(1)
  • ローバル(1)
  • ユニット(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • つくし工房(1)
  • ジェイウィン(J win)(1)
  • 日保(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「通行止め 表示」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー式LED矢印板ハイブリット型 日保ソーラー式LED矢印板ハイブリット型日保
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
ソーラーと乾電池のハイブリット式なので、長時間点灯が可能で、屋内、トンネル工事など場所を選ばず使用可能。暗くなると自動点灯する照度センサー付。本体4角に凹凸があり、積み重ね可能で省スペース保管および運搬時のずれ防止になります。
用途車線変更・車線減少の場合は流動パターンを使用し、通行止め箇所では常時点灯にして注意喚起を促す。質量(kg)約4幅(cm)横:78 縦:44使用電池単一2本厚さ(cm)約3LED使用数(個)30連続点灯時間(時間)ソーラー満充電時:100 乾電池使用時:360
規制標識ステッカー グリーンクロス規制標識ステッカーグリーンクロス
389税込428
1セット(5枚)
翌々日出荷
道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。厚さ(mm)0.2取付方式ステッカー
規制標識マグネット 高さ50 5枚セット グリーンクロス規制標識マグネット 高さ50 5枚セットグリーンクロス
1,198税込1,318
1セット(5枚)
翌々日出荷
道路標識を用いたマグネットです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。厚さ(mm)0.8高さ(mm)50取付方式マグネット
規制標識 マグネット 200角 グリーンクロス規制標識 マグネット 200角グリーンクロス
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
道路標識を用いたマグネットです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。厚さ(mm)0.8文字内容注意取付方式マグネット
規制標識 マグネット 400角 グリーンクロス規制標識 マグネット 400角グリーンクロス
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
道路標識を用いたマグネットです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。厚さ(mm)0.8文字内容注意取付方式マグネット
規制標識 マグネット 600角 グリーンクロス規制標識 マグネット 600角グリーンクロス
4,698税込5,168
1枚
翌々日出荷
道路標識を用いたマグネットです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。厚さ(mm)0.8文字内容注意取付方式マグネット
規制標識 ステッカー 200角 グリーンクロス規制標識 ステッカー 200角グリーンクロス
309税込340
1枚
翌々日出荷
道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。厚さ(mm)0.2文字内容注意取付方式ステッカー
規制標識 ステッカー 400角 グリーンクロス規制標識 ステッカー 400角グリーンクロス
639税込703
1枚
翌々日出荷
道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。厚さ(mm)0.2文字内容注意取付方式ステッカー
規制標識 ステッカー 600角 グリーンクロス規制標識 ステッカー 600角グリーンクロス
949税込1,044
1枚
翌々日出荷
道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。厚さ(mm)0.2文字内容注意取付方式ステッカー
規制標識 エコボード 200角 グリーンクロス規制標識 エコボード 200角グリーンクロス
339税込373
1枚
翌々日出荷
道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。厚さ(mm)1文字内容注意
規制標識 エコボード 400角 グリーンクロス規制標識 エコボード 400角グリーンクロス
679税込747
1枚
翌々日出荷
道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。厚さ(mm)1文字内容注意
規制標識 エコボード 600角 グリーンクロス規制標識 エコボード 600角グリーンクロス
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。厚さ(mm)1文字内容注意
可搬式簡易標識 (マルチコーン) ジェイウィン(J win)可搬式簡易標識 (マルチコーン)ジェイウィン(J win)
58,980税込64,878
1式
5日以内出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。 多少の冠水でも電源部へ浸水しません。 超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。 転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に質量(kg)8~8.5(組立時)組立寸法(mm)1950
ヘソ穴式標識板 トーグ安全工業ヘソ穴式標識板トーグ安全工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付材質鋼板(メラミン焼付塗装)
仮設交通標識 つくし工房仮設交通標識つくし工房(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷
材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ
厚膜ローバルスプレー ローバル厚膜ローバルスプレーローバル(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(420mL)
当日出荷
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。
用途亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。成分96%亜鉛含有トラスコ品番477-8057グレー乾燥時間(分)30(23℃)塗り面積(m2)0.5(1回塗)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)80(1回塗)取得規格【国土交通大臣認定】「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)、【建設技術審査証明】「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104)危険等級労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤耐寒性低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))使用場所屋内・屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.19L油性 or 水性油性特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量475g/m2(理論値/1回塗)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
安全表示垂れ幕 ユタカメイク安全表示垂れ幕ユタカメイク(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
工事現場などの単管バリケードやコーンバーに。 面ファスナーで、付け外しが簡単。 反射文字で夜間もクッキリ。
仕様マジックテープ式材質ポリエステル寸法(mm)450×600レッド取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
道路標識(構内用) 規制標識(アルミ) ユニット道路標識(構内用) 規制標識(アルミ)ユニット
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から10日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら