カテゴリ

  • 安全標識(9)
    • 垂れ幕(3)
    • 道路標識/構内標識(6)
  • 安全用品(4)
    • 区画チェーン(2)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
すべてのカテゴリ

「通行止め」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDソーラー式コーンバー 日保LEDソーラー式コーンバー日保
7,998税込8,798
1本ほか
7日以内出荷
ソーラー式なので昼間太陽光で充電し、夜間は照度センサーで自動点灯と楽して通常のコーンバーより視認性大!
用途夜間LED点灯により工事現場、立入禁止場所、通行止め、お祭り、コンサート会場等で注意喚起が出来る。仕様昼夜自動センサー式材質ポリカーボネイト質量(kg)0.4充電時間(時間)6LED使用数(個)5点灯時間(時間)18(満充電)
のぼり 車両進入禁止 P・O・Pトレーディングのぼり 車両進入禁止P・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ文字内容☆スマート車両進入禁止タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
のぼり 車両進入禁止 P・O・Pトレーディングのぼり 車両進入禁止P・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ文字内容車両進入禁止タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
ソーラー式LED矢印板ハイブリット型 日保ソーラー式LED矢印板ハイブリット型日保
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
ソーラーと乾電池のハイブリット式なので、長時間点灯が可能で、屋内、トンネル工事など場所を選ばず使用可能。暗くなると自動点灯する照度センサー付。本体4角に凹凸があり、積み重ね可能で省スペース保管および運搬時のずれ防止になります。
用途車線変更・車線減少の場合は流動パターンを使用し、通行止め箇所では常時点灯にして注意喚起を促す。質量(kg)約4幅(cm)横:78 縦:44使用電池単一2本厚さ(cm)約3LED使用数(個)30連続点灯時間(時間)ソーラー満充電時:100 乾電池使用時:360
コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ モノタロウコンクリート補修材 瞬間硬化タイプモノタロウ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(5kg)ほか
当日出荷
常温(20℃)時に充填から約10分で硬化します。充填後1時間で車両通行が可能となり、長時間の通行止めが不要で便利です。また、充填後1時間で普通コンクリートの28日強度を発現できます。 プライマー不要で、下地との付着性も抜群です。商品と水を混ぜるだけでとても簡単に充填作業が出来ます。
用途コンクリート道路補修、コンクリート床版(歩道・道路・高速道路)の補修、コンクリートの橋梁、空港のエプロン補修、フォークリフト通路、トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、ゴルフ場のカート道路、駐車場、階段、工場内の補修、集水桝・マンホール周りの復旧工事、水道工事、下水道工事、冷凍倉庫、機械室、漁港、段差補修、ポットホールの補修、U字溝の補修、機械設備の基礎、支柱の固定、その他緊急を要するコンクリートの補修工事成分結晶質シリカ(石英)、特殊セメント混合物硬化時間(分)約10分(気温20℃)圧縮強度(N/mm2)24.7(2時間)、28.2(4時間)、30(1日)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
白アリ通行止め 吉田製油所白アリ通行止め吉田製油所
5,798税込6,378
1個(450g)
4日以内出荷
ホウ酸塩を水で溶かして使う、安全性の高い白アリ予防剤です。 白アリだけでなく、ヒラタキクイムシなどの外注、ナミダタケ、カワラタケ、オオウズラタケなどの木材腐朽菌から木材を保護します。
用途【使用方法】 1.容器内の指定の水位まで水を入れ、次に「白アリ通行止め」を入れてください。 2.必要な場合は、付属の着色剤を入れて着色してください。 3.付属のかくはん棒でよくかき混ぜ、溶解してください。冬期で水が冷たい場合は、溶けにくいことがありますので、ぬるま湯を使用してください。 4.刷毛で必要な部分に塗布してください。樹脂を多く含むなど、吸い込みの悪い木材には、二度塗りしてください。 5.木造住宅の防虫防腐処理は、一般の白アリ防除剤と同様に、基礎天端から1m以内の木部の見え隠れ部分に、塗布してください。仕様付属着色料(色):オレンジ容量(L)(溶解後)約2.7容量(g)(粉体)450塗り面積(m2)(溶解後)約20
プラスチックチェーン セーフラン安全用品プラスチックチェーンセーフラン安全用品(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
丈夫で軽量、汎用性の高い雑用プラスチックチェーンです。工具などで簡単にカットしてご使用いただけます。進入禁止や注意喚起を促したり、境界を示したり幅広い用途にご使用いただけます。
用途歩行者誘導、駐車場等の区画整理、立入禁止や車両進入禁止、資材保管場所明示等。材質PE黄/黒線径(mm)6
プラスチックチェーン セーフラン安全用品プラスチックチェーンセーフラン安全用品
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
丈夫で軽量、汎用性の高い雑用プラスチックチェーンです。工具などで簡単にカットしてご使用いただけます。進入禁止や注意喚起を促したり、境界を示したり幅広い用途にご使用いただけます。
用途歩行者誘導、駐車場等の区画整理、立入禁止や車両進入禁止、資材保管場所明示等。材質PE赤/白長さ(m)25アズワン品番65-1338-29線径(mm)6
ヘソ穴式標識板 トーグ安全工業ヘソ穴式標識板トーグ安全工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付材質鋼板(メラミン焼付塗装)
マルチポップ用 面板 友屋マルチポップ用 面板友屋
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から9日以内出荷
材質面板:PET面板寸法(W×H)(mm)385×765(面板は脱着可能)厚さ(mm)1.5
反射式規制標識『車両進入禁止』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型) 吾妻商会(AZUMA)反射式規制標識『車両進入禁止』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)吾妻商会(AZUMA)
19,980税込21,978
1枚
8日以内出荷
車両の進入を禁止する事を示す標識です。道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両の進入を拒む箇所に設置。材質アルミニウム仕様HIP高輝度反射シート文字内容進入禁止寸法(Φmm)600取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
反射式規制標識『車両進入禁止』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型) 吾妻商会(AZUMA)反射式規制標識『車両進入禁止』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)吾妻商会(AZUMA)
15,980税込17,578
1枚
8日以内出荷
車両の進入を禁止する事を示す標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両の進入を拒む箇所に設置。材質アルミニウム仕様EGP普通反射シート文字内容進入禁止寸法(Φmm)600取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
反射式規制標識『通行止め』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型) 吾妻商会(AZUMA)反射式規制標識『通行止め』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)吾妻商会(AZUMA)
19,980税込21,978
1枚
8日以内出荷
車両等の通行を禁止する事を示す標識です。道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両等の通行が出来ない箇所に設置材質アルミニウム仕様HIP高輝度反射シート文字内容通行止寸法(Φmm)600取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
反射式規制標識『通行止め』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型) 吾妻商会(AZUMA)反射式規制標識『通行止め』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)吾妻商会(AZUMA)
15,980税込17,578
1枚
8日以内出荷
車両等の通行を禁止する事を示す標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両等の通行が出来ない箇所に設置材質アルミニウム仕様EGP普通反射シート文字内容通行止寸法(Φmm)600取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
ワンタッチ取付標識(反射印刷) ユニットワンタッチ取付標識(反射印刷)ユニット(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から9日以内出荷
夜間でも目立つ反射印刷タイプ シンプルなデザインを強力反射印刷で表現。 昼はもちろん夜間もよく目立ち、注意喚起に効果的です。 取り付けは簡単ワンタッチ 着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。 丈夫で取扱いもラクラク ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。 折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式吊り下げ
ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ) ユニットワンタッチ取付標識(ピクトタイプ)ユニット
799税込879
1枚
当日出荷から翌々日出荷
取付方式吊り下げ材質ビニールターポリン(裏面マジックテープ付)厚さ(mm)0.35寸法(mm)600×450質量(g)130
仮設交通標識 つくし工房仮設交通標識つくし工房(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷
材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ
厚膜ローバルスプレー ローバル厚膜ローバルスプレーローバル(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(420mL)
当日出荷
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。
用途亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。成分96%亜鉛含有トラスコ品番477-8057グレー乾燥時間(分)30(23℃)塗り面積(m2)0.5(1回塗)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)80(1回塗)取得規格【国土交通大臣認定】「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)、【建設技術審査証明】「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104)危険等級労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤耐寒性低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))使用場所屋内・屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.19L油性 or 水性油性特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量475g/m2(理論値/1回塗)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
安全表示垂れ幕 ユタカメイク安全表示垂れ幕ユタカメイク(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
工事現場などの単管バリケードやコーンバーに。 面ファスナーで、付け外しが簡単。 反射文字で夜間もクッキリ。
仕様マジックテープ式材質ポリエステル寸法(mm)450×600レッド取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら