11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。 積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。 注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに 文字内容進入禁止 DO NOT ENTER 表示内容進入禁止 取付方式スタンド式 材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂 仕様片面表示 付属品専用ウエイト トラスコ品番827-9721 セット内容注水式ウェイト、プラストッパー 寸法(mm)403×835×650 質量(kg)(満水時)11.1 イエロー/ブルー 間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650 表示寸法(mm)445×445×1厚
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

グリーンクロスG板トラ柄 通行禁止
目を引くトラ柄と赤の太文字で、ぱっと見でも注意を促せます。PET製のため、ポリセーム製のものより屋外使用に適しています。上下部に穴が空いているため、針金や結束バンドを用いてフェンス等に取り付けることも可能です。
用途目立たせたい注意喚起に。 仕様上下2か所穴付き 材質PET 幅(mm)120 厚さ(mm)1 高さ(mm)360
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷

取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。 積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 人目をひくアーチ型のデザイン設計です。 両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。 鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品プラストッパー12個付 寸法(mm)W1460×D255×H700 質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5) イエロー(ウェイト/グレー) 取付方式スタンド式
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

グリーンクロスJIS禁止標識 ヨコ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!
材質(本体)ポリエチレン 質量(kg)(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パイルアップスタンド)660×410×850 水タンク容量(L)13.5 言語表示英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語 材質(反射板)高輝度反射板 表示寸法(mm)(ステッカー部)630×300
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

街の景観にマッチした、アーチ型のバリケード。 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 人目を引くアーチ型のデザイン設計です。 両脚部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。 鉄製A型バリケードと比べて柔らかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
文字内容車両進入禁止 取付方式スタンド式 材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴上下3/裏印刷・白PET樹脂穴上下3/表印刷 付属品プラストッパー×12 トラスコ品番826-4382 種別両面 質量(kg)4.8 イエロー/(ウェイト)グレー 本体質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700 表示寸法(mm)240×875×1厚
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

グリーンクロスJIS禁止標識 タテ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

表示面が広く、様々な内容が表示可能 YO-45L-PC用レギュラー面板
材質PET 幅(mm)385 高さ(mm)765
1枚
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本緑十字社サインスタンドRSS
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂 質量(kg)6(満水時:約52) 取付方式スタンド式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本緑十字社サインスタンドRSS
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂 質量(kg)3(満水時:約34) 取付方式スタンド式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)