扉の向こうに人がいる事を点滅して知らせてくれます。設置した扉の反対側に人がいる時、その反対側の人をセンサーが検知し、本体前面が点滅する事で視覚的に注意を促す事ができます。
用途人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。
トラスコ品番859-7248
セット内容取扱説明書(保証書付)、表示シート(親機用、子機用共に3種類×各1枚)
材質本体:ABS、表示シート:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)30
取付マグネット
高さ(mm)76
電源単3乾電池×3本(別売)
横(mm)103
表示内容1、あぶない、2、点滅したらドアに注意
1セット
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
高さが750mmあり、封鎖効果が見込めます。
折り畳み式なので収納時にスペースを取りません。
広げて置くだけの簡易柵です。
丸みのある角パイプで持ちやすい設計です。
用途修理・点検時の囲いに、新設・改修工事など作業現場での通路確保に
材質(角パイプ)アルミ、(コーナー)プラスチック、(表示板)ABS樹脂
トラスコ品番826-4241
寸法(mm)680×750
全長(mm)2767
質量(kg)3.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
カラーコーン・カットコーン兼用です。
軽量で移動が簡単。
付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付
材質ABS樹脂
厚さ(mm)4.2
スリム設計で通路の妨げにならずに誘導が可能です。テラモト製のベルトパーテーションに差し込むだけでセット完了です。(他社製のベルトパーテーションにも付属のアタッチメントで取付け可能)
用途名入れ可能、看板、屋内対応、レジ前や待ち列の誘導、ベルトパーテーションにセットして使用
材質ポリプロピレン、ABS、ステンレス、印刷面:塩化ビニール
色(本体)ブラック
サービス分類名入れ
関連キーワード