カテゴリ

  • 空調・電設資材(280)
  • 安全標識(192)
  • 清掃用品(107)
  • 安全用品(59)
  • テープ(55)
  • 建築金物(48)
  • バイク部品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 塗料(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 防災用品(14)
  • 介護用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 作業服(9)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(7)
  • カー用品(7)
  • 照明(6)
  • 防犯用品(6)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 日用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)

「通路用」の検索結果

1,121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスターラッセルスノーVlight着脱式 グリーンパルクリスターラッセルスノーVlight着脱式グリーンパル
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
・商品サイズ:(約)幅55×長さ122cm・青色のラッセル部分は高耐久ポリカーボネート製。透明感がありながら衝撃に強く、低温環境でも割れにくい丈夫な素材です。・柄とラッセル皿は着脱式のため、収納時や車載時に省スペースで保管できます。・柄は短くて軽いタイプで、取り回しがしやすく、女性や高齢者でも扱いやすい設計です。・押して使うラッセルタイプで、玄関前や通路などの除雪をスムーズに行えます。・透明ポリカ仕様により、見た目がスタイリッシュで、雪の動きが視認しやすい点も特徴です。
用途・玄関前・アプローチ・歩道など、日常的な除雪作業に・新雪や中程度の雪をスムーズに押し出したいとき・取り回しの良い短柄タイプを求める方に最適・着脱式なので、車に積んでおく携帯用除雪具としても便利・軽量で扱いやすく、サブ除雪具としても使いやすいブルー
遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品 ELCOM遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品ELCOM
639,800税込703,780
1セット
30日以内出荷
遠赤外線の光の力でスポット融雪します。簡単設置、冬季でも最短1日で施工可能です。
用途出入口、階段、通路の後付け安全対策に。付属品ランプ、制御盤(1回路)、降雪センサセット内容本体・ランプ・制御盤(一回路)降雪センサ、※電源ケーブルは付属しません。質量(kg)本体11.8、ブラケット3.0、降雪センサ+制御盤4.7高さ(mm)225奥行(mm)308、融雪:3000電源(V)単相200
遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品 ELCOM遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品ELCOM
529,800税込582,780
1台
35日以内出荷
遠赤外線の光の力でスポット融雪します。簡単設置、冬季でも最短1日で施工可能です。
用途出入口、階段、通路の後付け安全対策に。付属品ランプ、制御盤(1回路)、降雪センサトラスコ品番333-4761セット内容本体・ランプ・制御盤(一回路)降雪センサ、※電源ケーブルは付属しません。幅(mm)496、融雪:1500質量(kg)本体6.3、ブラケット1.9、降雪センサ+制御盤4.7高さ(mm)225タイプ本体電源接続:端子台接続(照射型融雪の定番2灯)奥行(mm)308、融雪:1000電源(V)単相200時間連続照射:20時間以内推奨、周辺温度(℃):-20~5消費電力(kW)1.8
ビバスーパーラインテープ ビバビバスーパーラインテープビバ
12,980税込14,278
1巻
翌日出荷
傷つきにくく、熱や薬品にも強い超耐久ラインテープです。長期間美観を維持し、貼替えの手間やメンテナンスコストを抑えます。剥がした跡も残りにくい粘着材を使用しています。
用途各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に。トラスコ品番469-3111材質基材:PET幅(mm)100厚さ(mm)0.3長さ(m)20
歩行者マット 3tx600x3600 三高歩行者マット 3tx600x3600三高
8,980税込9,878
1本
4日以内出荷
ゴム製で滑りにくく地面へのフィット感抜群。弾力性に優れていますので下地への損傷がほとんどありません。記載文字:歩行者通路 足もとに注意。
用途道路工事・現場工事用の歩行者の安全通路を確保するのに使用厚さ(mm)3質量(g)13.8寸法(幅W×長さL)(mm)600×3600
非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) ODELIC(オーデリック)非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300)ODELIC(オーデリック)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様【階段通路誘導灯】使用可能材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)3.7取付水平天井専用連結可能型備考【調光】未対応 / 【配光】未対応種類LED LINE定格電圧(V)100/200/242機能自己点検機能付大きさ20形別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)埋め込み深さ(mm)65使用電池BB-04150A電池内蔵形光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2認定番号【誘導灯】3AE-1079グリーン購入法適合点灯方法非常時・常時LED点灯演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034埋込穴(Φmm)639×300
LED非常用照明器具 埋込型 ODELIC(オーデリック)LED非常用照明器具 埋込型ODELIC(オーデリック)
97,980税込107,778
1台
30日以内出荷
仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能材質アルミダイカスト(ホワイト色)幅(mm)Φ175質量(kg)1.7取付水平天井埋込専用定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)96使用電池FK739ランプの種類LED光源寿命40000時間認定番号【誘導灯】3AE-1071光色電球色非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)200取付可能天井厚(mm)5~25
屋内用マット 60×90cm 吸水 防汚 滑り止め 家庭・業務兼用 メディアカバーマーケット屋内用マット 60×90cm 吸水 防汚 滑り止め 家庭・業務兼用メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1枚
予約販売
オフィスや店舗の出入口、共用スペースに最適な屋内用マットです。ポリエステル素材を使用しているため汚れや水、泥をしっかりキャッチし、お手入れも簡単です。撥水性がある為、洗い後も乾きやすく清潔に保てます。底面は滑りにくいPVC製のシボ加工仕上げで、床材を選ばず安心して使用できます。
用途店舗やオフィスの出入口で泥や水滴の持ち込みを防ぎ、事務所や共用スペースでは床の保護や汚れ防止に役立ちます。さらに工場やバックヤードの通路での滑り止め、商業施設や受付まわりでの清潔感維持にも適しています。材質PVC製質量(kg)1.3グレー寸法(cm)約60×90
【オーダー】道路用筋入りマット 6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】道路用筋入りマット 6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
951税込1,046
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット形状平板・平プレート硬度デュロメーターA70穴数6サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】道路用筋入りマット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】道路用筋入りマット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
737税込811
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット形状平板・平プレート硬度デュロメーターA70穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】道路用筋入りマット 4穴(長穴×4) ノーブランド【オーダー】道路用筋入りマット 4穴(長穴×4)ノーブランド
611税込672
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット形状平板・平プレート硬度デュロメーターA70穴数4サービス分類オーダー・加工穴種長穴
【オーダー】道路用筋入りマット 4穴(2長穴+2穴) ノーブランド【オーダー】道路用筋入りマット 4穴(2長穴+2穴)ノーブランド
737税込811
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット形状平板・平プレート硬度デュロメーターA70穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】道路用筋入りマット 2穴(1長穴+1穴) ノーブランド【オーダー】道路用筋入りマット 2穴(1長穴+1穴)ノーブランド
586税込645
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット形状平板・平プレート硬度デュロメーターA70穴数2サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】道路用筋入りマット 2穴(長穴×2) ノーブランド【オーダー】道路用筋入りマット 2穴(長穴×2)ノーブランド
523税込575
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット形状平板・平プレート硬度デュロメーターA70穴数2サービス分類オーダー・加工穴種長穴
【オーダー】道路用筋入りマット 6穴 ノーブランド【オーダー】道路用筋入りマット 6穴ノーブランド
829税込912
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット形状平板・平プレート硬度デュロメーターA70板厚(mm)3穴数6寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】道路用筋入りマット 4穴 ノーブランド【オーダー】道路用筋入りマット 4穴ノーブランド
614税込675
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット形状平板・平プレート硬度デュロメーターA70板厚(mm)3穴数4寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】道路用筋入りマット 3穴 ノーブランド【オーダー】道路用筋入りマット 3穴ノーブランド
507税込558
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット形状平板・平プレート硬度デュロメーターA70板厚(mm)3穴数3寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】道路用筋入りマット 2穴 ノーブランド【オーダー】道路用筋入りマット 2穴ノーブランド
400税込440
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット形状平板・平プレート硬度デュロメーターA70板厚(mm)3穴数2寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】道路用筋入りマット 1穴 ノーブランド【オーダー】道路用筋入りマット 1穴ノーブランド
293税込322
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット形状平板・平プレート硬度デュロメーターA70板厚(mm)3穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】道路用筋入りマット 穴なし ノーブランド【オーダー】道路用筋入りマット 穴なしノーブランド
169税込186
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット形状平板・平プレート硬度デュロメーターA70板厚(mm)3穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工
安全歩行マット カーボーイ安全歩行マットカーボーイ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策材質PVC厚さ(mm)約6耐熱温度(℃)-20~80
屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ 積水樹脂屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ積水樹脂
8,598税込9,458
1個
当日出荷
・屋外耐候性に優れたカラーフィルムのラインテープです。・耐酸性、耐アルカリ性、耐ガソリン性に優れた表面性能です。・基材にアルミ箔を使用しており凹凸面に馴染み、また、平滑面ではきれいに剥がし易く、新たなテープへの貼り直しが比較的簡単です。
用途・屋内・屋外(プライマー使用)兼用・倉庫などの区画線や工場内の安全通路表示として・物流施設・工場などの屋外・区画仮ライン線として・屋外整列用ラインとして材質・基材: 塩ビフィルム●・粘着剤:アクリル系サイズ(mm)幅50×全長20,000×厚さ0.17
LLCバキュームチャージャーデジタル プロステップLLCバキュームチャージャーデジタルプロステップ
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物関連資料(0.88MB)
LLCバキュームチャージャーアナログ プロステップLLCバキュームチャージャーアナログプロステップ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物関連資料(0.88MB)
スチール製メッシュパネル ヘリオス 高岡ケージ工業スチール製メッシュパネル ヘリオス高岡ケージ工業
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷
支柱は自在柱で移動が自由にできます。メッシュ本体の現場加工が容易にできます。部品が少なく簡単に組み立てできます。メッシュパネルなので現場での切り詰めや切り欠き加工が容易にできます。支柱と組み合わせる事により吊り下げ荷重は100kgと高強度。支柱やオプション部品と組み合わせる事により様々な使い方ができます。
用途工場内危険区域の立ち入り防止。(安全柵)立ち入り制限地区用に。機械や設備の保護用。工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)作業エリアや通路の境界。(パーテーション)工具などの収納。(壁面収納)支柱の組み合わせは高さ1000タイプTCPT-0005、2000タイプTCPT-0006をお選びください。トラスコ品番406-6291材質スチール線材(表面樹脂コーティング)幅(mm)1000本体:クリスタルブラック高さ(mm)950ピッチ(mm)55.3×54.6奥行(mm)30間口(mm)1000線径(Φ)スチール線材(塗装後):4.4パネル数(枚)1
ビバクリアフィルム つやあり ビバビバクリアフィルム つやありビバ
129,800税込142,780
1巻
翌々日出荷
薄いのに超耐久。貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです。家具、建材、看板や床面サイン、壁画など、あらゆる場所の表面保護、美観維持にご使用頂けます。
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、表面:ビバコート、裏面:アクリル系粘着厚さ(mm)0.16クリアー つやあり長辺(mm)30000
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) 通路用筋入りマット ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) 通路用筋入りマットノーブランド
456税込502
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。?
用途通路用マットなど材質通路用筋入りマット形状円形(中抜き)硬度デュロメーターA70材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) 通路用筋入りマット ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) 通路用筋入りマットノーブランド
364税込400
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。?
用途通路用マットなど材質通路用筋入りマット形状円形硬度デュロメーターA70材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
LLCバキュームチャージャーバイク用 プロステップLLCバキュームチャージャーバイク用プロステップ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
用途エンジン冷却水のLLC交換危険物の類別非危険物関連資料(0.88MB)到達真空度(MPa)-0.098時間(s)LLC注入時間:60
ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ニッペ クリンカラーWエースは、水性なので取り扱いが簡単で、塗装作業性にすぐれた環境にやさしい塗料です。水性での高硬度を実現し、一般工場から倉庫、事務所、店舗などに適用できます。しかも1液タイプなので管理がしやすく、従業員によるDIYにも向いています。【ニッペ クリンカラーWエースの特長】Point.1 汚れに強い!丈夫な塗膜を作ることで汚れが付きにくく、摩耗にも強く奇麗な状態を保ちます。Point.2 施工後の降雨に強い!従来の水性床塗料に比べて、水にさらされても白化がしずらい設計です。Ponint.3 耐久性が高い!従来の水性床塗料と比べて、耐久性に優れ美しい艶が長く保たれ、頻繁な塗り替えの手間が省けます。Point.4 作業性が良い!1液水性で取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。Point.5 屋外でも使える!屋内だけでなく屋外でも使えるため、幅広い用途に対応できる塗料です。※容量 15kgと3.5kgの2タイプあります。※15kg、3.5kgとも常備色10色、標準色20色(調色扱い)、ライン用エロー、ライン用ホワイトのフルラインナップです。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。※色相によっては隠ぺいし難い場合がございます。
用途【用途】一般工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、事務室・教室、店舗・事務所、通路・廊下・階段、コンクリート・アスファルト面駐車場(屋内外)、屋外施設 など【適用下地】コンクリート、モルタル、アスファルト希釈剤水道水施工性中毛ローラー乾燥時間(時間)4以上(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5関連資料製品カタログ(5.14MB)取扱説明書(0.04MB)標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19塗回数2適合下塗りニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマー塗料タイプ水性高硬度アクリル樹脂防塵床用塗料つやつや有り
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
52,980税込58,278
1セット
90日以内出荷
適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
47,980税込52,778
1セット
90日以内出荷
適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
38,980税込42,878
1セット
90日以内出荷
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
41,980税込46,178
1セット
90日以内出荷
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
51,980税込57,178
1セット
90日以内出荷
適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
42,980税込47,278
1セット
90日以内出荷
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)27.9(200V時)本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
33,980税込37,378
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ三菱電機
30,980税込34,078
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.4平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
30,980税込34,078
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:連結金具REB69取付埋込形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら