こんなお得な商品も!
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1.2
材質硬質蓄光板
質量(g)48
取付方式両面テープ
取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付方式両面テープ(貼付済)
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!
標識 避難誘導
モノタロウ
¥339
税込¥373
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
形状標識
種別非常口
材質ラミプレート
質量(g)62
こんなお得な商品も!
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
夜間も確実に誘導できる中輝度電気が消えても長時間光ります。日本消防標識工業会 品質自主管理標識合格品
寸法(mm)100×300×1
材質蓄光ルミプレ-ト(蓄光性軟質エンビ板)
区分避難誘導
仕様中輝度(JIS Z9107適合)・日本消防標識工業会合格証票付
その他JIS Z9107適合
質量(g)55
材質ラミプレート
厚さ(mm)1
寸法(mm)100×300
区分避難誘導
質量(g)45
こんなお得な商品も!
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
電気が消えても長時間光ります。
蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。
日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
材質中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)
区分避難誘導
種別非常口
仕様中輝度(JIS Z9107適合)日本消防標識工業会合格証票付
質量(g)80
電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式ステッカー
材質PETステッカー
仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)
文字内容避難誘導
照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。
表示内容非常口
材質蓄光樹脂層+アルミフレーム
厚さ(mm)2.8
寸法(mm)110×324
タイプ壁取付型
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。
材質硬質蓄光板
質量(g)48
取付方式両面テープ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1.2
取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
用途倉庫や事務所の避難表示に
材質PP
種別非常口
形状標識
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
消防認定品(HP-014号)。粘着。硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。
材質硬質蓄光塩ビ板
厚さ(mm)1.4
寸法(mm)100×300
紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。
消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容矢印
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)100×300×1.4
文字内容非常口 (左右両方向)
1枚
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
取付け方法ステッカー
仕様蓄光ステッカー
質量(g)35
寸法(縦×横)(mm)300×300
硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途任意設置時・仮設建造物等に。
寸法(mm)100×300×1
表示内容非常口→
1枚
¥550
税込¥605
翌日出荷
紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。
消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容矢印
紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。
消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容矢印
仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品
材質蓄光硬質樹脂製
文字内容非常口 (左方向)
サイズ(mm)100×300×1.2
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品
材質蓄光硬質樹脂製
文字内容非常口 (右方向)
サイズ(mm)100×300×1.2
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品
材質蓄光硬質樹脂製
文字内容非常口 (左右両方向)
サイズ(mm)100×300×1.2
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様中輝度(JIS Z9107適合)
材質蓄光PETフィルム(透明ビニールラミネート加工)
サイズ(mm)300×300×0.27
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)200×200×1.4
文字内容非常口 (右方向)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)150×150×1.4
文字内容非常口 (右方向)
1枚
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)100×300×1.4
文字内容非常口 (右方向)
1枚
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)200×200×1.4
文字内容非常口 (左方向)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)100×300×1.4
文字内容非常口 (左方向)
1枚
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)200×200×1.4
文字内容非常口 (左右両方向)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)150×150×1.4
文字内容非常口 (左右両方向)
1枚
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)150×150×1.4
文字内容非常口 (左方向)
1枚
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
粘着。硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。C級認定品最高レベルの輝度190mcd/m2。消防用設備等認定品(HP-051号)C-200級。
材質硬質蓄光塩ビ板
厚さ(mm)1.5
組み合わせて床面に。誘導灯の補助として。電気が消えても数分間光ります。時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。夜間も確実に誘導できます。
関連キーワード