カテゴリ

  • 建築金物(15)
    • 電子錠(15)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 空調・電設資材(5)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「通電金具」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口 明工社15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口明工社
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。
トラスコ品番178-3526材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)413高さ(mm)59奥行(mm)44定格電圧(V)125ケーブル長(m)1コンセント個数6個口定格電流(A)15プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)埋込型通電金具 RCLシリーズGOAL(ゴール)
5,598税込6,158
1組
5日以内出荷
電線の保護は完璧で、外観もスマートな埋込型の通電金具です。
埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)埋込型通電金具 RCLシリーズGOAL(ゴール)
6,198税込6,818
1組
5日以内出荷
RCLシリーズ用部品
用途通電金具(外出確認用一般錠,2線式電気錠用)長さ(m)扉側ケーブル:3ケーブル長(mm)【扉側】3000
埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)埋込型通電金具 RCLシリーズGOAL(ゴール)
4,298税込4,728
1組
5日以内出荷
取付が簡単な面付式の通電金具です。
用途扉に取付けた電気錠などへの配線用
通電金具 新日軽(LIXIL)通電金具新日軽(LIXIL)
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
セット内容ねじ4本シルバー適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ジェイイズム、ジェイグランド、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
コンセントバー 200V 20A 6口 W36×H433×D44mm 大和電器コンセントバー 200V 20A 6口 W36×H433×D44mm大和電器
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
200V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。コンセント口数は、6個です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。従来のコードクランプを着脱する手間が省け、作業性が向上します。2分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。別売のコンセントバー取付パネル(DZO-1UPN1)に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1□50JB)を使用した取付も可能です。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W36×H433×D44mm●質量:1.3kgアズワン品番65-6483-43
コンセントバー 100V 20A 6口 コンパクトタイプ W28.5×H403×D44mm 大和電器コンセントバー 100V 20A 6口 コンパクトタイプ W28.5×H403×D44mm大和電器
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
100V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。コンセント口数は、6個です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。4分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。別売のコンセントバー取付パネル(DZO-1UPN1)に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1□50JB)を使用した取付も可能です。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W28.5×H403×D44mm●質量:1.3kgアズワン品番65-6482-86
保護カバー取付タイプ 篠原電機保護カバー取付タイプ篠原電機
248税込273
1個
当日出荷
端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
4,788税込5,267
1個
当日出荷
既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3質量(kg)0.17材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー外形寸法(mm)51×87×47.6周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】適合マスト径(Φmm)Φ22~49
VOLCALOCK 通電金具 ロックマンジャパンVOLCALOCK 通電金具ロックマンジャパン
3,798税込4,178
1台
当日出荷
用途通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。内径(Φmm)8長さ(cm)50
通電金具 美和ロック通電金具美和ロック
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
黒(BR)芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)扉内:2800
引戸用通電金具 美和ロック引戸用通電金具美和ロック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
引戸と枠間を通線するための通電金具です。
芯数9芯リード線長さ(mm)扉側:300、枠側:300
面付通電金具 美和ロック面付通電金具美和ロック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)全長:3200
通電金具 美和ロック通電金具美和ロック
7,398税込8,138
1個
当日出荷
扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
芯数9芯取付け方法扉・枠彫り込み型
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
39,980税込43,978
1本
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品ケーブル長(m)3許容電流(A)36定格容量125V・30A(合計3000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A)導体サイズ(mm2)5.5間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
59,980税込65,978
1本
16日以内出荷
機器の使用状況が分かる、電流表示機能付きです。 測定エリアはAブロックとBブロック、A+Bブロック(合計値)の3ブロックで、セレクトスイッチを押して瞬時電流値を確認することができます。 PEAKボタンを押すと、ピーク電流値を表示することができます。 サーキットプロテクタは20A×2個搭載しており、各系統の最大は20Aとなります。合計容量は30Aまでです。 19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
仕様【二重構造】あり【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品許容電流(A)36定格容量125V・30A(合計3000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカサーキットプロテクタ搭載20A×2個合計30Aまで周囲温度(℃)0~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A)導体サイズ(mm2)5.5間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
41,980税込46,178
1本
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。 クランプ型電流センサーの接続により、遠隔での電流監視測定が可能です。(電流センサーは付属していません)
【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め許容電流(A)36定格容量125V・30A(合計3000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタプラグ形状引掛け式間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
19,980税込21,978
1本
16日以内出荷から18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3プラグ平行型ブラック仕様【二重構造】ありタイプ抜け止め規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3Pコード長さ(m)3ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみUSBポート数×間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
20,980税込23,078
1本
18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
仕様【二重構造】あり【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数12許容電流(A)28定格容量125V・20A(合計2000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL5-20導体サイズ(mm2)3.5間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
15,980税込17,578
1本
16日以内出荷から18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品許容電流(A)23定格容量125V・15A(合計1500Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状3P(接地付きプラグ)導体サイズ(mm2)2間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
35,980税込39,578
1本
16日以内出荷
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付き(15A×2個)です。
電源コード(m)3プラグ平行型【差込口】ブラック、【コード】ブラック仕様【二重構造】あり付属品本体スライドレール用金具×3個タイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品許容電流(A)36コンセント形状3Pコード長さ(m)3定格容量125V・30A(合計3000Wまで)ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ導体サイズ(mm2)5.5間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF3.5(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
41,980税込46,178
1本
18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3プラグ平行型プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数IECC13×8コード長さ(m)3定格容量250V・30A(合計3000Wまで)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。ブレーカ搭載サーキットプロテクタ標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状IECC13周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
61,980税込68,178
1本
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数IECC13×28定格容量250V・30A(合計3000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。ブレーカ搭載サーキットプロテクタ標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状IECC13周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
73,980税込81,378
1本
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。 抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数IECC13×(ロックプラス機能付)×28コード長さ(m)3定格容量30A・250V電源コード(m)3プラグ平行型使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL6-30P間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
57,980税込63,778
1本
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)プラグ平行型【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数IECC13×24コード長さ(m)3定格容量250V・30A(合計3000Wまで)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。ブレーカ搭載サーキットプロテクタ標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状IECC13周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
67,980税込74,778
1本
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。 抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数IECC13×(ロックプラス機能付)×24定格容量30A・250V電源コード(m)3プラグ平行型使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL6-30P間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
52,980税込58,278
1本
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コード長さ(m)3定格容量250V・30A(合計3000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
62,980税込69,278
1本
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。 抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数IECC13×(ロックプラス機能付)×20定格容量30A・250V電源コード(m)3プラグ平行型使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL6-30P間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
52,980税込58,278
1本
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
電源コード(m)3プラグ平行型プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数IECC19×4、IECC13×16コード長さ(m)3定格容量250V・30A(合計3000Wまで)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。ブレーカ搭載安全ブレーカー20Aブレーカー×2標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状IECC13,IECC19周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
49,980税込54,978
1本
16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数IECC13×16定格容量250V・30A(合計3000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。ブレーカ搭載サーキットプロテクタ標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状IECC13周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
59,980税込65,978
1本
16日以内出荷から18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。 抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
コンセント個数IECC13×(ロックプラス機能付)×16電源コード(m)3プラグ平行型プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コード長さ(m)3定格容量30A・250V使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
49,980税込54,978
1本
18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数IECC13×12コード長さ(m)3定格容量250V・30A(合計3000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。ブレーカ搭載サーキットプロテクタ標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状IECC13周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
52,980税込58,278
1本
18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。 抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
電源コード(m)3プラグ形状引掛け式NEMAL6-30Pプラグ平行型【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数IECC13(ロックプラス機能付)×12コード長さ(m)3定格容量30A・250V使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
46,980税込51,678
1本
16日以内出荷から18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
コンセント個数IECC19×4、IECC13×8ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2差込口形状IECC13,IECC19【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コード長さ(m)3定格容量250V・30A(合計3000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
24,980税込27,478
1本
16日以内出荷
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり付属品本体スライドレール用金具×2個【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品許容電流(A)28定格容量125V・20A(合計2000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL5-20導体サイズ(mm2)3.5間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から18日以内出荷
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3プラグ平行型【差込口】ブラック、【コード】ブラック仕様【二重構造】あり付属品本体スライドレール用金具×2個タイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品ケーブル長(m)3周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
20,980税込23,078
1本
16日以内出荷
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3プラグ平行型プラグ形状3P【差込口】ブラック、【コード】ブラック仕様【二重構造】あり付属品本体スライドレール用金具×2個タイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品許容電流(A)23定格容量125V・15A(合計1500Wまで)ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ導体サイズ(mm2)2間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり付属品本体スライドレール用金具×2個【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
【オーダー】モータローラコンベヤ アキュムタイプ WPA型 オークラ輸送機【オーダー】モータローラコンベヤ アキュムタイプ WPA型オークラ輸送機
62,280税込68,508
1台
18日以内出荷
アキュムタイプのモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<アキュムモータローラコンベヤ> 通電したまま長時間の拘束が可能。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000ピッチ(mm)100:100、75:75ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)42.7入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3tローラーPAP型サービス分類オーダー・加工
屋外用混合(分波)器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ屋外用混合(分波)器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。ブリスターパック包装。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3質量(kg)0.17材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー外形寸法(mm)51×87×47.6周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】適合マスト径(Φmm)Φ22~49
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら