2,119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途換気用パネル、床下換気、風窓 材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム 厚さ(mm)8 黒(ブラック)
1枚ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状角型 材質ABS樹脂 質量(g)57 外形寸法D(mm)68 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)257 空気流通面積(mm2)5600 取付穴径d(Φmm)65 取付穴径l(Φmm)254.5
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の取付穴利用で穴あけ不要です。ネジ固定式なので不用意に掛け金が外れません。
用途窓・テラス用 材質ステンレス 寸法1.9×8.2×18cm すきま(mm)(戸)45・70・95
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16 ホワイト 取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ベンチレーターメッキカバー
キャビン後方をスマートにメッキで演出。両面テープ貼付け式
用途ボディパーツ 適合【寝台パネル品番】572063/572064/572065/572066 種別貼付け式 材質樹脂 クロームメッキ 取付方式両面テープ貼りつけ式 適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)/'17プロフィア(H29.5~)/4tレンジャープロ(H14.1~H29.4)/'17レンジャー(H29.5~) 主な適合車種日野 4t レンジャープロ(H14.1~)、日野 大型 NEWプロフィア(H15.11~)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷


LAMP(スガツネ工業)ベンチレーター
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー) 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ 材質アルミニウム合金 形状角型 質量(g)578 外形寸法D(mm)240 仕上シルバーアルマイト処理 取付け方法面付 外形寸法L(mm)340 アズワン品番64-6779-62 空気流通面積(mm2)55000 空気流通面積(cm2)550 取付穴径d(Φmm)200 取付穴径l(Φmm)305
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口 材質スチロール樹脂 付属品ビス付 有効換気面積(cm2)132.5
1枚
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ 材質スチロール樹脂 タイプ水切りなし 付属品ビス付 寸法(縦×横)(mm)195×245 有効換気面積(cm2)58.2
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口 材質スチロール樹脂 付属品ビス付 有効換気面積(cm2)100
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEAFLO(シーフロ)ベンチレーター
エンジンルームなどの換気用ベンチレーターや、壁面取り付け用などに最適なABS樹脂製のベンチレーターです。
材質ABS樹脂
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気。その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。風量備考。普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間。その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量。工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル
寸法(mm)204×152×135 質量(kg)0.75 取付5mm穴(4ヶ所) 出力(W)70 電流(A)3 電圧(V)DC24 風量270CFM(約 7.65 m3/min) ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上 口径(mm)102(4インチ)
1式
8,098 税込8,908
6日以内出荷

マリンテックベンチレーター
ABS樹脂製 水平設置・垂直設置可能 インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ) フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け
用途ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気・その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンルームに新鮮な空気を送り込み酸欠を防ぎ、エンジントラブルをなくす最新型ファンです。 分布曲線補正板つきの羽根及び増圧風向制御板の採用により約28~75立法メートル/分の吸・排気量を確保することに成功。 しかもMTH樹脂製なので高温にも強くねじれなどによる変形のおそれはありません。 ナニワ独自の構造は、海水の浸入を防ぎ、S-25・50型は緊急時の開孔部閉鎖はワンタッチででき、開閉式換気窓の操作で節電運転が可能です。 ベアリング入回転軸使用モーター(27・28・100MHz,無線雑音防止装置付の採用で静かでスムーズな運転ができます。 外装は最高級のABS樹脂製で傷がつきにくく、いつまでも美しく塗装の必要もありません。 1枚羽根仕様
電圧(V)DC24
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ シルバー 仕上アルマイトクリア ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。 ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。
用途室内の換気のために 材質本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色クリア 機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット 仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可 形状ゴーグル型 規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能 静音型 ABS樹脂製 水平設置型 推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上 取付方法:4ヶ所取付・埋め込みタイプ 12Vブラシレスマイクロモーター搭載 省エネ仕様・ソーラー電源可能
付属品ステンレス製タッピングネジ4本 電圧(V)DC12 取付穴数4mm穴(4ヶ所) ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上推奨
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316) 形状角型 質量(g)89 外形寸法D(mm)115 仕上ヘアーライン 取付け方法面付 空気流通面積(mm2)1900
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


吸うとブロック、吐くとオープンするエアベンチレーター搭載マスク。 接触冷感でさらりとした素材なので夏場でも快適な着け心地。 フィット感が高い立体構造で、伸縮性の優れた生地を採用しているため耳が痛くなりにくいです。 水洗い可能なので、清潔感を保ち繰返し使用できます。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 材質(本体)ポリエステル95%、スパンデックス5%、(換気口)アクリル、シリコン 入数(枚)1 機能接触冷感 ひもタイプ耳かけ
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316) 形状角型 質量(g)156 外形寸法D(mm)215 仕上ヘアーライン 取付け方法面付 外形寸法L(mm)105 空気流通面積(mm2)3700
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

三和式ベンチレーター焼却炉用部品 灰掻き棒
ステンレス焼却炉120型用の灰掻き棒です。
サイズ610mm 材質スチール製
1本
1,598 税込1,758
当日出荷


調節式ベンチレーター 3-3704 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金 形状角型 質量(g)100 外形寸法D(mm)40 取付け方法面付 外形寸法L(mm)370 空気流通面積(mm2)3900
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)