カテゴリ

  • 接着剤・補修材(26)
絞り込み

「速乾セメント 家庭化学」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強度コンクリート補修材 家庭化学超強度コンクリート補修材家庭化学
1,898税込2,088
1個(3.6kg)ほか
当日出荷
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。接着性に優れ圧縮強度に優れる。無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂グレー内容量(kg)3.6硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面特性速乾、砂入りセメント
超強度防水コンクリート補修材 家庭化学超強度防水コンクリート補修材家庭化学(2件のレビュー)
899税込989
1袋(1.8kg)ほか
当日出荷
超強度防水コンクリート補修材は通常のコンクリートに比べて早強性、接着性、防水性に優れ、圧縮強度も50N/mm3 以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
用途防水性の必要な箇所やガレージの床面など強度の必要な部分の補修に!コンクリート建物のスピード補修に使用成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂施工面積約10mm厚で300×330mmグレー適応下地モルタル、コンクリート面特性防水硬化時間(分)120仕様速乾、砂入りセメント危険物の類別非危険物
ALC補修セメント 家庭化学ALC補修セメント家庭化学
1,998税込2,198
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50施工面積約10mm厚で1000×320mm硬化時間(分)60適応下地ALC成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂仕様速乾、砂入りセメント危険物の類別非危険物
60分防水セメント 家庭化学60分防水セメント家庭化学
1,398税込1,538
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50施工面積約10mm厚で300×900mm硬化時間(分)60適応下地モルタル、コンクリート面成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂特性防水仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント危険物の類別非危険物
車止めブロック接着セメント 家庭化学車止めブロック接着セメント家庭化学
699税込769
1パック(1.5kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
セメントに弾性のある樹脂(アクリル系樹脂)を混合してあります。 水を加えて混ぜていただくだけで、車止めを接着するために適したセメントが出来ます。 車止めとして使用できるまで3日~4日乾かしていただく必要があります。 この商品1個で、標準的な車止めブロック(120×120×500mm)が2個接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックの接着仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系粉末樹脂、その他添加物グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×260×40硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積車止めブロック約2個分適応下地モルタル、コンクリート、アスファルト
セメント系10分接着剤 家庭化学セメント系10分接着剤家庭化学(1件のレビュー)
299税込329
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使いください。 本品は超速乾タイプのセメント系補修材です。 ブロック・レンガのハガレやワレカケ、タイルの圧着、門柱金具やフェンスのセメントとのジョイントなどの補修にお使い下さい。
硬化時間(分)10仕様砂入り樹脂セメント付属品専用練り液、ヘラ付き成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂グレー容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面、ブロック、レンガ等
急硬バスセメント 家庭化学急硬バスセメント家庭化学(2件のレビュー)
719税込791
1袋(1.5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・防水性に優れています。 薄塗り(約2mm)してもヒビ割れしにくい。 無収縮タイプ
用途水廻りの化粧仕上げ、タイル目地の補修等特性耐水性、防水性仕様速乾、砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×150×40硬化時間(時間)10危険物の類別非危険物施工面積2mm厚約500×700mm適応下地モルタル、コンクリート面
速乾抗菌セメント 家庭化学速乾抗菌セメント家庭化学
849税込934
1袋(1.5kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
耐水性・防水性に優れています。 抗菌剤入りでカビがはえにくい。
用途カビが発生しやすい水廻りの補修、タイルの目地等ホワイト特性耐水性、防水性仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×230×25硬化時間(時間)10危険物の類別非危険物施工面積10mm厚約300×300mm適応下地モルタル、コンクリート面
超速乾60分モルタル 家庭化学超速乾60分モルタル家庭化学(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10kg×2袋)
当日出荷
従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。硬化時間(分)60仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面
超強度コンクリート補修材 家庭化学超強度コンクリート補修材家庭化学(72件のレビュー)
879税込967
1袋(1.8kg)ほか
当日出荷
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面
水中モルタル 家庭化学水中モルタル家庭化学(6件のレビュー)
869税込956
1袋(1.5kg)ほか
当日出荷
水中でも硬化し分散することなく、コテ作業ができます。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途池、U字溝、水廻りの補修。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、増粘剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×200×30硬化時間(分)水中:180、空気中:30危険物の類別非危険物施工面積6mm厚 約300×300mm適応下地モルタル、コンクリート面
速乾生セメント 家庭化学速乾生セメント家庭化学
839税込923
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
砂、砂利を配合してモルタル、コンクリートとしてご使用ください。 速乾タイプ。 接着剤、保水剤配合。
用途速乾タイプのモルタル作りに。床面、土間廻りの補修。グレー成分早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂材質早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×260×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
速乾抗菌タイル目地材 家庭化学速乾抗菌タイル目地材家庭化学(2件のレビュー)
639税込703
1袋(1kg)ほか
当日出荷
急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材。 安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用。 朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材。
用途タイルの目地補修、ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。仕様速乾、砂入りセメント成分白色ポルトランドセメント、骨材、接着剤、無機抗菌剤、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×250×25硬化時間(時間)夏:4、冬:5危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×450mm適応下地モルタル、コンクリート面
速乾セメント 家庭化学速乾セメント家庭化学(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10kg×2袋)
当日出荷
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 普通セメントの約3倍の速さで硬化します。
用途床面、土間廻りの補修。硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様速乾、砂入りセメント成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×330×50危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×500mm適応下地モルタル、コンクリート面
穴の埋めもどしセメント 家庭化学穴の埋めもどしセメント家庭化学
819税込901
1袋(800g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ダンゴ練りして押し込み成形! コンクリートに空いた穴を完全補修! 垂直面の充填でもダレません。 硬化後、削れるので、施工面に合った表面処理ができます。 無収縮、軽量タイプ。
用途パイプ穴の充填補修。グレー硬化時間(時間)夏:6、冬:12仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂、有機繊維材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×160×30危険物の類別非危険物施工面積約80×80×40mm(400g)適応下地モルタル、コンクリート面
高性能セメント 家庭化学高性能セメント家庭化学(4件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2kg)ほか
当日出荷
接着力バツグンの樹脂モルタル。 セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。 コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。 骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ。
用途ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等。硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様速乾、砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×220×45危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約700×700mm適応下地モルタル、コンクリート面特性高性能
60分防水セメント 家庭化学60分防水セメント家庭化学(20件のレビュー)
619税込681
1袋(2kg)ほか
当日出荷
無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)グレー特性防水硬化時間(分)60仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×250×30危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦300×横450mm適応下地モルタル、コンクリート面
速乾セメント 家庭化学速乾セメント家庭化学(1件のレビュー)
459税込505
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セメントの約2~3倍の速さで硬化し、強度がより早く発現します。
用途ガレージ、土間、風呂場等グレー硬化時間(時間)夏:8、冬:16仕様速乾、砂入りセメント成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×265×25危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦230×横230mm適応下地モルタル、コンクリート面
速乾セメント 家庭化学速乾セメント家庭化学(4件のレビュー)
739税込813
1袋(4kg)
当日出荷
セメントの約2~3倍の速さで硬化し、強度がより早く発現します。
用途ガレージ、土間、風呂場等グレー硬化時間(時間)夏:8、冬:16仕様速乾、砂入りセメント成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×330×40危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm適応下地モルタル、コンクリート面
ALC補修セメント 家庭化学ALC補修セメント家庭化学(15件のレビュー)
619税込681
1袋(1kg)ほか
当日出荷
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。ホワイト硬化時間(分)60仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×240×20危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦250×横320mm適応下地ALC
モルタル壁 家庭化学モルタル壁家庭化学(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
垂直面の施工でもほとんど垂れず、収縮クラックを一切生じません。通常の壁用モルタルにくらべ、強度が強く急硬性があります。
用途コンクリートを打設した壁やモルタル壁の補修や、化粧仕上げにお使いください。グレー硬化時間(分)150仕様速乾、無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂等寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚2×縦1000×横1000mm適応下地モルタル、コンクリート面
流し込みモルタル 家庭化学流し込みモルタル家庭化学(10件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。
用途コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。グレー硬化時間(分)120仕様速乾、無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤界面活性剤等寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×40危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚176×縦100×横100mm適応下地モルタル、コンクリート面
土間モルタル 家庭化学土間モルタル家庭化学(7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
セルフレベリング性があり、収縮クラックが起こりにくいセメントに!普通のモルタルより圧縮強度が強い。 速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度
用途土間、テラス、ベランダ、ガレージ、浴室の床部分グレー硬化時間(分)150仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×340×40危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm / 厚さ2×縦1000×横1000mm適応下地モルタル、コンクリート面
3分接着セメント 家庭化学3分接着セメント家庭化学(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(1.5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
当品は練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。
グレー仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×150×45硬化時間(分)3危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦200×横200mm適応下地モルタル、コンクリート面
急結セメント 家庭化学急結セメント家庭化学(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(700g)ほか
当日出荷
ネンド状にして修理箇所につめ込むだけで、約2分位で硬化し止水等の補修がすばやくできます。 雨の日でも施工できます。
用途水もれ、湧水箇所の緊急補修。グレー仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×130×20硬化時間(分)2危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面特性速硬
超速乾30分セメント 家庭化学超速乾30分セメント家庭化学(14件のレビュー)
479税込527
1袋(1kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。硬化時間(分)30仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら